41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 表面処理ノンコート
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 仕様CBN層:2mm 材質CBN 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)6
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面仕上げ加工用。 仕様首角(°):15 刃数2 全長(mm)50 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 表面処理ノンコート
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
用途焼き入れ鋼用 材質CBN 刃数2
1本
12,768 税込14,045
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 表面処理ノンコート
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 表面処理ノンコート
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 シャンク径(Φmm)4 材質CBN 刃数2
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 シャンク径(Φmm)6 材質CBN 刃数2
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 シャンク径(Φmm)4 材質CBN
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 シャンク径(Φmm)6 材質CBN
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル TEC-A2-RIB
エコ商品
材質AH750 刃数2 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 シャンク径(Φmm)4 材質CBN 刃数2
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 シャンク径(Φmm)4 材質CBN
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
用途曲面加工
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。 材質CBN 刃数2 全長(mm)50 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

3枚刃のボールエンドミルで高能率・高精度加工を実現。従来品2枚刃と比べトータルコストを削減。
用途高硬度鋼(~70HRC) 仕様首角(r):15゜ 材質CBN 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角20゜ シャンク径d(Φmm)4
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 刃数1枚刃 表面処理ノンコート
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


リブ加工対応、HRc65までの被削材に対応可能です。
用途フライス加工用。 材質IC702 材種IC702
1本
9,298 税込10,228
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

材質CBN 刃数2 シャンク径(Φmm)6 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

刃先素材にCBNを用いたラジアスエンドミル。全172サイズをラインアップし、様々な形状に対応。
用途用途 材質CBN 刃数2 シャンク径(Φmm)4 表面処理ノンコート 首角γ(°)15° ねじれ角(°)0
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

CBN 小径 2刃 ロングネックボールエンド形 CBN-LN-SXB OSG(オーエスジー) 動画あり
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

6枚刃セラミックラジアスエンドミル CE6SRB 三菱マテリアル 動画あり
耐熱性に優れるセラミックを採用したラジアスエンドミル。Ni基耐熱合金を切削熱で易削化する、高能率加工に適しています。耐熱合金の加工に最適化した独自のシームレス形状により、高負荷加工における耐欠損性を向上。Ni基耐熱合金を加工時の高温、高負荷に耐える、高剛性形状と特殊ネガ刃型。高速、高送りの切削条件においても、工具の引き抜かれが発生しないよう、ねじれ角を最適化。ポケット溝加工に適した4枚刃と側面加工に適した6枚刃をラインナップ。
用途Ni基耐熱合金の高能率加工(側面加工) 材質セラミック 刃数6 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現しました。優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。高精度のコーナRと超仕上げ加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~60HRC)(~70HRC)。 材質CBN 形状(工具)ラジアスタイプ 刃数1枚 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 ねじれ角(°)0
1本
11,376 税込12,514
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
用途焼き入れ鋼用 材質CBN
1本
10,334 税込11,367
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

4枚刃セラミックラジアスエンドミル CE4SRB 三菱マテリアル 動画あり
耐熱性に優れるセラミックを採用したラジアスエンドミル。Ni基耐熱合金を切削熱で易削化する、高能率加工に適しています。耐熱合金の加工に最適化した独自のシームレス形状により、高負荷加工における耐欠損性を向上。Ni基耐熱合金を加工時の高温、高負荷に耐える、高剛性形状と特殊ネガ刃型。高速、高送りの切削条件においても、工具の引き抜かれが発生しないよう、ねじれ角を最適化。ポケット溝加工に適した4枚刃と側面加工に適した6枚刃をラインナップ。
用途Ni基耐熱合金の高能率加工(ポケット溝加工) 材質セラミック 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。
用途高硬度鋼(~HRC70) 材質CBN 刃数4 角度(°)【首角】15 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。
用途用途 材質CBN 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 材質CBN 刃数2 全長(mm)50 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

鋭い切れ味で、小径での深切込み加工を実現しました。
関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 材質CBN 刃数4 全長(mm)50 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)