先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。
「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。
ShredMeister(シュレッド・マイスター)
ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。
FinishMeister(フィニッシュ・マイスター)
ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約
することのできる画期的なシリーズ。
VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター)
耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで
より生産性を向上させることが可能
FeedMeister(フィード・マイスター)
高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。
ECOMeister(エコ・マイスター)
従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。
材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄
材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
材質ポリプロピレン(PP)
仕様本体、フタセット
色(本体)赤、(フタ)透明
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
材質CBN
表面処理ノンコート
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
仕様CBN層:2mm
材質CBN
表面処理ノンコート
シャンク径d(Φmm)6
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面仕上げ加工用。
仕様首角(°):15
刃数2
全長(mm)50
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
シャンク径公差(mm)0~-0.005
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。
用途焼き入れ鋼の加工
材質CBN
表面処理ノンコート
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。
「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。
ShredMeister(シュレッド・マイスター)
ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。
FinishMeister(フィニッシュ・マイスター)
ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約
することのできる画期的なシリーズ。
VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター)
耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで
より生産性を向上させることが可能
FeedMeister(フィード・マイスター)
高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。
ECOMeister(エコ・マイスター)
従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。
材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄
材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
用途焼き入れ鋼用
材質CBN
刃数2
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
材質CBN
表面処理ノンコート
材質AH725
刃数3
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH725
刃数2
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
シャンク径(Φmm)4
材質CBN
刃数2
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。
用途焼き入れ鋼の加工
材質CBN
表面処理ノンコート
材質AH725
刃数3
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH725
刃数2
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
シャンク径(Φmm)6
材質CBN
刃数2
材質AH725
刃数4
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
シャンク径(Φmm)6
材質CBN
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
シャンク径(Φmm)4
材質CBN
材質AH750
刃数2
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
シャンク径(Φmm)4
材質CBN
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
シャンク径(Φmm)4
材質CBN
刃数2
材質AH725
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。
刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
用途曲面加工
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。
材質CBN
刃数2
全長(mm)50
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
シャンク径公差(mm)0~-0.005
材質AH725
刃数4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH725
刃数4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
3枚刃のボールエンドミルで高能率・高精度加工を実現。従来品2枚刃と比べトータルコストを削減。
用途高硬度鋼(~70HRC)
仕様首角(r):15゜
材質CBN
刃数3
表面処理ノンコート
ねじれ角20゜
シャンク径d(Φmm)4
材質AH725
刃数3
RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
材質CBN
刃数1枚刃
表面処理ノンコート
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼
材質CBN
刃数2枚
全長(mm)35
シャンク径(Φmm)3
ねじれ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
材質CBN
刃数2
シャンク径(Φmm)6
関連資料技術情報はこちら(149MB)
関連キーワード
1
2
次へ