31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリル
窒化アルミクロムコーティングを採用!耐熱性・耐摩耗性・耐溶着性UP!。・窒化アルミクロムコーティングを施しているので、切り粉の溶着を防ぎ、耐熱性と耐摩耗性に優れ、切れ味を持続します。・スパイラル形状採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。・先端は従来品と同じく切れ味の良いS型シンニングを採用。・シャンクは六角軸のため、充電ドリルも使用可能。・難削材であるステンレスに対しても高耐久の性能(メーカー従来比)
材質窒化アルミクロムコーティング シャンク径(Φmm)6.35六角軸(ボール溝付) コーティングAlCrNコーティング 適合被削材種鋼板、アルミ、ステンレス、木材、プラスチック(樹脂)等 適合工具充電ドリル(12V以上)/電気ドリル(鉄工用10mm以上) 穴あけ可能板厚(mm)【鋼板】最大2.0【ステンレス】最大1.6【木材/プラスチック】最大3.0 寸法1(mm)4
1本
5,098 税込5,608
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ユニカデッキビットDKB
エコ商品
インサートアンカーのデッキプレート下穴あけに最適です。チタンコーティングと先端シンニングで長寿命と抜群の切れ味を実現しています。安全ストッパー付で貫通時の突き抜けを防止します。
用途被削材:デッキプレート、薄鉄板(2mm以下)、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板(2mm以下)、等。 トラスコ品番749-2120 材質刃部全体をチタンコーティング。 有効長(mm)2 シャンク径(mm)10 刃径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
翌日出荷

38K No.38 K Craft handle(クラフトハンドル) スターエム 動画あり
6.35mm六角軸・10mm六角軸の錐をセットできます。手廻し用なのでアウトドアでも活用できます。地球環境にも、人にもやさしい天然木を使用しています。一本一本、木目や色味が異なり、一つとして同じものはありません。
用途電動工具用ドリルを手廻しで使用可能。 材質本体:天然木(ラバーウッド)/チャック部:真鍮/蝶ボルト:ステンレス/ピン:亜鉛合金 幅(mm)180 全長(mm)180 取付可能寸法(mm)六角軸6.35mm、六角軸10mmの木工ドリル 太さ(mm)ハンドル:25
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工 材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED 刃数3 全長(mm)57 表面処理AlCrNコーティング コーナー形状スクエア形状 コーナー半径(mm)0 ねじれ角(°)35 テーパ半角公差刃部:0 シャンク径(mm)4
1本
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工 材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED 刃数5 表面処理AlCrNコーティング コーナー形状スクエア形状 コーナー半径(mm)0 ねじれ角(°)35 テーパ半角公差刃部:0
1本
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工 材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED 刃数6 表面処理AlCrNコーティング コーナー形状スクエア形状 コーナー半径(mm)0 ねじれ角(°)35
1本
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工 材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED 刃数3 表面処理AlCrNコーティング コーナー形状スクエア形状 コーナー半径(mm)0 ねじれ角(°)35 テーパ半角公差刃部:0
1本
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工 材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED 刃数3 全長(mm)57 表面処理AlCrNコーティング 首下長(mm)29 コーナー形状スクエア形状 コーナー半径(mm)0 ねじれ角(°)35 テーパ半角公差刃部:0 シャンク径(mm)4
1本
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工 材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED 刃数3 表面処理AlCrNコーティング コーナー形状スクエア形状 コーナー半径(mm)0 ねじれ角(°)35 テーパ半角公差刃部:0
1本
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工 材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED 刃数4 表面処理AlCrNコーティング コーナー形状スクエア形状 コーナー半径(mm)0 ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リード テーパ半角公差刃部:0
1本
2,398 税込2,638
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工 材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED 刃数4 表面処理AlCrNコーティング コーナー形状スクエア形状 コーナー半径(mm)0 ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リード テーパ半角公差刃部:0
1本
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工 材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED 刃数4 表面処理AlCrNコーティング コーナー形状スクエア形状 コーナー半径(mm)0 ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リード テーパ半角公差刃部:0
1本
3,500 税込3,850
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に! この製品はクロームメッキを施してあり、ニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力を高めています。 AI-3225/AI-4025/AI-4725/AI-5525はチェーンソーヤスリ適合サイズなのでチェーンソーの刃研ぎに使えます!コンセントがない屋外でも刃研ぎができます!
粒度#200 軸径(Φmm)6.35 材質クロームメッキ 円筒型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
1個
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に! この製品はクロームメッキを施してあり、ニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力を高めています。 AI-3225/AI-4025/AI-4725/AI-5525はチェーンソーヤスリ適合サイズなのでチェーンソーの刃研ぎに使えます!コンセントがない屋外でも刃研ぎができます!
用途一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に。 形状円筒先丸型 粒度#200 円筒先丸型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
1個
879 税込967
当日出荷

さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工 材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED 刃数2 全長(mm)57 表面処理AlCrNコーティング 首下長(mm)29 コーナー形状スクエア形状 コーナー半径(mm)0 ねじれ角(°)35 テーパ半角公差刃部:0 シャンク径(mm)4
1本
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工 材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED 刃数5 表面処理AlCrNコーティング コーナー形状スクエア形状 コーナー半径(mm)0 ねじれ角(°)35 テーパ半角公差刃部:0
1本
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工 材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED 刃数4 表面処理AlCrNコーティング ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リード
1本
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工 材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED 刃数4 全長(mm)57 有効長(mm)29 表面処理AlCrNコーティング ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リード シャンク径(mm)4
1本
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。 材質CBN 刃数2 全長(mm)50 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面仕上げ加工用。 仕様首角(°):15 刃数2 全長(mm)50 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工 材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED 刃数3 表面処理AlCrNコーティング コーナー形状スクエア形状 コーナー半径(mm)0 ねじれ角(°)35 テーパ半角公差刃部:0
1本
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工 材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED 刃数2 表面処理AlCrNコーティング コーナー形状スクエア形状 コーナー半径(mm)0 ねじれ角(°)35 テーパ半角公差刃部:0
1本
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工 材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED 刃数4 全長(mm)57 表面処理AlCrNコーティング コーナー形状スクエア形状 コーナー半径(mm)0 ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リード テーパ半角公差刃部:0 シャンク径(mm)4
1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工 材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED 刃数4 全長(mm)57 表面処理AlCrNコーティング 首下長(mm)29 コーナー形状スクエア形状 コーナー半径(mm)0 ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リード テーパ半角公差刃部:0 シャンク径(mm)4
1本
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 仕様首角(°):15 材質CBN 刃数6 全長(mm)50 刃長(mm)2 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0~-0.005 シャンク径(mm)6
1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 材質CBN 刃数2 全長(mm)50 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 材質CBN 刃数4 全長(mm)50 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 刃数4 全長(mm)50 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル 高硬度鋼用 ロング形 AE-ML-H OSG(オーエスジー) 動画あり
表面処理DUROREYコーティング ねじれ角(°)43 加工穴深さ(L/D)4D 被削材炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼/工具鋼/焼き入れ鋼(~65HRC)/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/チタン合金/耐熱合金 材質/仕上DUROREY(デューロレイ)コーティング
1本
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各種金属の切削加工に
頭部形状円錐砲弾型 適合材ステンレス鋼、鋳鉄・鉄(硬度60Rc以下)、ニッケル鋼、チタニュウム鋼、銅、グラスファイバーなど
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)