4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。 材質CBN 刃数2 全長(mm)50 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 材質CBN 刃数2 全長(mm)50 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

3枚刃のボールエンドミルで高能率・高精度加工を実現。従来品2枚刃と比べトータルコストを削減。
用途高硬度鋼(~70HRC) 仕様首角(r):15゜ 材質CBN 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角20゜ シャンク径d(Φmm)4
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。
用途高硬度鋼(~HRC70) 材質CBN 刃数4 角度(°)【首角】15 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)