商品豆知識
刃先素材にCBNを用いたラジアスエンドミル。全172サイズをラインアップし、様々な形状に対応。
用途用途
材質CBN
刃数2
シャンク径(Φmm)4
表面処理ノンコート
首角γ(°)15°
ねじれ角(°)0
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
刃数4
全長(mm)50
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
シャンク径公差(mm)0~-0.005
最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。
用途用途
材質CBN
刃数4
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
仕様首角(°):15
材質CBN
刃数6
全長(mm)50
刃長(mm)2
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
シャンク径公差(mm)0~-0.005
シャンク径(mm)6
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
材質CBN
刃数4
全長(mm)50
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
シャンク径公差(mm)0~-0.005
CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
用途焼き入れ鋼用
材質CBN
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼
材質CBN
刃数2枚
全長(mm)35
シャンク径(Φmm)3
ねじれ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性に優れるセラミックを採用したラジアスエンドミル。Ni基耐熱合金を切削熱で易削化する、高能率加工に適しています。耐熱合金の加工に最適化した独自のシームレス形状により、高負荷加工における耐欠損性を向上。Ni基耐熱合金を加工時の高温、高負荷に耐える、高剛性形状と特殊ネガ刃型。高速、高送りの切削条件においても、工具の引き抜かれが発生しないよう、ねじれ角を最適化。ポケット溝加工に適した4枚刃と側面加工に適した6枚刃をラインナップ。
用途Ni基耐熱合金の高能率加工(ポケット溝加工)
材質セラミック
刃数4
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。
用途高硬度鋼(~HRC70)
材質CBN
刃数4
角度(°)【首角】15
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
材質CBN
刃数2
全長(mm)50
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
シャンク径公差(mm)0~-0.005
耐熱性に優れるセラミックを採用したラジアスエンドミル。Ni基耐熱合金を切削熱で易削化する、高能率加工に適しています。耐熱合金の加工に最適化した独自のシームレス形状により、高負荷加工における耐欠損性を向上。Ni基耐熱合金を加工時の高温、高負荷に耐える、高剛性形状と特殊ネガ刃型。高速、高送りの切削条件においても、工具の引き抜かれが発生しないよう、ねじれ角を最適化。ポケット溝加工に適した4枚刃と側面加工に適した6枚刃をラインナップ。
用途Ni基耐熱合金の高能率加工(側面加工)
材質セラミック
刃数6
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工
材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED
刃数4
表面処理AlCrNコーティング
ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リード
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工
材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED
刃数4
全長(mm)57
有効長(mm)29
表面処理AlCrNコーティング
ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リード
シャンク径(mm)4
高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現しました。優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。高精度のコーナRと超仕上げ加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~60HRC)(~70HRC)。
材質CBN
形状(工具)ラジアスタイプ
刃数1枚
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)4
ねじれ角(°)0
関連キーワード