銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数3
ねじれ角標準
公差(mm)0~-20
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数3
表面処理ノンコート
ねじれ角標準
公差(mm)0~-20
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数3
表面処理G(TiN)コーティング
ねじれ角標準
公差(mm)0~-0.02
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数3
表面処理G(TiN)コーティング
ねじれ角標準
公差(mm)0~-0.02
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数3
表面処理G(TiN)コーティング
ねじれ角標準
公差(mm)0~-0.02
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数3
表面処理G(TiN)コート
ねじれ角標準
公差(mm)0~-0.02
2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄
材質コバルトハイス
刃数3枚刃
ねじれ角(°)30
最少の必要刃長を採用し、切味と剛性に優れ安定した切削ができますので仕上精度も良好となります。
用途用途
材質コバルトハイス
全長40
刃数2枚刃
ねじれ角(°)30
シャンク径3
材質コバルトハイス
刃長(mm)9
刃数4
全長(mm)50
エスコ品番EA824RB-3.0
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)3
表面処理TiNコート
1個
¥3,890
税込¥4,279
翌日出荷
材質コバルトハイス
刃長(mm)6
刃数2
全長(mm)50
エスコ品番EA824RA-3.0
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)3
表面処理TiNコート
1個
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
関連キーワード