1,740件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーメット母材+FXコーティングを採用した底面仕上げ専用エンドミルです。驚異の高速・鏡面仕上げ加工を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
表面処理FXコーティング 材質サーメット(CERMET) 刃数4 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TN610:特殊傾斜組織化により高硬度な表面硬化層で優れた耐摩耗性を実現し、鋼の高速・連続加工で長寿命と良好な仕上げ面を実現します。
用途旋削加工用、TN610:鋼の高速・連続加工用サーメット 材質サーメット 仕様WFブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き) 厚さ(mm)4.76 等級M級 呈色輝灰色 逃げ角(度)0 構成(被膜)Uncoated コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1セット(10個)
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

旋削用チップ TNGG-C モノタロウ 定期注文 動画あり
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質MNP30(サーメット) 形状正三角形60° 被削材P(鋼)/K(鋳鉄) 対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 刃長l(mm)16.5 切削領域精密仕上げ 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 コーナー半径rc(mm)0.4 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

材質TN90 トラスコ品番551-3839 厚さ(mm)4.76 材質(本体)TN90 穴径(Φmm)5.5 内接円直径(Φmm)16 勝手- コーナー半径(mm)- 穴の有無あり チップ形状円形 穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°) チップブレーカ片面 コーナー数- ブレーカ適合領域- 逃げ角(°)11
1セット(10個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

住友電工ハードメタルチップ TPGT-FY
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

1セット(10個)
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工 材質サーメット 適合機種RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER 質量(g)5.16
1セット(12個)
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
4,798 税込5,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

TN620:特殊強化技術(ハイブリッドテクノロジー)により、優れた耐欠損性と耐摩耗性を両立します。鋼の安定加工と良好な仕上げ面を実現(鋼加工の第1推奨サーメット)します。
用途旋削加工用、TN620:鋼加工用サーメット(第一推奨) 材質サーメット 厚さ(mm)4.76 等級M級 呈色輝灰色 逃げ角(度)0 構成(被膜)Uncoated 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1セット(10個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質TN6020 材質(本体)TN6020 寸法S(mm)4.05 寸法D1(Φmm)3.1 寸法W1(mm)5.8 コーナー数2 寸法RE(mm)0.2 寸法CW(mm)2.5(-0.03~0.03) 寸法CDX(mm)2.5 寸法INSL(mm)11.48
1個(10個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

材質TN100M 仕様●角度AN(°):13●角度AS(°):18 材質(本体)TN100M コーナー数2
1セット(10個)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1セット(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工 材質サーメット トラスコ品番799-6764 適合機種RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER 質量(g)5.16
1セット(12個)
32,980 税込36,278
当日出荷

住友電工ハードメタルチップ TBGT-FY
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
切刃長さ(mm)6.9 逃げ角(度)5 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,698 税込9,568
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNMG-UM
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CCGT-FX
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
形状正方形 逃げ角(度)20 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPGN
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
逃げ角(度)11 穴の形状- チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
形状正三角形60° 材質NS740 トラスコ品番349-2982 厚さ(mm)4.76 被削材P(鋼) 内接円直径(Φmm)12.7 ノーズ位置許容差(mm)±0.025 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし 適合工具TSE4000/ESE4000形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷

住友電工ハードメタルチップ CSNH
材質:サーメット。一般鋼、ステンレス鋼など幅広く対応。刃先強度が高く、欠損に強い。
材質T250A 形状正方形 厚さ(mm)4.8(±0.025) 切刃長さ(mm)12.7(±0.07) メーカー従来品番CSNH43MT
1箱(10個)
7,998 税込8,798
8日以内出荷

住友電工ハードメタルチップ SDCH
材質:サーメット。一般鋼、ステンレス鋼など幅広く対応。刃先強度が高く、欠損に強い。
切刃長さ(mm)12.7(±0.025) 材質T250A 形状正方形 厚さ(mm)3.18(±0.025) 逃げ角(度)15 メーカー従来品番SDCH42TR-R 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

タンガロイチップ SDKR/SDMR1203-MJ
エコ商品
一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
逃げ角(度)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(材質)。TiCN-NbC系サーメット。高能率フライス加工において優れた耐摩耗性・仕上面を実現。
厚さ(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質NX2525 形状正三角形60° 精度G 内接円直径(Φmm)9.525 寸法D1(mm)9.525 寸法D2(mm)3.81 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域仕上げ切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TNGG-K
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SPCA
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
材質NX2525 トラスコ品番678-2141 形状正方形90° 厚さ(mm)4.8 切刃長さ(mm)15.88 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
32,980 税込36,278
翌日出荷

三菱マテリアル旋削用チップ WCMT
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
形状六角形80° 材質NX2525 トラスコ品番118-9352 種別ポジ 厚さ(mm)1.59 穴径(Φmm)2.3 切刃長さ(mm)2 内接円直径(Φmm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 ノーズ半径r(mm)0.2 切削領域中切削 コーナー半径(mm)0.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
特価
4,198 税込4,618
当日出荷

(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三菱マテリアル旋削用チップ TNMG-2G
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
用途ステンレス鋼の中切削用 切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質NX2525 形状正三角形60° 被削材サーメット:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 精度M 内接円直径(Φmm)9.525 寸法D1(mm)9.525 寸法D2(mm)3.81 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 切削領域中切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 寸法Re(mm)0.8
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質TN60 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 切削領域中切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,198 税込9,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)