61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正 全長(mm)70 被削材鉄・アルミ・真鍮 ねじの種類M
1本
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角軸仕様により、電動工具でのタップ立て作業ができます。 ポイントタップなので切削クズによるトラブルが減少し、スムーズなタップ立て作業ができます。
用途金属、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに。 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) 適合電動工具充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電動ドリル(正逆回転切替機能付きに限る)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。
用途通り穴のねじ穴加工に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有) ねじの種類M 六角対辺(mm)6.35
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動インパクトドライバーで簡単にねじ山が立てられます。高品質なHSS材使用。
全長(mm)- 突き出しセンタ有無-
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。
用途簡単なねじ穴加工に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材) 六角対辺(mm)6.35
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ライト精機六角軸中タップ
電動インパクトドライバーで簡単にねじ山が立てられます。高品質なHSS材使用。
材質HSS
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ネジ切りやネジ山の修正に 材質HSS+チタンコート シャンク径(Φmm)6.35 適合材ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮 関連資料(3.29MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。 タップの下穴あけとねじ切りが同時にできる便利な電動用タップドリルです。 正・逆転電動ドリル用。 先端刃はシンニング加工です。
ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) 六角対辺(mm)6.35
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ 大西工業 動画あり
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用 材質高速度工具鋼(HSS) 適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上) チャック径(mm)6.35(6角軸) 切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質材質:タップ:HSS鋼 ドリル:HSS鋼 面取りカッター:カーボン鋼 センターポンチ:カーボン鋼 仕様10本組 六角軸ポイントタップと下穴ドリル トラスコ品番858-7860 質量(g)150.4
1セット(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷

耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角軸ドリルタップ ユニーズ 動画あり
一発で下穴とねじ山の施工が可能。手廻し作業よりも楽に穴加工ができます。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいネジ山の形成が瞬時に可能。ステンレス材への使用が可能。インパクトドライバー対応
用途下穴加工とねじ山の修正・形成 材質高速度工具鋼(HSS) 適合被削材種鉄板・ステンレス・アルミ・真鍮 シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 表面処理ホモ処理 適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インパクトドライバー用(シャンク部6.35mm)配管用タップです
用途主にガス管等のネジの修正に。 材質HSSハイス 軸径(Φmm)6.35(六角軸)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式インパクトドライバー用スパイラルタップ。
用途薄鉄板、アルミ、真鍮などのねじ山の形成および修正に。 適合機種正逆回転機能付き機種 材質HSS 軸径(Φmm)6.35(六角軸) タイプ止り穴用 下穴径(Φmm)5
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸スパイラルタップ
切粉をシャンク側に排出するので、止まり穴加工もOK 六角軸で充電ドライバーに装着可能
用途ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に 材質HSS鋼 本体寸法(mm)7×7×80 関連資料(1.34MB)
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先ポイント加工により、タップ時の切粉を奥に排出させますので、切粉づまりが少なくスムーズなネジ立てができます。貫通穴専用です。六角軸タイプなので電動工具での作業が可能です。食い込みの良い先端刃先形状です。
用途ドリルでのネジ立て作業。 材質タップ:ハイス鋼 軸径(Φmm)(六角軸)6.35
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(2分)です。
用途主に水道管等。 仕様8A官用 材質HSS高速度工具鋼 質量(g)38 タイプ修正用 呼び寸法1/4PS(ストレート) 山数19山
1本
2,988 税込3,287
4日以内出荷

一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(6分)です。
用途主に水道管等。 仕様15A官用 材質HSS高速度工具鋼 質量(g)92 タイプ修正用 呼び寸法1/2PS(ストレート) 山数14山
1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸中タップ
通り穴の内側にネジを立てるタップ 刃先の剛性が強い 六角軸で充電ドライバーに装着可能
用途ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に 材質HSS鋼 本体寸法(mm)7×7×80 関連資料(1.34MB)
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウイニングボアー六角軸スパイラルタップ
スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。 耐摩耗に優れるHSS鋼の使用。 ネジ山の形成、潰れたネジ山修正作業に。
呼び寸法M10×1.5 適合機種正逆回転付きドリルドライバー、インパクトドライバー、インパクトドライバー 全長(mm)- 被削材鉄、アルミ、真鍮 下穴径(Φmm)(推奨)8.5 突き出しセンタ有無-
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(3分)です。
用途主に水道管等。 仕様10A官用 材質HSS高速度工具鋼 質量(g)55 タイプ修正用 呼び寸法3/8PS(ストレート) 山数19山
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷

用途ネジ切りやネジ山の修正に 全長(mm)- タイプ貫通穴用、止り穴用 適合材鉄工、アルミ、真鍮 関連資料(3.29MB) 突き出しセンタ有無-
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(1分)です。
用途主に水道管等。 仕様6A官用 材質HSS高速度工具鋼 質量(g)24 タイプ修正用 呼び寸法1/8PS(ストレート) 山数28山
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

スパイラル機構により切粉を上方向に排出!。下穴作業とねじ切り作業が1本で完成!。正逆転ドリルで使用可能!。アルミ・真鍮・鉄・ステンレスに。
仕様【最大加工】6mm 材質HSS-M2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トライアルコーポレーション六角軸ドリルタップ M4
エコ商品
下穴とタップ作業を同時に簡単施工
用途下穴加工とねじ山の修正・形成 材質HssCo 全長(mm)65 ピッチ(mm)0.7 ねじ径M4 被削材鉄板・ステンレス・アルミ・真鍮 六角軸シャンク径6.35 グリーン購入法適合
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切粉をシャンク側に排出するので、止まり穴加工もOK 六角軸で充電ドライバーに装着可能
用途ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に 材質(タップ)HSS鋼、(下穴用ドリル)HSSチタンコーティング ドリル長(mm)(下穴用ドリル)75 ドリル径(Φmm)(下穴用ドリル)3.3~8.5 関連資料(1.34MB)
1セット
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 適合機種充電回転ドライバー 精度6H
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。 鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に 材質高速度鋼(HSS) 適合機種充電回転ドライバー 質量(g)280 被削材鉄、アルミ、銅 シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 精度6H 加工ねじメートルねじ
1セット(6本)
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸中タップ・下穴ドリルセット
通り穴の内側にネジを立てるタップ 刃先の剛性が強い 六角軸で充電ドライバーに装着可能
用途ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に 材質(タップ)HSS鋼、(下穴用ドリル)HSSチタンコーティング ドリル長(mm)(下穴用ドリル)75 ドリル径(Φmm)(下穴用ドリル)3.3~8.5 関連資料(1.34MB)
1セット
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動インパクトドライバー対応。止り穴ねじの加工に最適。切りくずがコイル状にカールする被削材に適しています。
用途ナット等のメネジを作ったり、修正するときに。 適合機種正逆回転機能付き機種 材質HSSco 軸径(Φmm)6.35(六角軸) タイプステンレス用タップ・止り穴用 下穴径(Φmm)5 コーティングコバルトコーティング
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃先ガイド付きにより、曲がらずにネジ立てできます。貫通穴専用です。六角軸タイプなので電動工具での作業が可能です。
用途ドリルでのネジ立て作業。 材質タップ:ハイス鋼 軸径(Φmm)(六角軸)6.35
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本で下穴加工とねじ切りが同時にできます。 6.35mm 6角軸仕上げでインパクトドライバー対応。 ドリル先はX型シンニング加工により食いつきがよく切れ味が抜群です。
用途ネジ山の形成に ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) 六角対辺(mm)6.35
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イチネンアクセス六角軸ガイド付タップ
曲がらず、折れず、直角に正確なネジ切りができる便利なタップです。
用途非鉄金属・樹脂などのタップ立て。(貫通穴用) 材質HSS鋼 シャンク径(Φmm)六角軸6.35
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先と上のタップを両頭に備えており一本でネジ山をキレイに切ることができます。先タップはパイロット付で真っすぐタップを立てられます。タップを六角穴が貫通しているため、六角棒レンチやビットソケットで回すことができます。タップハンドルでは作業できない狭所の作業が可能です。六角軸なのでスパナで回すこともできます。万が一タップが折れても六角穴がタップを貫通しているので除去が簡単です。
用途ネジ山切りに。ネジ山修正に。 材質高速度鋼(HSS-G) 精度ISO2級/6H
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (ウィット規格) No.28-S 大西工業 動画あり
耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用 RoHS指令(10物質対応)対応 突き出しセンタ有無
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ネジ山の形成つぶれたネジ山の修正用 材質HSS(ハイス鋼) 全長(mm)70 質量(g)24 ピッチ喰い付き:5.0P 溝長(mm)32 被削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮 タップサイズW5/16-18(2分5厘) シャンクサイズ(mm)六角:1/4”(6.35) 穴径(mm)推奨下穴径:6.6 JIS等級2級
1本
3,470 税込3,817
翌日出荷

材質HSS(ハイス鋼) 全長(mm)70 質量(g)28 ピッチ喰い付き:5.0P 溝長(mm)33 被削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮 タップサイズW3/8-16(3分) シャンクサイズ(mm)六角:1/4”(6.35) 穴径(mm)推奨下穴径:8.0 JIS等級2級
1本
4,170 税込4,587
翌日出荷