414件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当
1セット(3本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。 材質ハイス(SKH51) 表面処理 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 溝数3 形状M6以下は突き出しセンタになります。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容先・中・上 精度JIS2級 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 表面処理ノンコーティング
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf2.5P
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) 精度1b級 刃部硬度HRC61~64
1セット
4,998 税込5,498
3日以内出荷


一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
特価
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別上#3 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf1.5
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) ねじ長さ(mm)32 喰付き部の山数1.5山 全長L(mm)75 精度1b級 刃部硬度HRC61~64 寸法K(mm)5.5 シャンク径D(Φmm)7 寸法KL(mm)8 ねじ外径(mm)9.624
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。 呼び寸法M8 ピッチ(mm)1.25 トラスコ品番472-4020 全長(mm)70 材質/仕上高速度鋼(HSS-E) 質量(g)0.22 ねじ長さ(mm)12.5 精度RH7 食付き部の山数2~3 表面処理TiNコーティング シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5 加工ねじメートルねじ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) ねじ長さ(mm)32 喰付き部の山数5山 全長L(mm)75 精度1b級 刃部硬度HRC61~64 寸法K(mm)5.5 シャンク径D(Φmm)7 寸法KL(mm)8 ねじ外径(mm)9.624
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別中#2 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf5
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ステンレス用スパイラルタップはステンレス鋼、モリブデン鋼等の粘い材質に適します。
用途止り穴用 ねじの種類M
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別先#1 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf9 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。
用途簡単なねじ穴加工に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材) 六角対辺(mm)6.35
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。
用途通り穴用 ねじの種類M 材質HSS-CO 形状M8以下は突き出しセンタになります。 溝数3 表面処理ホモ処理 加工通り穴用
1本
638 税込702
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。
用途通り穴のねじ穴加工に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有) ねじの種類M 六角対辺(mm)6.35
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf2.5P
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1組
869 税込956
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付4P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ポイントタップ TiNコート モノタロウ 動画あり
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。 材質ハイス(SKH51) 表面処理TiNコーティング 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 溝数3 形状M6以下は突き出しセンタになります。
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ 大西工業 動画あり
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用 材質高速度工具鋼(HSS) 適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上) チャック径(mm)6.35(6角軸) 切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角軸仕様により、電動工具でのタップ立て作業ができます。 ポイントタップなので切削クズによるトラブルが減少し、スムーズなタップ立て作業ができます。
用途金属、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに。 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) 適合電動工具充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電動ドリル(正逆回転切替機能付きに限る)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1組
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

六角軸ドリルタップ ユニーズ 動画あり
一発で下穴とねじ山の施工が可能。手廻し作業よりも楽に穴加工ができます。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいネジ山の形成が瞬時に可能。ステンレス材への使用が可能。インパクトドライバー対応
用途下穴加工とねじ山の修正・形成 材質高速度工具鋼(HSS) 適合被削材種鉄板・ステンレス・アルミ・真鍮 シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 表面処理ホモ処理 適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動インパクトドライバーで簡単にねじ山が立てられます。高品質なHSS材使用。
全長(mm)- 突き出しセンタ有無-
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正 全長(mm)70 被削材鉄・アルミ・真鍮 ねじの種類M
1本
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

新潟精機(SK)ハイタップ
刃先のホモ処理により切削油の持ちがよく、耐久性が抜群です。
ねじの種類M 突き出しセンタ有無-
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。
材質HSSV ねじの種類LT
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

非鉄金属材加工用タップです。
用途非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。 材質HSS-E 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ライト精機アルミ用タップ
アルミ用で、主に通り穴用。
材質高速度工具鋼(SKH)
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)