仕様中仕上げ・仕上加工
材質粉末ハイス(高速度鋼)
刃数4
シャンク径公差(mm)h7
刃径公差(mm)+0.03~0
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。
用途汎用
形状スクエア
刃先形状ピンカド
材質高級粉末ハイス(KHA S)
被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
刃数4
ねじれ角(°)30
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能
寿命は従来の3倍以上
型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金
刃数4
表面処理SG(TiCN)コート
ねじれ角標準
仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工
材質粉末ハイス(高速度鋼)
刃数4
シャンク径公差(mm)h7
刃径公差(mm)+0.03~0
刃数4
仕様中仕上げ・仕上加工
材質粉末ハイス(高速度鋼)
表面処理センチュリーコート
ねじれ角30°
シャンク径公差(mm)h7
刃径公差(mm)+0.03~0
仕様中仕上げ・仕上加工
材質粉末ハイス(高速度鋼)
刃数4
シャンク径公差(mm)h7
刃径公差(mm)+0.03~0
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
幅の広い深い位置の側面加工に適しています
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX
刃数4
表面処理G(TiN)コート
ねじれ角標準
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数4
ねじれ角(°)33
外径許容差(mm)0~-0.03
材質粉末ハイス(SPM)
刃数4
ねじれ角(°)25
外径許容差(mm)0~-0.03
テーパ片角許容差(分)0~-10
材質粉末ハイス(SPM)
刃数4
ねじれ角(°)25
外径許容差(mm)0~-0.03
テーパ片角許容差(分)0~-10
高級粉末ハイスを採用しています。仕上げ加工に最適。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数4
外径許容差(mm)0~-0.03
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したラフィングボールエンドミルとなります。
用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼
材質粉末ハイス
刃数4刃
刃形右ネジレ30°
表面処理VAコーティング
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数4
表面処理S(TiCN)コーティング
ねじれ角(°)33
外径許容差(mm)0~-0.03
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
刃数4
表面処理Sコーティング
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)33
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。仕上げ加工に最適。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数4
表面処理Sコーティング
外径許容差(mm)0~-0.03
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。仕上げ加工に最適です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
刃数4
シャンク径(Φmm)32
表面処理Sコーティング
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
ボールエンドミルと比較して、コーナーにのみRが付いているため型彫り加工において安定した切削が可能となります。また、底刃加工面の面粗さが良好です。
用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼
材質粉末ハイス
刃数4刃
刃形右ネジレ30°
表面処理VAコーティング
高級粉末ハイスを採用しています。コーナR加工や底面仕上げ加工に最適。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数4
ねじれ角(°)33
外径許容差(mm)0~-0.03
コーナR許容差(mm)+0.04~0
粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。
刃数4
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
公差0~+0.030
ねじれ角約30
コーナー形状ピンカド
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃数4
公差0~+0.030
コーナー形状ピンカド
ねじれ角(°)約30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
関連資料技術情報はこちら(149MB)
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数4
表面処理S(TiCN)コーティング
Vコーティングを施した粉末ハイスXPM4枚刃エンドミルです。
良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃数4
公差0~+0.030
表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
コーナー形状ピンカド
ねじれ角(°)約30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
関連資料技術情報はこちら(149MB)
抜け勾配付きの深彫り用で、一般鋼材から高硬度材・難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。
材質粉末ハイス
刃数R≦12.5(2枚刃) R≧15(4枚刃)
刃径公差0~-0.05
R公差(mm)±0.025
リード角右ネジレ30°
深彫用のロングシャンク形4枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。
材質高級粉末ハイス(XPM)
刃数4
コーナー形状ピンカド
ねじれ角(°)約30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
刃径公差(mm)0~+0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード