ハイパフォーマンスのXT3材種。
耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。
スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。
切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。
貫通穴の加工用ではありません。
精度2BX
突き出しセンタ有無有
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
スパイラルタップにポイント溝を組み合わせることで、剛性の高い刃先を実現しました。時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対して長寿命で安定した加工が可能です。
用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎
関連資料技術情報はこちら(75MB)
安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
材質粉末ハイス(CPM)
表面処理Vコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじユニファイねじ
精度表記STD
精度3B
被削材ステンレススチール、ニッケル合金、純銅
食付き部の山数2.5山
加工ねじユニファイねじ
突き出しセンタ有無有
精度3B
全長(mm)100
ピッチ(mm)1.27
被削材ニッケル合金(>850≦1600N/m(m2))
山数20
食付き部の山数2.5山
加工ねじユニファイねじ
突き出しセンタ有無無
精度3B
被削材ニッケル合金(>850≦1600N/m(m2))
食付き部の山数2.5山
加工ねじユニファイねじ
突き出しセンタ有無有
精度3B
被削材チタン、チタン合金
食付き部の山数2.5山
加工ねじユニファイねじ
突き出しセンタ有無有
精度3B
全長(mm)100
ピッチ(mm)1.27
被削材チタン、チタン合金
山数20
食付き部の山数2.5山
加工ねじユニファイねじ
突き出しセンタ有無無
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
関連資料(0.6MB)
用途チタン合金の加工
関連資料(1.79MB)
関連キーワード