ステンレスもスチール同様に加工が可能。ファセットカット。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。粗い歯により切りくず量が多く、素早い作業が可能です。丈夫な刃先と歯により欠けを防止し、作業時間の短縮に。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途ステンレス、鋳鋼等の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
適合材ステンレス・鉄・鋳鋼
ステンレスもスチール同様に加工が可能。ファセットカット。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。粗い歯により切りくず量が多く、素早い作業が可能です。丈夫な刃先と歯により欠けを防止し、作業時間の短縮に。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途ステンレス、鋳鋼等の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
適合材ステンレス・鉄・鋳鋼
ステンレスもスチール同様に加工が可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。粗い歯により切りくず量が多く、素早い作業が可能です。丈夫な刃先と歯により欠けを防止し、作業時間の短縮に。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途ステンレス、鋳鋼等の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
全長(mm)65
質量(g)46.4
刃長(mm)25
適合材ステンレス・鉄・鋳鋼
刃径(mm)12
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
材質超硬合金
シャンク径(Φmm)3
表面処理スムースコート
ねじれ角(°)30
適合被削材種ステンレス鋼:◎
直径許容差0~-0.008
関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬エンドミルです。
用途鋼、ステンレス鋼に。ミーリング加工に。
材質超硬
表面処理TAX
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味重視の刃先形状、新型溝形状、新型オイルホール形状「MEGA COOLER」を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現。新型オイルホール形状はΦ6を超えるサイズから適用しています。
用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金。
材質超硬合金(Carbide)
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)4.85
表面処理WXLコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ
1mm以下の極薄肉加工にも対応。
ステンレス鋼から合金鋼や鋳鉄まで幅広く対応。
オイルホール無し。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(超微粒子)
刃数2
被削材ステンレス・SCM・FCD
コーティングGACTコート
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工
材質K03
刃形右刃右ネジレ30°
表面処理TiAlNコーティング
関連資料(1.99MB)
超硬エンドミルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に。ミーリング加工に。
トラスコ品番228-2765
材質超硬
刃数4
全長(mm)63.5
刃長(mm)12.7
表面処理TAX
シャンク径(mm)6.35
刃径(mm)3.175
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
11日以内出荷
材質超硬
先端角(°)140
表面処理VCNコーティング
シャンク径公差h6
外径公差(mm)m7
ねじれ角(°)30
材質超硬
先端角(°)140
表面処理VCNコーティング
シャンク径公差h6
外径公差(mm)m7
ねじれ角(°)30
材質超硬
先端角(°)140
表面処理VCNコーティング
シャンク径公差h6
外径公差(mm)m7
ねじれ角(°)30
新開発の溝形状エアーフルートを採用
切削速度や送り量を上げても噛み込みによる傷がなく、安定した加工面を実現。切りくず排出性に優れ、切削抵抗と加工熱を抑制し、欠けや摩耗が少なく、長寿命。
材質超硬
刃数4
表面処理REVO M
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)38/41
関連資料(0.58MB)
オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適です。荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応できます。ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。びびり振動にも強い3枚刃です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数3
表面処理SAコーティング
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)45
超硬エンドミルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。ミーリング加工に。
材質超硬
表面処理TiAlNコート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
1個
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
1個
¥9,880
税込¥10,868
翌日出荷
オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適。荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応。ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。びびり振動にも強い3枚刃。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数3
表面処理SA(TiAlN)コーティング
ねじれ角(°)45
外径許容差(mm)0~-0.03
1個
¥7,560
税込¥8,316
翌日出荷
ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。
仕様TAA
材質超硬
刃数4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質2214
表面処理TiAlNコーティング
1組
¥38,500
税込¥42,350
翌日出荷
1本
¥7,090
税込¥7,799
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6.0
適合材ステンレス
刃径×刃長×全長(mm)10×16×60
1本
¥4,890
税込¥5,379
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6.0
適合材ステンレス
刃径×刃長×全長(mm)8×19×65
1本
¥5,120
税込¥5,632
翌日出荷
1本
¥5,030
税込¥5,533
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6.0
刃径×刃長×全長(mm)8×19×65
1本
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。
仕様ノンコート
材質超硬
刃数4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6.0
適合材ステンレス
刃径×刃長×全長(mm)12×32×77
1本
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6.0
適合材ステンレス
刃径×刃長×全長(mm)10×19×65
1本
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6.0
適合材ステンレス
刃径×刃長×全長(mm)8×19×65
1本
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6.0軸
適合材ステンレス
刃径×刃長×全長(mm)12×10.8×55
1本
¥5,360
税込¥5,896
翌日出荷
1本
¥3,310
税込¥3,641
翌日出荷
1本
¥6,890
税込¥7,579
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6.0
適合材ステンレス
刃径×刃長×全長(mm)10×19×65
1本
¥5,120
税込¥5,632
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6.0
適合材ステンレス
刃径×刃長×全長(mm)6×16×50
1本
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
1本
¥5,120
税込¥5,632
翌日出荷
1本
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ