54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃先形状刃先ギャッシュ当て 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ピンカドタイプ 表面処理TiAIN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 最大穴あけ能力2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 表面処理TiAIN 最大穴あけ能力2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UNICOコーティングは、優れた耐摩耗性を提供し、摩擦係数を低減します。 HRC30~HRC55の普通鋼、合金鋼、鋳鉄、耐熱鋼、銅、FRPなどに適しています。 強力な形状設計により、切れ刃の切削性に優れています。 側面フライス加工でも高精度な切削が可能です。
材質超硬 刃数4
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)









形状加工用ソリッドエンドミルです。
用途フライス加工用。 材質IC902 刃数6 材種IC902 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーナー面取りタイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。 材質IC900 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーナー面取りタイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。 材質IC900 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミディアム刃長タイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナー面取りタイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。 材質IC900 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で荒加工も仕上げ加工も対応可能です。
用途フライス加工用。 トラスコ品番117-1969 材質IC900 刃数4 ねじれ角(°)45 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
29日以内出荷

1本で荒加工も仕上げ加工も対応可能です。
用途フライス加工用。 材質IC900 刃数4 ねじれ角(°)45 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナー面取りタイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番523-4696 材質超硬 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,098 税込6,708
19日以内出荷

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番181-7867 材質IC902 材種IC902 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,498 税込9,348
29日以内出荷

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミディアム刃長タイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。 材質IC900 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。 材質IC900 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,498 税込7,148
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エキストラロング仕様です。
用途フライス加工用。 トラスコ品番199-6624 材質IC903 材種IC903 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
47,980 税込52,778
29日以内出荷

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
6,398 税込7,038
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コーナーR付き、チャターフリータイプです。
用途フライス加工用。
1本
9,798 税込10,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

リブ加工対応、HRc55までの被削材に対応可能です。
用途フライス加工用。 材種IC903 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。 材質IC900 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,598 税込9,458
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ミディアム刃長タイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。 材質IC900 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。 材種IC902 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
7,198 税込7,918
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

UNICOコーティングは、優れた耐摩耗性を提供し、摩擦係数を低減します。 HRC30~HRC55の普通鋼、合金鋼、鋳鉄、耐熱鋼などに適しています。 強力な形状設計により、切れ刃の切削性に優れています。 側面フライス加工でも高精度な切削が可能です。
材質超硬 刃数2
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじれ角30°です。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
3,500 税込3,850
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。 材質IC900 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミクロムコーティングしているため、熱安定性や酸化耐性が高く、送り速度・切削性能・金属除去率を向上させることが可能です。 フライス盤用のエンドミルです。
材質超硬合金 刃数4枚刃
1本
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)