2,429件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)3 寸法W(mm)3.1(±0.1) コーナー半径(mm)0.2 穴の形状- チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ(mm)2 寸法W(mm)2.2(±0.1) 寸法R(mm)0.16(±0.05) コーナー半径(mm)0.16 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ(mm)4 寸法W(mm)4.1(±0.1) 寸法R(mm)0.24(±0.05) コーナー半径(mm)0.24 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーナー半径(mm)0.16 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ(mm)8 寸法W(mm)8.0 寸法R(mm)0.42 コーナー半径(mm)0.42 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカル突切加工用チップ GTN
エコ商品
厚さ(mm)4 寸法W(mm)4.1 寸法R(mm)0.24 コーナー半径(mm)0.24 穴の形状- チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカル突切加工用チップ DGN
エコ商品
厚さ(mm)2.2 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状- チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)9 寸法W(mm)9.6 寸法R(mm)0.47 コーナー半径(mm)0.47 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
21,980 税込24,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ(mm)6 寸法W(mm)6.4 寸法R(mm)0.35 コーナー半径(mm)0.35 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ(mm)5 寸法W(mm)5.1 寸法R(mm)0.28 コーナー半径(mm)0.28 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法L(mm)20.1(±0.1) 寸法W(mm)3.1 寸法R(mm)0.2 加工深さ18.0(Tmax)
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカル突切加工用チップ GFN
エコ商品
寸法W(mm)3 勝手なし 寸法R(mm)0.2 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状- チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ(mm)2.2 寸法W(mm)2.2(±0.1) 寸法R(mm)0.16 コーナー半径(mm)0.16 K(°)8 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

超高剛性チップ縦置き自己拘束式突切工具
用途突切加工
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1箱(10個)
21,980 税込24,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ(mm)6 寸法W(mm)6.4 寸法R(mm)0.35 コーナー半径(mm)0.35 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ(mm)4.8 寸法W(mm)4.8 寸法R(mm)0.28 コーナー半径(mm)0.28 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法L(mm)16.0(±0.10) 寸法W(mm)3.00(±0.04) 寸法R(mm)0.3
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)2.4 寸法W(mm)2.4(±0.1) 寸法R(mm)0.16(±0.05) コーナー半径(mm)0.16 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,198 税込10,118
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ 適合機種振動ドリル 材質(刃部)超硬チップ 被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。 シャンク形状ストレートシャンク
1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

強力先端チップで切れ味抜群!
材質40CR/刃先:YG8 シャンク径(mm)10 全長(mm)110 有効長(mm)60 適合機種軽量ハンマードリル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:185×90×15
1セット(3本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
1本ほか
669 税込736
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂 カット名称ダブルカット
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工 適合材木質系材料 材質超硬 主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。 非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット 材質超硬+ステンレス 先端角(°)130 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ 刃数5
1本ほか
789 税込868
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6 カット名称ダブルカット 適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。 材質超硬 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
シャンク径(Φmm)3 タイプオール超硬 カット名称ダブルカット 材質超硬 質量(g)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。 材質超硬合金 タイプエンドミルシャンク 先端角(°)140 ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~) 刃径公差h7 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

関連キーワード