商品豆知識
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途多機能・汎用
種別溝入れ・横送り
ブレーカMG
RoHS指令(10物質対応)対応
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途倣い・汎用
種別外径倣い・外径R溝
ブレーカRG
RoHS指令(10物質対応)対応
GNDIS型用インサート。
用途溝入れ・低抵抗
種別溝入れ・突切り
厚さ(mm)3.1
全長(mm)11.1
ブレーカGF
刃幅公差(mm)±0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途多機能・低送り
種別溝入れ・横送り
ブレーカML
RoHS指令(10物質対応)対応
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途溝入れ・低抵抗
種別溝入れ・突切り
ブレーカGF
RoHS指令(10物質対応)対応
GNDIS型用インサート。
用途多機能・低送り
種別溝入れ・横送り
厚さ(mm)3.1
全長(mm)11.1
ブレーカML
コーナー半径(mm)0.2
刃幅公差(mm)±0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途端面・ぬすみ・汎用
種別倣い・R溝・ぬすみ
ブレーカRN
刃幅公差(mm)±0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途突切り・低抵抗
種別突切り(勝手あり)
全長(mm)22.4
ブレーカCF
コーナー半径(mm)0.03
刃幅公差(mm)±0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
関連キーワード