15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
用途ホイストやクレーン操作用 種類間接操作用 定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷) 定格通電電流(A)5 定格使用電圧(V)AC220/AC440 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保護等級IP65 定格絶縁電圧(V)AC500 形状防雨形 材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当) 仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること 周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと) 準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品) 接続端子M4ネジ(圧着端子式) 相対湿度45~85% 耐衝撃(誤動作)100m/s 耐衝撃(耐久)500m/s 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm 耐電圧(V/min)AC2500 保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボタン形状:大形フルガード付。取付穴径:Φ30
種類非照光式 規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1) 保護構造IP65 ボタン形状丸(大形フルガード付) 端子形状ねじ端子 動作方式モメンタリ 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)30 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 接点材質銀接点 材質(リング)金属製(クロームメッキ)
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

仕様カム指定記号:無指定 適合- 適合機種- 形状- 文字内容- 品名鍵付セレクタスイッチ 規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC 保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65 ボタン形状- 端子形状Push-in式 ボタン色- 定格絶縁電圧(V)600 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 動作方式各位置停止 ランプ電圧(V)- 照光種別非照光 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) ハンドル色- 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀接点 定格インパルス耐電圧(kV)4 定格通電電流(A)10 操作部形状鍵操作形(ディスクタンブラー) 回路- 標準鍵(231) 耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間 照光色- ハウジング色- 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時) 電気的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。 組立完成品のため、製作仕様書が不要です。 防雨形 内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。 透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。
保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X 規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法 定格使用電圧(V)AC 220/440 定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷) 種類防雨形
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類非照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 ボタン部寸法(mm)Φ24 仕様操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています 材質丸リング:樹脂製 規格UL、CSA、TUV フレーム丸フレーム 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 復帰方式モメンタリ 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 開放熱電流(A)10 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)600 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A)10 操作部形状鍵操作形 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)


モノレバースイッチ(ARN・ARNS形)は、4つの動作を1本のレバーで自由自在にコントロールできる4方向操作スイッチです。
タイプ長レバータイプ 取付穴径(Φmm)30.5 レバー色 操作方向上・右・下・左
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC100V用2Pプラグの差し込みで、中間スイッチ操作がOKです。 ABS樹脂製で、配線工事は不要。 小形で丈夫、経済的です。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等 動作特性モーメンタリー 接点構成1a 仕様後ヒンジ形 材質ABS樹脂 質量(g)約280 形式機器用ミニ形 耐電圧AC1500V/1分間 動作力10N(1kgf) 付属コード1.25mm2 2芯2.5m 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接触抵抗(mΩ)50以下 内蔵スイッチV形
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm)30 操作部形状レバー形ハンドル 保護構造IP65 端子形状ねじ(M3.5) 本体形状一体形 接点材質銀接点 鍵不抜仕様全抜け 操作方式セレクタスイッチ
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

経験踏工学を超えた新タイプのフットスイッチです。 ベース板の工夫によりミニタイプながら安定感のある操作が可能です。 ベース板には取付け用穴と引っ掛け穴を採用しています。 ケーブルコードは柔軟性のあるソフトケーブルを使用しています。
定格AC250V 5A 動作特性モーメンタリ 保護構造IP30 動作力3.92N 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5~40 主な用途医療機器、測定機器、OA 機器、精密機器、アミューズメント、電子機器など 使用周囲湿度85%RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500
1台ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格) パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています
材質丸リング:樹脂製 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状角(平形) 端子形状ねじ端子 フレーム角フレーム 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式モメンタリ 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~+80 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 ボタン部寸法(mm)□24
1個
659 税込725
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格) パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています
材質丸リング:樹脂製 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(フルガード形) 端子形状ねじ端子 フレーム丸フレーム 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式モメンタリ 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~+80 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 ボタン部寸法(mm)Φ24
1個
748 税込823
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)