36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1箱(700個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状なべ
1パック(310個)ほか
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1箱(1400個)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(700個)ほか
2,398 税込2,638
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

1箱(700個)ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

頭部形状 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ホワイト
1箱(2200個)ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。 種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

エスコ品番EA949NE-335 長さ(mm)35 ねじ径M3 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状鍋頭
1個
260 税込286
当日出荷

1個
260 税込286
翌日出荷

1個ほか
特価
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質ステンレス タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンm6
1個
439 税込483
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
41,980 税込46,178
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
28,980 税込31,878
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
10,880 税込11,968
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質S45C-Q(焼入れ) タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンm6 表面処理生地
1箱(10個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

材質S45C-Q(焼入れ) タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンh7 表面処理生地
1箱(25個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

材質S45C タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンh7 表面処理S45C-Q(焼入れ)
1箱(100個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質S45C タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンm6 表面処理S45C-Q(焼入れ)
1箱(10個)ほか
9,398 税込10,338
翌日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
20 税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (321種類の商品があります)

耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじ ねじの呼びM12 材質310S ピッチ1.75 仕様両平先
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじ ねじの呼びM10 材質310S ピッチ1.5 仕様両平先
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観) 仕様両平先 種別全ねじ 材質チタン ピッチ1.75 ねじの呼びM12
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観) 仕様両平先 種別全ねじ 材質チタン ピッチ2 ねじの呼びM16
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観) 仕様両平先 種別全ねじ 材質チタン ピッチ1.5 ねじの呼びM10
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
1箱(4個)
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
特価
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

仕様テーパー座:60°、二面幅:19HEX 全長(mm)35 Black 種類袋ナット ねじサイズM14×P1.5 有効ねじ(mm)27.5
1個
598 税込658
6日以内出荷