LED LENSER取扱い終了
国内防爆検定とATEX指令クリア品。
iLH8の充電式モデル、iLH8R。付属の充電クレードルでスマートに充電し、毎日の業務でも負荷なく使用できます。
防爆型としては世界初、フォーカス機能を搭載。
防爆は「暗い、使いにくい」という常識を覆す、圧倒的な見やすさを備えています。
付属のヘッドバンドには、ヘルメットに装着した際にずれにくい「裏面シリコン」を標準装備。
保護等級IP68の「完全防水・完全防塵」仕様で、ガスや粉じん爆発、水濡れのリスクがある現場でも問題なく使用可能。
別売りの5ステーションパネルと併用することで1つの電源から5台同時に充電が可能となります。
事務所の壁面に設置し、常設ライトとして複数人で使用する場合にも便利です。
プラント作業における危険場所や、その周辺エリア(ゾーン2/22)で使用すべき新スタンダードです。
仕様防爆ゾーン:2/22、温度等級:T4/135℃付属品専用充電池、専用充電器、ACアダプター色本体:ブラック、バンド:イエロー電源専用充電池本体質量(g)約342(電池含)対応ガスグループ:IIA、IIB、IIC、粉じんグループ:IIIA、IIIB、IIIC保護等級IP68使用電池専用充電池性能表示【防爆】ガス:II 3G Ex ic IIC T4 Gc、粉じん:II 3D Ex ic IIIC T135℃ Dc明るさ(Lm)パワー:300、ロー:50照射距離(m)パワー:160、ロー:70本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×75×100(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:7、ロー:40