防爆型 LED充電式ヘッドライト EXH8R

防爆型 LED充電式ヘッドライト EXH8R - LED LENSER

国内防爆検定とATEX指令クリア品。
ゾーン1/21の本格的な危険場所で使えるEXH8R。
防爆型としては世界初、フォーカス機能を搭載。
防爆は「暗い、使いにくい」という常識を覆す、圧倒的な見やすさを備えています。
保護等級IP68の「完全防水・完全防塵」仕様で、ガスや粉じん爆発、水濡れのリスクがある現場でも問題なく使用可能。
別売りの5ステーションパネルと併用することで1つの電源から5台同時に充電が可能となります。
事務所の壁面に設置し、常設ライトとして複数人で使用する場合にも便利です。

仕様
防爆ゾーン:1/22、温度等級:T4/135℃
付属品
専用充電池、専用充電器、ACアダプター
本体:ブラック、バンド:イエロー
電源
専用充電池
本体質量(g)
約342(電池含)
対応
ガスグループ:IIA、IIB、IIC、粉じんグループ:IIIA、IIIB、IIIC
保護等級
IP68
使用電池
専用充電池
性能表示
【防爆】ガス:II 3G Ex ic IIC T4 Gc、粉じん:II 3D Ex ic IIIC T135℃ Dc
明るさ(Lm)
パワー:200、ロー:45
照射距離(m)
パワー:130、ロー:60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
84×75×100(ヘッド部)
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
パワー:10、ロー:45
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54639367502103
32,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5463936750210383743478502041502103 防爆ライト EXH6R LED LENSER 83743478防爆ライト EXH6RLED LENSER1個
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする