LED電球 E26 人感・明暗センサー付き

LED電球 E26 人感・明暗センサー付き - オーム電機
(5件のレビュー)

暗い場所で人が近付くと自動点灯。
省エネ法2017年度目標基準達成商品

口金
E26
電球の種類
LED
全長(mm)
114
質量(g)
110
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
平均演色評価数(Ra)
80
照度(Lx)
(センサー停止)約130以上
点灯時間
約2分
センサー感知範囲
360°(半径約3m、取付高さ2.5mの場合)
内容量
1個
注意
※密閉器具には対応していません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48917636LDA5N-H R515.0昼白色
オープン
取扱い終了
48917645LDA8N-H R517.8昼白色
オープン
取扱い終了
48917654LDA5L-H R515.0電球色
オープン
取扱い終了
49316392LDA8L-H R518.2電球色
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48917654
2019-02-06
用途: 玄関の照明として使用
ユニ建材有限会社鉱業

人の出入りが激しい玄関の照明として使用、「ON」「OFF」の切り替えが出来、節電効果が期待できます。

対象商品 : 48917645
2017-10-01
用途: 廊下

廊下に取り付けましたが、センサーの広さ 感度が狭いように感じます。
皆さん 点灯時間にもご注意ください。
私は もっと短いものを選んだ方が良かったと思いました。自分が
通った後 ずっと点灯している時間との関係が微妙です。

対象商品 : 48917645
2017-08-30
用途: 玄関を入った所の明かり
株式会社美濃加工紙製造業

センサーの感知範囲が.もう少し広いと良い。もう少し明るいともっといい.

対象商品 : 48917636
2017-11-16
用途: トイレに取付
ファミリーモーターなかやま

トイレの使用後の点灯している時間が少し長いよに思います、壁スイッチを切ると点滅して困っています。点滅するのはいらないと思います。

対象商品 : 48917636
2017-11-18
用途: トイレに使用していた
ファミリーモーターなかやま

2017/11/12に購入致しましたが、オーム電機の人感・明暗センサー付きLED電球は11/16日現在は点滅しているだけで点灯いたしませんので使用していませんどうしましたら宣ですかご連絡下さい。 ファミリーモーターなかやま

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする