その他※高さはボトル首までの高さです。
材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
目盛なし
材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス
材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
材質(キャップ)ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、オーバーキャップ/ユリア樹脂
材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
化学組成Al2O3/44%、SiO2/46%
耐熱温度(℃)1100
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
仕様本体のみ
最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
材質18-8ステンレス
品名・タイプボンブ型
材質一級硬質ガラス(H32)
目盛あり
型から外しやすいシリコーン製のミニドーナッツ型。ポンデ・波・ハートの3つの形状を1度で焼けるアソートタイプ。
油で揚げずにオーブンでつくる、ヘルシーなベイクドーナツ。ホットケーキミックスを使用したレシピ表示付き。食器洗い乾燥機対応。
満水容量(mL)(各1個あたり):(ポンデ)14/(波)15/(ハート)17
材質シリコーンゴム
質量(g)214
タイプポンデ/波/ハート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×180×21
品名・タイプドーナツ型・ドーナツスプーン
耐熱温度(℃)200
耐冷温度(℃)-40
アズワン品番65-1224-58
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
材質シリカ・アルミナ
仕様フタのみ
安定感のあるローフォームタイプです。
クラス短型DURAN(R)
角蓋なので開けやすくなっております
タイプ未滅菌
材質(本体)HDPE
材質(キャップ)PP
シルバーステン目盛。
形状円錐型
種別ナス型フラスコ
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
中栓なしの角型容器です。少量のサンプル等の保存に適しています。
作業しやすい浅型タイプ。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
色(本体)白
1個(1個)
¥729
税込¥802
4日以内出荷
釉薬でコーティングしております(本体の外側底部、淵部分を除く)
耐熱温度(℃)1050
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
仕様本体のみ
小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
種別ナスフラスコ
摺合せJIS規格 TS15/25
材質18-8ステンレス
小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
種別ナスフラスコ
GL-45セラミックキャップ&PTFEワッシャー付き。ノズル大・小付き。ノズル大用ゴムホルダー付き。
グラスロートはオプションです。GL45びん250mL~1000mLにすべてセットできます。(50mL以上の分注器をのぞく)
仕様分注器
仕様本体のみ
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成AL2O3/31%、SiO2/63%
5・10・20・30・50・100mLをラインナップした、キャップ色が豊富な定量タイプの軟膏壺。底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼです。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。
材質本体:PE、キャップ:PP
色(本体)白
シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。シリコン栓にはエアー抜きをつけてください。
仕様分注器、シリコン栓付き
用途溶液の保存・液体点滴に
仕様スポイト付
材質本体:ソーダガラス、ホールキャップ:PP(ポリプロピレン)、スポイト:硼珪酸ガラス、スポイトゴム:天然ゴム、オーバーキャップ:ユリア樹脂
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ