175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体/ガラス、キャップ/TPX
1個ほか
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器 材質本体:PP、キャップ:PP 使用温度範囲(℃)0~121
1箱(100本)ほか
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オートクレーブユニット(品目コード:054310-5551)と組み合わせて使用します。SUS316製の加圧容器で、パーフロOリングが付属しています。
1個
98,980 税込108,878
32日以内出荷

中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン) タイプ広口
1本
327 税込360
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific広口円筒容器
スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
材質本体/PMP、蓋/PP オートクレーブの可否滅菌可
1組(4個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイボーイ広口びん アズワン 動画あり
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)121 目盛あり 色(フタ)クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificナルゲン薬品瓶(PP)
大容量の培養液や蒸留水、他の容器のオートクレーブに適した薬液瓶です。
仕様オートクレーブ可能 目盛り付 材質本体、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様フタ・底開閉式 材質ステンレス(SUS304) サイズ大(深型)
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン) タイプ細口
1本
3,049 税込3,354
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ジャー(PFA)
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
1個
2,150 税込2,365
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンプラテックPTFE分解容器
フッ素樹脂PTFE製の、耐圧分解容器です。オートクレーブ用の分解容器です。常温での酸分解に使用できます。オールフッ素樹脂製ですので溶出イオンによる分析値への影響を最小限に抑えます。
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルプ滅菌容器
オートクレーブ用の袋が破れた場合でもオートクレーブ内部を汚す心配がありません。
材質ステンレス(SUS304) フタなし
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)TPXテクノボトル 滅菌
オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。
用途サンプル保存容器 材質本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン 使用温度範囲(℃)20~121
1箱(10本)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific強化瓶
優れた耐久性の肉厚な広口瓶。室温下20℃の真空状態で24時間使用可能。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP、ガスケット TPE 目盛
1本ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途オートクレーブ可 仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP ねじ口規格(GL)GL-45
1個
1,950 税込2,145
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐破砕性のポリカーボネート製容器です。オートクレーブ可能な為、繰り返し使用可能です。
用途オートクレーブ可
1パック(100本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質台車(皿)キャスター金具・ナット・ボルト/SUS304、金具/SUS304 仕様自在キャスター4個 材質(キャスター)MCナイロン ストッパー(キャスター)2個
1個
68,980 税込75,878
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)NPボトル 細口
オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器。 材質本体:PP、キャップ:PP 使用温度範囲(℃)0~121
1箱(100本)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1ケース(100本)ほか
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピペットを安全に保管するための容器です。 ピペットのオートクレーブ容器としてもご使用できます(蓋は外してください)。 プッシュ式の蓋は移動時の破損や埃から保護します。 ピペット洗浄時の浸け置き容器としてもご使用できます。
サイズ(mm)Φ82×H426×410(内側H) 材質PP、PE(蓋)
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

フッ素樹脂PFA製の洗浄瓶で、アセトンなどの有機溶媒、エタノールなどのアルコール類、強酸から強アルカリ、純水などどんな薬液でもご使用いただけます。 本体、フタ、ノズルすべてPFA製ですのでオートクレーブが可能です。 オールPFA製品ですので容器からの金属溶出の心配がありません。 微量分析の現場で最適です。
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能です。(131℃・120分) 透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。 びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。 常温に戻した後フリーザーに入れてください。 着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です。(別売) 積重ね収納もできます。
寸法(mm)115×190×55H
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー 材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)170
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オートクレーブ対応容器とキャップ。設定温度・時間も115℃30分、121℃20分、130℃15分全てに対応。
1袋
999 税込1,099
7日以内出荷

オートクレーブ対応容器とキャップ。設定温度・時間も115℃30分、121℃20分、130℃15分全てに対応。
容量(mL)100
1箱
9,998 税込10,998
7日以内出荷

オートクレーブ対応容器とキャップ。設定温度・時間も115℃30分、121℃20分、130℃15分全てに対応。
1袋
999 税込1,099
7日以内出荷

オートクレーブ対応容器とキャップ。設定温度・時間も115℃30分、121℃20分、130℃15分全てに対応。
容量(mL)100
1箱
8,698 税込9,568
7日以内出荷

オートクレーブ対応容器とキャップ。設定温度・時間も115℃30分、121℃20分、130℃15分全てに対応。
1袋
999 税込1,099
7日以内出荷

オートクレーブ対応容器とキャップ。設定温度・時間も115℃30分、121℃20分、130℃15分全てに対応。
容量(mL)500
1箱
13,980 税込15,378
7日以内出荷

オートクレーブ対応容器とキャップ。設定温度・時間も115℃30分、121℃20分、130℃15分全てに対応。
容量(mL)500
1箱
11,980 税込13,178
7日以内出荷

オートクレーブ対応容器とキャップ。設定温度・時間も115℃30分、121℃20分、130℃15分全てに対応。
1袋
999 税込1,099
7日以内出荷

オートクレーブ対応容器とキャップ。設定温度・時間も115℃30分、121℃20分、130℃15分全てに対応。
1箱
989 税込1,088
7日以内出荷

Kartell(カルテル)秤量瓶(PP)
耐酸性・気密性に優れています。
仕様オートクレーブ可 材質PP(ポリプロピレン) 目盛なし 耐熱温度(℃)120℃
1本
659 税込725
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量でコンパクトなステンレス製パンチングバットです。網籠と比べて耐久性があります。ステンレス板をパンチング加工しているので、針金が飛び出すことなく、安心してご使用いただけます。ステンレス製のため高温下でもお使いいただけます。電解研磨処理をしているため、耐食性、耐薬品性に優れ、オートクレーブも可能です。
用途ボトルや実験器具の洗浄かごとして。オートクレーブ用の容器として 材質本体:ステンレス(SUS304)電解研磨仕上げ
1個
8,288 税込9,117
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加熱による圧力の上昇に対し、5Mpaまで対応可能なオートクレーブ反応容器です。 70mlの加圧反応容器はSUS316製です。 別途オプションでガラス又はPTFE製の内筒容器をセットして使用することも可能です。
構成054310-5353 加圧容器70mL054310-5551 オートクレーブユニット
1台
189,800 税込208,780
9日以内出荷

1個
57,980 税込63,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。 特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。 綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。 菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。 綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。 綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 耐薬品性に優れています。 熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。 疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。
用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存
1個
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)TPXテクノボトル
オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。
用途サンプル保存容器 材質本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン 使用温度範囲(℃)20~121
1箱(10本)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マウス代謝ケージ1-9253-01で飲水量の測定可能な給水瓶です。 オートクレーブ滅菌を行う際は、シリコン栓を先管・給水瓶から外してください。
仕様●サイズ:Φ20×195mm●材質:給水瓶/硬質ガラス、栓/シリコン、先管/ステンレスSUS-304●最大容量:15mL アズワン品番67-9308-46
1本
2,498 税込2,748
6日以内出荷

アズワンPP鉗子立て
軽くて丈夫なPP製の鉗子立てです。鉗子等の保管やオートクレーブ時の容器として使用可能です。ベース部分を広めに設計しているため、安定感があります。高さがあるため、長い器具の保管に適しています。オートクレーブ可能です
材質PP(ポリプロピレン) 容量(mL)1100 高さ(mm)内190/外199.7 口径(Φmm)89 アズワン品番7-9833-02
1個
1,590 税込1,749
翌々日出荷