汎用性の高い、細口PE容器です。
材質ポリエチレン(PE)
ポンプ付きのポリエチレンのボトルです。
材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET) ポンプ:ポリエチレン(PE)
材質ポリエチレン(PE)
スプレー付のボトルで、手指消毒剤等の噴霧に最適です。 スプレーは手が疲れにくいトリガー式です。 スプレーはロック機構付きで、持ち運びや保管の際に安心です。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン
口内径(Φmm)17
環境にやさしい便利なスプレータイプのペットボトル。
材質PET
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に
材質ポリエチレン(PE)
噴霧量(mL)0.3
汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル
用途液体の保存・保管に
仕様ヒンジキャップ(中栓付)
材質ポリエチレン(PE)
穴径(Φmm)キャップ:4
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に
種別ガンスプレー
噴霧量(mL)0.3
材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのポンプ仕様ボトルです。
材質PET
口内径(Φmm)17
耐熱温度(℃)40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのスプレー仕様ボトルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
口内径(Φmm)17
耐熱温度(℃)40
材質PET
汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル
用途液体の保存・保管に
種別ヒンジキャップ(中栓付)
材質ポリエチレン(PE)
色(ボトル)半透明
容量(mL)250
穴径(Φmm)キャップ:4
満水容量(mL)285
1個
¥169
税込¥186
9日以内出荷
化粧品、洗剤などの小分けに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
口内径(Φmm)17
材質PE
耐熱温度(℃)60
中身が見えるクリアータイプでプッシュタイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。
用途トリガークリアーボトル。
材質容器:ポリエチレンテフタレート ラベル:紙
危険ですから、皮膚に刺激のある液体を入れて、使用しないでください。
寸法(mm)48×48×180
容量(mL)200
アズワン品番63-2913-59
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
ワンタッチなので片手で飲める!コーヒーにちょうどいい200mlマグボトル
用途直接コーヒーをドリップできるコーヒーボトル
材質本体:ステンレス、飲み口:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン、プッシュボタン:ABS樹脂、ストッパー:ポリアセタール、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)約66×66×127
容量(mL)約200
質量(g)約140
口が開いていないので液体が蒸発しません。
軽く頭部を押すだけで一定量の液体が送り出され、余分に出ません。
倒れても液体がこぼれにくくなっています。
PH-500は、受け皿よりこぼれた液でまわりを汚さないため、ダブルの受け皿になっています。
材質ポンプ部/真鍮・ニッケルメッキ
材質(本体)PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)フッ素樹脂
スライドロック&ワンプッシュオープンの安全構造でしっかり密閉できます。真空断熱構造で保温、保冷ができます。
用途マグボトルとして。
材質本体:ステンレス(アクリル樹脂塗装)、飲み口、フタ、フタ本体:ポリプロピレン(PP)、ロックレバー:ABS樹脂、ストッパー:ポリアセタール、バネ、軸:ステンレス鋼、フタパッキン、飲み口パッキン:シリコンゴム
容量(mL)290
容量(L)0.29
形状角形
幅(mm)79
高さ(mm)147
質量(g)212
奥行(mm)86
2018年トラスコ掲載ページ10 0565
アンパンマンと一緒にお子様のストロートレーニング。しっかり持てて安全な両手ハンドル付きです。安心ロック…お出かけ中などカバンの中などで誤って開くことを防ぎます。ワンタッチオープン…プッシュボタンの下側を押すだけで開きます。やわらかストロー…口あたりの良い、やわらかいシリコン製ストローで安全に飲むことができます。中が見やすくて残容量が分かります。ガラスみたいな透明感のトライタン樹脂を使用しています。洗いやすくて組み立て簡単です。日本製で安心です。
用途アンパンマンと一緒にたのしくお食事!
材質ボトル:PCT(飽和ポリエステル樹脂)、ハンドル・フタ・ボタン:ポリプロピレン、ロックパーツ:ABS樹脂、パッキン・ストロー:シリコーンゴム、軸ピン:ステンレス
タイプクリアストローマグ
関連キーワード