468件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

広口瓶 中栓付 モノタロウ 動画あり
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。 材質(本体)HDPE 色(本体) 使用温度範囲(℃)-40~80 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛なし 色(フタ)
1本ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等 仕様中栓付 材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE) 目盛なし 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 危険等級その他のもの 材質(中栓)ポリエチレン(PE) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。 材質(本体)ポリエチレン 色(本体)ナチュラル ナチュラル 目盛あり 色(フタ)ナチュラル 中栓あり RoHS指令(10物質対応)対応
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
1本ほか
60 税込66
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PE広口瓶 サンプラテック 動画あり
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE 色(本体) 色(フタ)
1個ほか
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり
1個
21 税込23
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,584 税込1,742
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



TGK(東京硝子器械)PTFE円筒容器
耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。 フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1個
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体)茶色 目盛あり 色(フタ)茶色 材質(フタ)ポリエチレン 材質(中栓)ポリエチレン 中栓あり(白)
1本ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
1本ほか
54 税込59
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等 色(本体) 目盛なし 色(フタ) 中栓なし
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製広口試薬瓶
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~160℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE 目盛
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)遠心瓶(PTFE FEP)
各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン等)に適合する遠心瓶です。 腐食性の強い薬品の低速遠心や大容量の脂質・フェノール抽出・沈殿に適しています。
容量(mL)250 仕様オートクレーブ可 材質本体/ FEP、蓋/ ETFE(テフゼル(R)) 寸法(mm)Φ60×128.8 アズワン品番1-8777-01 許容遠心力(G)最大4000
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製細口試薬瓶
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE 目盛
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Cowie TechnologyPTFE製ねじ口瓶
耐熱性・耐薬品性に優れ、漏れにくいスクリューキャップが付いています。本体はハンドグリップにより、持った時に滑りにくくなっています。
材質PTFE 使用温度範囲-269~+260℃
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)広口試薬瓶 PTFE
耐薬・耐熱・耐久ともにすぐれたオールPTFE製のボトルです。
仕様250℃まで連続仕様可能。
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(20本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)PTFE洗浄瓶 2403シリーズ
化学薬品耐性が高いフッ素樹脂製。キャップとノズルが一体成型された液だれ防止構造。フタレート類不含
1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールフッ素樹脂製なので腐食性のあるガスでもご使用可能です。上部・下部の接続は、PTFEパッキンでネジ止め仕様。
1個
80,980 税込89,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 仕様目盛付、中栓付 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
118 税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
78 税込86
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ) 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
48 税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質ポリエチレン(PE) 目盛なし 仕様パッキン付 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcaL)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。 酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。
材質(本体)PET 色(本体)クリア その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)PE(ポリエチレン)
1個
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体)茶色 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ)茶色 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
74 税込81
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP 目盛あり 耐熱温度(℃)96 材質(フタ)PP
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(1個)ほか
99 税込109
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン) 耐熱温度(℃)110℃ 目盛あり
1本ほか
89 税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等 材質ポリエチレン(PE) 仕様中栓付 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
70 税込77
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(110本)ほか
4,158 税込4,574
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)