36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ 抜群の手切れ性で優れた作業性 四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。 透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。 フィルム合紙を使用しない省資源包装です。 NYG協会推奨品。
主な用途隙間用 特性気密防水、耐久性
1巻ほか
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.8 引張強度(N/15mm)50.6 引張強度(N/10mm)33.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(8巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。 黄変が目立たないダークグレー色です。 切断にはカッターが必要。
用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。 すき間ふさぎ。
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。 主な用途隙間用 粘着力(N/10mm)4.6 特性気密防水、耐久性、耐候性
1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強靭な基材で剥がす際に紙切れしにくいです。 強粘着で、浮き・剥がれが起こらないです。 直線性に優れ、見切りが良いです。
用途シーリング用 仕様手で切断可能 テープ厚さ(mm)0.11 引張強度(N/15mm)51.6 粘着タイプ強粘着
1セット(4巻)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ 防水、強力、長持ちタイプ 耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
用途シャッターや物置の戸に 門扉やドアの戸あたり音の解消に クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
1巻ほか
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。 主な用途隙間用 特性耐候性、防水 粘着力(N/6.5mm)5
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。
用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。 材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系 主な用途すきま塞ぎ 使用場所室内 特性衝撃の吸収、クッション性 粘着力(N/15mm)5.2
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼るだけですきま風やホコリの侵入を防ぎます。 クッション性に優れています。 貼りやすくはがしやすいフィルム入りです。 ポリエステルフィルム入りで、きれいに仕上がり、きれいにはがせます。
1巻ほか
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。
用途シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。 仕様粘着テープ付 材質基材/特殊発泡ゴム(EPDM) 主な用途隙間用 粘着力(N/10mm)8.3(ステンレス粉)
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引戸を静かに、すきま風もカット! クッション性があるので、ふすまや玄関扉などの開閉時の音をやわらげます。 すきま風を防ぎ、室内の冷気・暖気を逃しません。 置物、額などの裏に貼るとキズを防ぎます。
用途ふすま・障子の開け閉めの音をやわらげる。 ドア・鉄扉の大きな音を和らげる。 額・柱時計の裏に貼り、キズ防止。 テーブルなどの角に貼り、危険防止。
1パック(2巻)ほか
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウレタンフォームとアクリル繊維毛のW効果により、冷暖房効果を高めます。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて剥がしやすいです。
用途すきま風・ホコリ・花粉の侵入防止に。
1個ほか
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプ波型 使用温度範囲(℃)-5~40 主な用途隙間用 粘着力(N/6.5mm)5
1巻
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。 ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。 重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプP型 使用温度範囲(℃)-5~40 主な用途隙間用 粘着力(N/6.5mm)5
1巻
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.4mmの薄いフォームで、強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途テープを目立たせたくない、薄手で強力に接着したい箇所に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)0.4 長さ(m)10 粘着力(N/cm)40 使用環境屋内・屋外 関連資料(1.55MB)
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着性に優れ、はがす時にのり残り・紙切れがしにくいテープです。巻き戻しがスムーズで直線がきれいに仕上がります。剥がし忘れがなく見切りの見やすい水色です。夏場・冬場でも適度な粘着力で貼り付けしやすいです。
用途シーリング用。 仕様手で切断可能 材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.1 長さ(m)18 粘着力(N/10mm)1.23 引張強度(N/10mm)40.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5巻)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直線も、曲線もきれいに接着。
用途ガラス、サッシなどの目地材充てん時のマスキングに。 紙管内径(mm)30 伸度(%)3.7 テープ厚さ(mm)0.09 引張強度(N/mm)25.0 耐熱温度(℃)10~80 引張強度(N/18mm)63.9 巻戻し力(N/18mm)0.9
1パック(8巻)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグ・イゾベールマグテープ
エコ商品
住宅の高気密化を実現する、防湿気密テープです。高い粘着性でシート同士の継手部分はもちろん、木部、金属部にも接着可能です。手切れ性が良く、剥離紙がありませんので施工が簡易で現場のゴミも削減出来ます。50年以上の耐用性があります。
用途防水気密テープ (合板、目地用) タイプ片面 剥離紙なし RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1ケース(30個)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

エマルジョン系粘着剤を使用した環境にやさしいテープです。
用途すき間シールやトタン屋根、波板などの防水、防湿補修に 基材厚さ(mm)0.05 主な用途すき間シール用 粘着力(N/10mm)4.7 引張強度(N/25mm)87.5 引張強度(N/10mm)35 粘着力(N/25mm)11.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アサヒペンアルミテープEX
エコ商品
水回りの隙間シールや屋外の金属部分の一時補修に便利。 手で切れて使いやすい。
用途流し台などの水回りやダクトの隙間シール、金属屋根や金属サイディング外壁、雨どいなどの一時補修 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水、防水
1個ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.1 グレー 粘着力(N/cm)37 使用環境屋内・屋外
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主な用途隙間用 アズワン品番1-4897-01 特性防水
1箱(10本)
4,901 税込5,391
翌々日出荷

透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.0 透明 長さ(m)10 基材アクリルフォーム 粘着力(N/cm)40 使用環境屋内・屋外 主な用途固定・補修・隙間シーリング 特性両面・屋内外使用 関連資料(1.55MB)
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性、耐候性に優れ、仕上がりもきれいな光沢アルミ素材。 凹凸面や曲面にもぴったりフィット。 環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用。
用途流し台など水まわりのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水・補修に。 空調ダクトの補修に。 基材厚さ(mm)0.05 主な用途隙間用 引張強度(N/25mm)87.5 引張強度(N/10mm)35 粘着力(N/25mm)21.0 特性耐水性、耐候性
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単、まっすぐ、ハサミ不要の手で切れるアルミテープです。
用途すき間シールや、雨どい、トタン屋根、波板などの防水、補修に 基材厚さ(mm)0.03 主な用途すき間シール用 引張強度(N/10mm)25.6 粘着力(N/25mm)13.7
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)100 ブラック 長さ(m)20 基材ボリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 主な用途気密・防水用 特性強粘着両面
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプV型 使用温度範囲(℃)-5~40 主な用途隙間用 粘着力(N/6.5mm)5
1巻
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すき間用のシール材です。微細な毛部ですき間を塞ぎ、消音・吸音・衝撃緩和の効果もあります。
用途すき間用 主な用途隙間用
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。 仕様切断にはカッターが必要 主な用途隙間用
1巻ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤 主な用途隙間用 粘着力(N/25mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密防水、耐候性、耐久性
1袋(2巻)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 網戸のすき間をふさぎ、虫の侵入を防ぐ! 復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途網戸の室内側の両端に貼ることですき間を無くし、虫の侵入をふさぎます。 主な用途隙間用
1巻ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。 パッケージ品のすき間モヘヤシールに比べ、ベースが硬質なので真っ直ぐ貼りやすい!
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。 材質モヘヤ:ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン 主な用途隙間用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住宅の気密・防水パッキン材です。柔軟な発泡体のため、凹凸面にもよくなじみ、止水性能にも優れています。発泡体どうしが融着しないので施工、保存が簡単です。
用途住宅などの気密防水、すき間ふさぎ、振動の緩和に 主な用途隙間用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密防水、止水性 粘着力(N/15mm)6.1
1個
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

隙間カバーは内角用のちょっとした隙間をかんたんに埋めるための商品です。幅は7mmほどですので、細い内角の隙間用です。粘着部のみGELがついています
用途トイレや洗面所などの隙間、壁紙の割れ・破れ・隙間の細い内角の汚れ止め 材質本体/アクリル系エラストマー、粘着剤/粘着性エラストマー 長さ(m)2
1個
899 税込989
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)