51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得) 背面にハンダ付けが可能です。
用途電子機器用 電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定 茶褐色 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.035 電気抵抗(Ω/cm2)0.04 引張強度(N/25mm)98.1 粘着力(N/25mm)8.85 粘着力(N/10mm:参考値)3.43
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。 垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定 種別電子機器用 シルバー 基材厚さ(mm)0.050 電気抵抗(Ω/cm2)0.08 引張強度(N/25mm)80.9 粘着力(N/25mm)9.81 粘着力(N/10mm:参考値)3.92 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導電布に導電性粘着剤を塗布したテープで、シールディング・グランディングに優れた効果を発揮します。柔軟性・屈曲性に優れています。
1巻
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け 粘着力(N/cm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

被着体との導電を可能とし、厚さ方向、長さ方向に導電が得られます。 打ち抜き加工もできます。 切断にはカッターが必要。
用途電磁波シールド。 帯電防止。 スイッチ部品。 ブロンズ 使用温度範囲(℃)-10~130 基材厚さ(mm)0.035 粘着力(N/10mm)4.7 引張強度(N/10mm)62.7
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/cm)3.5 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
1巻ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

優れた導電性・透明性を有しています。
用途クリーンルームのガラスやアクリル板等、透明性と導電性の両方が必要な場合の、表面導電化用として。 はく離帯電を防止したいセロハンテープの代替えや、静電気に敏感な半導体デバイスの梱包用テープとして。 仕様切断にはカッターが必要 スモーク半透明 テープ長さ(m)50 引張強度40N/10mm テープ厚さ(mm)0.069 粘着力4.0N/10mm(対ステンレス) 特性導電性
1箱(40巻)ほか
65,980 税込72,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅・ニッケルメッキされた難燃性シールド導電布を使用したテープです。 接着面にも導電性粘着剤を使用しているため確実なシールド効果を得ることができます。 フレキシブルで貼りつけるものにフィットします。 UL510 (FR) 認定品です。
用途電源ケーブル、信号ケーブルのシールド 筐体接合部のシールド、EMIシールドルーム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AL-25BT 【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-25BT 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/10mm)3.43 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)銀色/0.055 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,505 税込1,656
3日以内出荷

垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。 特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。
用途電子機器用 静電気除去やアース取り 除電ブラシの固定 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.020 剪断接着力(N[kgf]/4cm2)441.3[45] 電気抵抗(Ω/cm2)0.5 粘着力(N/25mm)14.71 粘着力(N/10mm:参考値)5.88
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMIシールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け 規格UL規格対応(File E59505) 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/10mm)37
1枚ほか
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/cm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。 特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。 熱伝導性に優れています。
用途電子機器用 静電気除去やアース取り・除電ブラシの固定 茶褐色 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.035 剪断接着力(N[kgf]/4cm2)490.3[50] 電気抵抗(Ω/cm2)0.02 粘着力(N/25mm)8.58 粘着力(N/10mm:参考値)5.26 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しなやかで耐屈曲性も優れ粘着性も高い為、グランド強化だけでなくケーブルのシールド強化や静電気対策にも効果的です。RoHS適合品です。
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

AL-37BLK 【オーダー】 絶縁フィルム付導電性アルミ箔テープAL-37BLK 3M(スリーエム) カスタマイズ可
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 黒色なので貼り込みが目立たない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 片側に絶縁層を必要とする用途 粘着力(N/10mm)3.43 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.05 粘着剤厚さ(mm)黒色艶無し/0.07 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,539 税込1,693
4日以内出荷

厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。熱エージング特性に優れています。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。 茶褐色 規格UL規格対応(File E59505) 引張強度(N/10mm)55 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
1枚ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に薄く、柔軟性に優れます。不織布基材があるため取り扱いが容易です。厚さ方向、面方向に優れた導電性があります。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。せまいすき間部分での貼り合わせに。 粘着力(N/10mm)3.9 引張強度(N/10mm)4.9 剥離紙シリコーン処理紙
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。 粘着力(N/10mm)3 引張強度(N/10mm)11
1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます 高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です 熱エージング特性に優れています ハンダ付けが可能です
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。 幅(mm)19
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます 導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます ハンダ付けが可能です
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます 価格と導電性のバランスを追求した商品です 凹凸面への貼り込みが可能です アルミ色なので板金への貼り込みが目立たちません
用途広い面積で使用する電磁波シールドやグラウンディング(アース)の強化に。板金などと色を近づけたい場所に。 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)0.08
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電磁波のシールド・各種導電性素材の貼り合わせに。 アズワン品番6-6928-01
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/cm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
用途A. 電子部品のグラウンディング用 B. 各種電子機器への電磁波シールド対策 C. 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 サイズA4 粘着力(N/10mm)3.2 寸法(横×縦)(mm)200×300 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面がエンボス構造なので、筐体間の嵌合部分に優れたシールド効果を発揮します 低く、且つ安定した接触抵抗 熱エージング環境下でも優れた粘着性を示す。 UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途携帯電話の筐体間の嵌合部分の電磁シールド ノートパソコンやパソコンなどの筐体間の嵌合部分の電磁シールド カーナビゲーションの筐体の嵌合部分のグラウンドの強化及び電磁シールディング サイズA4 構成【粘着剤】アクリル系(導電粒子含有) 粘着力(N/cm)5 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.001 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.17
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます 腐食や酸化を防げます ハンダ付けが可能です
用途金属の腐食や酸化が気になる部分の電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。銅の色を目立たせたくない場所に。
1巻ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 サイズA4 粘着力(N/cm)3.43 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01
1枚
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。 材質基材:エンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性 茶褐色 規格UL規格対応(File E59505) 引張強度(N/10mm)61 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
1枚ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 優れた初期接着力 なじみが良いため凸凹面に対応できる
用途電子部品のグラウンディング用 除電ブラシ接着、グラウンディング用 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け サイズA4 構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散) 粘着力(N/10mm)3.6 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)0.085
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。腐食や酸化を防げます。ハンダ付けが可能です。
用途金属の腐食や酸化が気になる部分の電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。銅の色を目立たせたくない場所に。 材質基材:スズメッキ銅箔、粘着剤:アクリル系導電性 シルバー 質量(g)30 規格UL規格対応(File E59505) 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)44
1枚ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。耐腐食性に優れます。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。 材質基材:スズメッキエンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性 シルバー 質量(g)30 規格UL規格対応(File E59505) 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)35
1枚ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1170 【オーダー】 導電性アルミ箔テープ 1170 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/10mm)2.9 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,741 税込3,015
3日以内出荷

1181 【オーダー】 導電性銅箔テープ 1181 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/10mm)2.9 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.003 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,741 税込3,015
3日以内出荷

1267 【オーダー】 導電性アルミ箔テープ 1267 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/10mm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,127 税込2,340
3日以内出荷

AL-50BT 【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け 粘着力(N/10mm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,505 税込1,656
3日以内出荷

2245 【オーダー】 導電性銅箔テープ 2245 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/10mm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,712 税込1,883
4日以内出荷

1245 【オーダー】 導電性銅箔テープ 1245 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/10mm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.001 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,741 税込3,015
5日以内出荷

機械的強度に優れ柔軟性に富んだ素材に、導電性粘着剤を塗布した導電性シールドテープです。 家電・OA機器の電磁波シールドに最適です。 難燃性でUL510認定品。
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CU-35C 【オーダー】 導電性片面銅箔テープ CU-35C 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/10mm)3.5 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,703 税込1,873
5日以内出荷

アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)