66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DNT(大日本塗料)グリーンボーセイ速乾
エコ商品
鉛、クロム等の有害重金属を配合していない為、安全です。 特殊な無公害防錆塗料と防食性に優れたズボイド油の働きにより、 油性のカラーさび止めとしては、強力な防錆効果を発揮します。 刷毛さばきが良く、エアレス塗装作業性も良好です。 上塗り塗料と同系色の色を使用すれば、上塗り1回仕上げが可能です。
用途鉄骨防錆用。下塗りさび止め塗料。 種別油性 さび止め塗料 特性速乾、防錆 主成分変性アルキド樹脂系塗料 主な用途鉄・金属 指触乾燥時間(分)30 希釈率(%)5~10 半硬化乾燥時間(時間)2 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17 規格JIS K 5674 1種 規格F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 グリーン購入法適合
1缶(20kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

緻密で強靱な塗膜を形成し、鉄面への密着がすぐれている。 無公害防錆顔料の働きによりすぐれた防食性を示す。 鉛、クロム等の有害な重金属を配合しておらず安全である。 刷毛塗り作業性はもちろんエアレススプレー性も良好である。
仕様1液性 粘度90KU/23℃ 主な用途金属、鉄 膜厚(μm)標準:35、ウエット:50~75 密度(g/cm3)塗料:1.50/23℃、揮発分:0.80/23℃ 指触乾燥時間(分)(5℃)60、(10℃)50、(20℃)30、(30℃)20 希釈剤塗料用シンナー 使用条件(エアレス塗装)1次圧:0.4~0.5MPa以上、2次圧:12~15MPa以上、チップNO.163-515~519 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量20000g 希釈率(%)(刷毛・ローラー)0~5、(エアレス)0~10 半硬化乾燥時間(時間)(5℃)4、(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1 特性速乾、防食性、防錆 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.14、(エアレス)0.17 下地処理ISO-St3(SSPC-SP3) 塗装間隔(5℃)最大6ヶ月/最小16時間、(10℃)最大6ヶ月/最小12時間、(20℃)最大6ヶ月/最小8時間、(30℃)最大6ヶ月/最小6時間 加熱残分(%)77
1缶(20kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シアナミド鉛さび止めペイントと同等の強力な防錆力。 乾燥もわずか30分。スピーディーに作業ができます。 大日本塗料製品「グリーンボーセイ速乾」を充填したさび止めスプレーです。
用途鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど屋内外の鉄部・トタンのさび止めに 仕様うすめ液:不要、噴射パターン:丸吹き 主な用途鉄部・トタン 使用場所屋内・屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性さび止め ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ SO5061 表面乾燥時間約45分(20℃)、約1.5時間(冬期)
1本(300mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません) 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂 主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、サビドメ
1缶(200mL)ほか
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

油性 高耐久鉄部用 アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 使用場所屋内外兼用 特性耐候、サビドメ 主成分シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6 危険物の類別指定可燃物 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(80mL)ほか
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

油性スーパーコート アサヒペン 動画あり
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5 使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 種類架橋反応型シリコンアクリル 主成分シリコンアクリル樹脂 主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、サビドメ
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

サンデーペイント74さび止めペン
RoHS
細かい部分の補修や少量だけ必要な時に便利なタッチペンタイプ 安全性の高い環境配慮型さび止め塗料 大日本塗料製『グリーンボーセイ速乾(JIS K 5674 2種品)』充填
用途鉄骨、門扉、サッシ、金属サイディング、シャッターなどの屋内外のさび止めに 主な用途屋内外の鉄部 使用場所屋内外兼用 特性速乾、さび止め 種別さび止めペイント 主成分変性アルキド 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3 表面乾燥時間普通時(20℃)約2時間、冬季(5℃)約4時間
1缶(50g)
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さび止めならこれ!40年来めっき補修のベストセラー 96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等のさび止め硬化
用途亜鉛めっきの補修に。普通の鉄材のさび止めに。古くなった亜鉛めっきの全面改修塗料に。 成分96%亜鉛含有 グレー 乾燥時間(分)30(23℃) 膜厚(μm)80(40μm×2回塗) 危険物の類別第四類 特性さび止め 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量96
1缶(1kg)
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油性 高耐久鉄部用スプレー アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 エアゾールタイプなので、シャッターやフェンス等の細かな部分にも塗りやすくきれいに仕上がります。 使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3 主成分シリコンアクリル樹脂 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 危険等級 乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 特性耐候、サビドメ 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

安全性の高い環境配慮型さび止め塗料。鉛・クロムフリー ノンフロン。消防法規制の危険物適用外品で安心。非危険物(指定可燃物)タイプですので安心して使用できます。強力な防錆効果。特殊な無公害防錆顔料と防食性に優れたズボイト油の働きにより強力な防錆効果を発揮。大日本塗料製「グリーンボーセイ速乾」(JIS K 5674鉛・クロムフリーさび止めペイント)を充填したさび止めスプレーです。
乾燥時間(分)(指触)約30/20℃、約60/冬期、(半硬化)約60/20℃、約120/冬期 成分合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 特性速乾、さび止め 塗料タイプ変性アルキド
1本(300mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水性高耐久鉄部用 アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる!。水性で塗りやすい低臭タイプの鉄部用塗料です。特殊強力サビドメ剤の効果でサビの上から直接塗れます。(ポロポロと取れるようなサビは取り除く必要があります。)。特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により耐候性に優れています。密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスにも塗装できます。塗料タイプは、架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料です。架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料は、塗膜の乾燥過程で、架橋反応(樹脂の分子間に橋を架けたような結合を作る)するタイプの水性シリコンアクリル樹脂を用いた水性塗料です。架橋によって強度が増します。
用途屋内外用。扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具など屋内外の鉄部・鉄製品 ガルバリウム・トタン・アルミ・ステンレスの製品(屋根は除く) 木製品 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品 使用場所屋内外 特性耐久、さび止め 塗料タイプ架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料 標準重ね塗り回数(回)2 光沢ツヤあり 塗膜状態仕上がり:不透明(下地を隠す) 乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4 塗り重ね可能時間(時間)1/2以上(夏期/冬期) 主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(200mL)ほか
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、たいへん塗りやすい塗料です。日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。
用途ドア、雨戸、羽目板、板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。浴室・居間・台所などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。コンクリート・ブロック・スレート・各種サイディングなどの外壁やへい。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビなどのプラスチック面。 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分水性アクリルエマルション樹脂 主な用途屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビドメ
1缶(200mL)ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

[鉄部・木部用塗料] 紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い高耐久ウレタン樹脂が塗膜を作り、鉄部木部をガードします。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。 [光沢が長期間続く] エナメル調の美しいツヤに仕上がり、光沢が長期間持続する油性塗料です。 [塗りやすい] 薄めずにそのまま塗れ、塗りやすくてたれにくいです。 [人と環境に優しい] トルエンと鉛は使用していません。
用途表示の用途以外には使用しないでください。 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 [屋内外:鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 電気・機械器具 / 農機具 / 遊具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工が施された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り /池 など [摩擦が強い場所] 荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 など 特性耐久、さび止め 主成分ウレタン樹脂 主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、トタン 希釈剤ペイントうすめ液 乾燥時間(時間)約3(20℃)、約6(冬期)、20以上(塗り重ねる時・20℃) 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性
1缶(0.2L)ほか
729 税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

グレーコートプラス 上塗り保護コート材 丸長商事 パワーテック事業部 動画あり
丸長商事 パワーテック事業部グレーコートプラス 上塗り保護コート材
グレーコート・グリーンコート用の上塗り保護材、塗布することにより、強化耐久・汚れ防止効果がUPします。原液は乳白ですが乾燥すると透明になります。水性なので作業性が良く、後片付けが簡単。
用途グレーコート・グリーンコートの強化耐久保護として。トタン屋根の強化防錆防水保護の下地材として。 乾燥後透明 成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体 水性エマルジョン 主な用途屋根、トタン、外壁 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物
1缶(2kg)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり) カンペハピオ 動画あり
[幅広い用途に使用可能] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード] 防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。 [ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [低VOC型環境塗料]
用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
1缶(1.6L)
特価
3,098 税込3,408
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

[サビの上から直接塗れる] 高耐久アクリルシリコン樹脂と強力な防錆剤によって最高クラスの高い防錆性と高い耐久性を実現した錆の上から直接塗れる高耐久鉄部用塗料です。 。[上塗りと下塗りを同時に行える] 強力防錆剤が防錆効果を発揮し、錆止めと上塗りが同時に行えます。 。[作業性抜群] 垂れにくく塗りやすい速乾型塗料なので、作業性が抜群です。 。[光沢にも優れている] 光沢と防錆力に優れた油性塗料です。 。[紫外線&劣化防止剤配合] 紫外線劣化防止剤[HALS]配合 。[高耐久] 高耐久のアクリルシリコンを配合
用途表記の用途以外には使用しないでください。 。[屋外:鉄製品 および トタン] 門扉 / フェンス / 物置 等 。[屋外:アルミ・ステンレス製品建材] サッシ / カーポート 等 。[屋内外:木製品] 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。[屋内外:かべ] ブロック塀 / コンクリート製壁 等 仕様うすめ液・用具の洗浄:ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)、塗れないもの:【様々な場所】自動車/バイク/高級家具/床/ビニール壁紙等【鉄・アルミ以外の金属】塩ビ鋼板/メッキ/真ちゅう/銅/ホーロー等【口に入れる可能性のある物】食器/玩具等【摩擦が強い場所】常に衣類や物が接する場所テーブル天面/椅子/棚/熱いものを置いたりする場所等【高温・火気・油分がかかる場所】ストーブなどの高温部分/油・灯油などがかかる場所等【常に水が掛かる場所】プール/浴槽/浴室の床/池等【吸い込みのない木材】プリント合板/デコラ板/その他化粧板等【ツルツルしたもの】タイル/陶器/天然石等【特殊加工された素材】シリコン/フッ素/セラミック等 主成分アクリルシリコン 主な用途屋外鉄製品およびトタン、屋外:アルミ・ステンレス製品建材、屋内外:木製品、屋内外:かべ 乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1.5/塗重時間:約5以上【冬期】乾燥時間:約4/塗重時間:約8以上 使用場所屋内外 油性 or 水性油性 特性高耐久、防錆、速乾、紫外線劣化防止剤配合 つやつやあり
1缶(0.2L)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

油性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 動画あり
さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。
用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。 タイプつや有 主成分シリコン樹脂 主な用途木部、トタン、鉄部 塗布方法はけ、ウールローラー 危険等級その他のもの 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 希釈率(%)0~5(ペイントうすめ液) 油性 or 水性油性 特性耐久、速乾、防さび 塗り重ね可能時間(時間)夏:約3以上、冬:約6以上 乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間 塗回数1回
1缶(0.08L)ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

油性多用途カラー アサヒペン 動画あり
酸性雨・塩害・排気ガスに強い塗料です。強力サビドメ剤配合で、鉄部をサビから守ります。
用途屋内外の木部・鉄部・トタン屋根やトタンベイ。(一部のトタンを除く) 乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/10~15 主成分長油性アルキド樹脂 主な用途屋内外鉄部、木部、トタン 使用場所屋内外兼用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビドメ
1缶(0.2L)ほか
839 税込923
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

強力さび止め剤・かび止め剤を配合したペンキです。落着いた色あいに仕上がります。
用途鉄部・木部・トタンへの塗装 成分合成樹脂(アクリル) タイプ水性多目的塗料 希釈剤水道水(用具洗いも) 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 光沢半つや 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約0.5(冬期:約1)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約1(冬期:約2)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性さび止め 塗料タイプエマルション
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

カラーサビ鉄用スプレー アサヒペン 動画あり
サビの上に吹きつけるだけで仕上がる。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。 サビ止めと上塗りが同時にできる速乾タイプスプレーなので、簡単・手軽に塗装できます。 シリコンアクリル樹脂なので、耐候性に優れ、美しいツヤに仕上がります。 使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。
用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。 主な用途鉄部全般 使用場所屋外用 危険等級 乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/5~6 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防錆、耐候、速乾 塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サビの上から直接塗れる上塗り兼用サビ止め。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。 サビ止めと上塗りが同時にできる、速乾性の一回塗り塗料なので、塗装時間を大幅に短縮します。 シリコンアクリル樹脂が成分なので、耐候性に優れています。
用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。 主な用途鉄部全般 使用場所屋外用 特性速乾、耐候、サビ止め 主成分シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/5~6 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【さび止め効果】常温で塗るだけで亜鉛めっきと同等のさび止め効果 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】20分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装 ・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境 グレー 主な用途鉄部 特性さび止め 亜鉛末含有量0.96 仕様鉛・クロムフリー 容量(mL)420 等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(分)20(23℃) 耐熱性170℃(連続24時間)異常なし 主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント) 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗) 耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量92mL RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 塗り面積(2回塗り)(m2)0.5(ロス分を30%として計算した値) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
1本(420mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。
用途鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など 主な用途鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防錆
1缶
1,698 税込1,868
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

特殊配合のペンキで、うすめ液を使わずそのまま塗れます。 ぽたぽたたれず、汚さずに塗りやすい。 なめらかでシルキーなつやが長もちします。 強力さび止め剤を配合しています。 刷毛目が目立たずに美しく塗れます。
用途鉄部(門扉・フェンス・シャッターなど)、木部(外板・羽目板・建具など) 希釈剤不要(用具洗いはペイントうすめ液) 成分合成樹脂(中油性フタル酸樹脂) タイプ油性塗料 指触乾燥時間(時間)約2時間(冬期:約4時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃) 主な用途鉄部、木部 使用場所屋内外兼用 危険物の類別指定可燃物 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性さび止め 塗料タイプアルキド
1缶(0.2L)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

大変塗りやすく、ソフトなツヤに仕上がり、耐久性に優れた屋内外兼用の水性シリコンアクリル樹脂塗料。 特殊フッ素樹脂、反応硬化型シリコン変性アクリル樹脂、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段にすぐれた高性能塗料です。 白系塗料には自動車用塗料にも使用されている高性能二酸化チタンを使用しています。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。 サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。 厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。 フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。 コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。 浴室・台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 主な用途屋内外木部・木製品、鉄部・鉄製品、 コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁・塀、 浴室・台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、 発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性耐久、サビドメ 主成分シリコンアクリルエマルション樹脂 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(0.2L)ほか
特価
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

一液反応硬化形で超速乾(20℃指触15分)タイプ。 厚みのある強靭な塗膜は、用途が広く美しいつやを長時間保ちます。 水性塗料がもつ特有の粘着性が少ないので、汚れが付きにくく美しい塗膜を保ちます。 さび止め剤、かび止め剤配合で建物などを長時間美しく護ります。
用途鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル・ブロック、コンクリート、ストレートかわら、プラスチックなど(軟質塩ビ、ポリエチ、ポリプロピレンは避けてください) 種別水性多目的塗料 タイプ水性ウレタン樹脂塗料 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約25(20℃)、約60(冬期) 成分合成樹脂(アクリルウレタン) 主な用途鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル・ブロック、コンクリート、ストレートかわら、プラスチック 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超速乾、さび止め 塗料タイプエマルション
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

シリコン変性樹脂の使用により、耐久性に優れ、美しい光沢を保ちます。 強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。 車や工場からの排気ガスに強く、長期間塗膜の劣化を防ぎます。 アルミ建材・ステンレス製品にも直接塗装できます。
用途門扉・ドア・フェンス・シャッター・物置・パイプ・機械器具・農機具・鉄骨。 アルミ建材やステンレス製品。 家具・建具などの屋内の木部。 仕上不透明(下地を隠す) 主成分シリコン変性樹脂 主な用途鉄部、アルミ、ステンレス、屋内木部 乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/6~10 使用場所屋内外兼用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 光沢ツヤあり 特性耐久、防サビ
1缶(0.083L)ほか
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

サンデーペイント74さび止めスプレー
シアナミド鉛さび止めペイントと同等の強力な防錆力。乾燥もわずか30分。スピーディーに作業ができます。大日本塗料製品「グリーンボーセイ速乾」を充填したさび止めスプレーです。
用途鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど屋内外の鉄部・トタンのさび止めに 仕様うすめ液:不要、噴射パターン:丸吹き 主な用途鉄部、トタン 表面乾燥時間(min)約45(20℃)、約90(冬期) 使用場所屋内、屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量135mL 油性 or 水性油性 特性さび止め ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ SO5061 塗り面積(1回塗り)(m2)約1.7~2.2 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約1枚分
1本(300mL)
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホビー工作用に最適! 乾燥すると、粘着もなくつやのある強い塗膜になります。 さび止め剤、かび止め剤、防腐剤入り。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途木・紙・粘土・鉄・セメント製品・プラスチック製品(PE・PPは除く)・ホビー工作品・おもちゃ・家具・家庭用品など。 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 種別水性 容量(mL)25 主な用途木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチック 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3 油性 or 水性水性 特性さび止め
1缶(25mL)
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

油性の超速乾タイプで冬場(5℃くらい)の低温時でも塗装ができ、1回塗りで塗装作業が短縮できます。 高性能アクリル樹脂の採用で、さびの発生を抑え、初期のつやを長期間保ちます。(一部つやなし色もあります)
用途屋内外の鉄部・トタンに(門扉、フェンス、階段、手すり、シャッター、物置、カラートタン、トタン板の屋根、ひさし、金属系サイディング、外板、羽目板、雨戸、ドア、窓ワク、木製品) 主成分特殊アクリル樹脂 主な用途屋内外の鉄部、トタン、木製品 使用場所屋内外兼用 油性 or 水性油性 特性超速乾、防さび
1缶(83.3mL)ほか
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

逆さにしても吹きつけできますので、大変塗りやすくなっています。 乾燥が早い上塗り兼用のさび止め塗料です。 1回塗りで仕上がり、作業時間が短縮できます。 防錆顔料配合で防錆力に優れます。(鉛、クロム等は含まれておりません) 耐候性に優れ、長期間鉄を保護します。
用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品に 主な用途鉄部 使用場所屋外用 特性速乾、耐候、さび止め 危険等級 乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.5 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

[サビの上から直接塗れる] 特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、サビ止めと上塗りが同時にできます。 。[紫外線&劣化防止剤配合] 紫外線吸収剤(UVA)、紫外線劣化防止剤( HALS)の効果により、紫外線による塗膜の劣化を長期間防ぎます。 。[水性塗料最高クラス 高防サビ性・高耐久性] 超微粒子「変性エポキシ樹脂」が緻密で強固 な塗膜を形成。水性塗料最高クラスの高い 防サビ性と高い耐久性を実現したサビの上か ら直接塗れる高性能鉄部用塗料です。 。[塗装しやすい] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい安心・ 安全の水性塗料です。 。[耐候性抜群!] 変性エポキシ樹脂 特殊防錆剤配合。
用途表記の用途以外には使用しないでください。 。[屋外:鉄製品 および アルミ 建材] 門扉 / 柵 / 雨戸 / 物置 / 鉄骨 / トタン壁 (屋根以外) 等 。[屋外:アルミ・ステンレス製品建材] 建材 / 建具 等 使用方法塗装方法/鉄部の場合:【1.下地調整】はがれかけている古い塗膜やボロボロ取れるようなサビ・厚みのあるサビは皮スキ、ワイヤーブラシ、サンドペーパーでよく落とします。油汚れはペイントうすめ液を含ませた布(ウエス)で拭き、塗る面のゴミは布やダスターバケで掃除します。【2.マスキング】塗らない部分や境目は、マスキングテープ、ポリマスカーまたは新聞紙でカバーします。高い所を塗るときは塗料が飛び散ることがあるので、事前に周辺にある車などを移動しておきます。【3.かくはん】開缶前に缶を逆さにして揺すり、マイナスドライバーや缶オープナーで開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。塗料の粘度が高く、塗りにくい時は、水で少しうすめます。(5%以内)【4.塗装】小バケで隅など塗りにくい所から先に塗り、その後、平バケやローラーを使って全面に塗ります。サビの上から塗る場合は必ず2回塗りしてください。(2回塗りで防錆力が高まります。) 主成分変性エポキシ樹脂 主な用途屋外:鉄製品およびアルミ建材、屋外:アルミ・ステンレス製品建材 乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1/塗重時間:約4以上【冬期】乾燥時間:約2/塗重時間:約6以上 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性サビ止め、紫外線劣化防止剤配合、高耐久性、防錆、速乾、耐候性 つやつやあり
1缶(0.2L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

有害重金属を含まない環境配慮型さびどめ
用途一般鉄骨、手摺など 特性速乾、さび止め 種別つやなし タイプ弱溶剤 塗り面積(m2)約200 主な用途鉄、金属 塗布方法はけウールローラーエアレススプレー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)0~5 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)16時間以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 標準使用量(kg/m2/回)0.1 塗回数1回
1缶(20kg)
7,498 税込8,248
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶融亜鉛めっきと同等の強力なさび止め効果。 「常温亜鉛めっきローバル」が環境にやさしい水性塗料に。 橋梁や高速道路など重防食の分野で用いられる技術を住環境の分野に適用できるように開発した水性有機ジンクリッチペイントです。 簡単かつ安全に扱うことができ、シンナー臭もなく、鋼材に超耐久性を持たすことのできる塗料です。 防食下地としての使用や、単膜で仕上げることも可能です。 ショッピングセンター等の商業施設や駅構内など人通りの多いところでも、嫌な臭いがしないので営業中も塗装ができます。
仕様常温亜鉛メッキ、水性、シンナー臭無し、VOC93%カット、鉛・クロムフリー グレー 乾燥時間(分)30(23℃/50%RH) 形態1液1粉末 耐熱温度(℃)170(連続24時間異常なし) 主な用途亜鉛メッキ、鋼、橋梁 膜厚(μm)80(40×2回塗り) 含有量(%)亜鉛:93 質量混合比粉末:塗装液=3.5:1 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、さび止 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 標準塗布量(g/m2)500(250×2回塗り)
1缶(0.9kg)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油性トタン用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 動画あり
[耐久性が強い!] 塗りやすくて、色・つやが長期間あせず、日光や雨、雪に強い仕上げができます。 [トタン板を長期間保護!] トタン板との付着性がよく、トタン板を長期間保護します。 [さび止め効果もGood!] 付着性もよく、さび止め効果も優れています。 [屋外特有のダメージからガード!] 激しい環境や気象変化にも耐え、トタンを長期保護します。
用途表示以外の用途には使用しないで下さい [カラートタン板] 屋根 / 下見 / ひさし / 塀 など [木部・鉄部] スチール雨戸 / 門扉 / シャッター / フェンス / 鉄骨 / 窓わく / 手すり / 板べい など ※床を除く 【塗れないもの】[一部付着しない場合がある物] 特殊処理:シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など(一部) 補修材:コーキング材 / シーリング材 など(一部) ※試塗をして付着の程度をご確認下さい。 [常に水が掛かる場所] 常に水が掛かる場所には塗れません。
1缶(0.7L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ローバルローバルエコタイプ
エコ商品、RoHS
【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【さび止め効果】常温で塗るだけで亜鉛めっきと同等のさび止め効果 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】20分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装 ・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境 グレー 主な用途鉄部 特性さび止め 亜鉛末含有量0.96 仕様鉛・クロムフリー 等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(分)20(23℃) 耐熱性170℃(連続24時間)異常なし 主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント) 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗) 耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
1缶(1kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 動画あり
[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外 ・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※ぎん黒、ぎん黒2号、安田色は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大22℃~5℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大22℃~5℃抑えます。(メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。[優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。
用途表示以外の用途に使用しないで下さい。[屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど)※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「油性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。
1缶(7kg)
9,398 税込10,338
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

乾燥が早い上塗り兼用のさび止め塗料です。 1回塗りで仕上がり、作業時間が短縮できます。 防錆顔料配合で防錆力に優れます。(鉛、クロム等は含まれておりません) 耐候性に優れ、長期間鉄を保護します。
用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品に 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 主な用途鉄部 危険等級その他のもの 乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃) 使用場所屋外用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 油性 or 水性油性 特性速乾、耐候、さび止め
1缶(0.2L)ほか
特価
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕上平滑 比重【塗料】0.12(赤錆色)、【溶剤】0.81 適合塗料スーパーウレタンルーフペイント、スーパーシリコンルーフペイント、パワーホルス(F4)1種、エコホルス(F4)Ⅱ、エコレタンⅡ、SDホルス1000、アレスネクストⅡ、セラMレタン、コスモマイルドシリコンⅡ、セラMシリコンⅢ、セラMフッソ、アレスアクアレタン、コスモシリコン、アレスアクアシリコンACⅡ、アレスアクアフッソⅡ上塗 適合材鉄、亜鉛めっき、アルミ、ステンレス、コンクリート 主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ、ステンレス、コンクリート 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~10 特性防錆、乾燥性、プライマー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.14、【エアレス】0.17 塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間/使用時限7時間、(5~10℃)最長7日/最短24時間/使用時限24時間 調合比ベース:硬化剤=9:1 加熱残分(%)60(赤錆色)
1缶(0.4kg)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イサムエアゾールAPプライマー
速乾性があり、高い防錆性をもつプライマーです。
用途建設土木機械・産業機械、ボンベ、配電盤などの金属製品の下塗り 主な用途金属 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性プライマー、防錆、速乾 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
23,900 税込26,290
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)