20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HI セメダイン 動画あり
一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。 使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。 危険物の類別指定可燃物
1本(20mL)ほか
428 税込471
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-RX セメダイン 動画あり
一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。 使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。 仕様【実用強度に達する時間】24時間以上(23℃) 灰白色 主成分変成シリコーン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 張付け可能時間(分)30以内(分/23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性凹凸面使用可、屋外使用可、高強度、耐水性、耐衝撃、無溶剤
1本(333mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セメダイン弾性マスチック接着剤 PM165
エコ商品
●速硬化,多用途タイプです。JAIA F☆☆☆☆
用途●汎用性が高く、金属、プラスチック類への接着にも適しています。 トラスコ品番776-3361 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量333g RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

強力型1液変成シリコーン樹脂系接着剤 耐水性に優れています 一液常温硬化で使いやすい 弾性接着剤の為衝撃や振動に強い 外部造作全般に使えます
用途多装多用途。木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く) 仕様カートリッジ 灰色 容量(mL)333 使用温度範囲(℃)-40~80 主な用途木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く) 貼合せ可能時間30分以上 硬化時間(時間)24時間以上 アズワン品番64-7952-92 危険物の類別非危険物 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワークパーツ
1個
1,850 税込2,035
当日出荷

コンクリートブロックの車止め専用接着剤です。 弾性接着で振動や衝撃に強いです。 使いやすい一液、常温硬化タイプです。 無溶剤のため安全でにおいが少ないです。 硬化が速く、低温硬化性が良いです(5℃以上で硬化を確認)。
用途車止めブロックと下地(コンクリート・アスファルト)の接着。 ABS樹脂製の車止めの接着。 ※舗装直後のアスファルトには接着できません。 アスファルト下地に使用する場合は、下地に油成分が染み出していないことを確認の上、使用してください。 主な用途コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地 成分エポキシ変成弾性 灰白色 主成分変成シリコーン樹脂 特性弾性接着、無溶剤、強力型 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ
1本(170mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾力性。耐振性。耐熱。耐寒。簡単施工。
用途ボンド TM工法用接着剤。衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着。熱膨張係数の異なる材料の接着。 特性弾力性、耐振性、耐熱、耐寒 成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形 使用温度範囲(℃)-40~90 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ
1本(333mL)ほか
1,390 税込1,529
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃 耐はく離 高粘度
用途金属板とコンクリートや木下地の接着 コンクリート・モルタル面への金属・木材・吸音テックスの接着 コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着 断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別第二類
1本(170mL)ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エポキシ樹脂の耐候性と変成シリコーン樹脂の多用途性を併せ持ちます。 健康住宅対応しています。 広範囲な接着性能を発揮する弾力性のある接着剤です。 耐水性があり、屋外で使用できます。
用途石材・タイル・コンクリート・金属の接着に、コンクリートのひび割れ補修に 特性耐水性 成分変成シリコーン・エポキシ樹脂系 トラスコ品番752-0433 材質主成分:変成シリコーン・エポキシ樹脂系 ライトグレー 容量(mL)333 質量(g)532 主な用途石材・タイル・コンクリート・金属の接着に、コンクリートのひび割れ補修に 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOV基準適合 危険物の類別非危険物 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

多用途接着剤 スーパーX セメダイン 動画あり
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 主な用途金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐熱性・耐水性・耐衝撃性にすぐれる。弾力性。充てん性。高粘度
用途屋内外コンクリートと金属・タイル・木・硬質プラスチックの接着に。 各種タイル・フック・プレート 階段ノンスリップ ドアフォン 屋外用木枠 特性耐熱性、耐水性、耐衝撃性、弾力性、充てん性、高粘度 成分変成シリコーンエポキシ樹脂系 色調グレー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個(20mL)ほか
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ 動画あり
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分変成シリコーン 不揮発分100% 改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃)-30~130 主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。 耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。 木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。 硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。 シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
用途内装用途の壁材、床材などの接着。 巾木、戸当り、胴縁、サッシ回り、回り縁、付け枠、カーテンボックスの接着。 木レンガ、プラ木レンガの接着。 アンカーピン・金具等小物部品の接着。パネル補強材(金属フレーム等)の接着。 片面速乾、パネルの接着。発泡ポリスチレンの接着。 店舗、デパート、病院等改装用途。リフォームの造作用途。建築現場造作用途。 建築部材の工場生産用途、住宅造作材の工場内接着での生産性向上に。 主な用途建築内装用・巾木・プラ木レンガ・パネルなど 仕様多用途タイプ、速硬化 白色 規格JAIA 4VOC基準適合 JIS規格JIS A 5538 主成分変性シリコーン樹脂 標準使用量4g/プラ系木レンガ1個、2m2/kg(1本) 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間10分以内(23℃) 外観白色ペースト 粘度(Pa・s)270 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。 特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品 適合用途低VOC、速乾 主なワークパーツ
1本(1kg)ほか
2,190 税込2,409
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘不要 高粘度 初期接着強
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着 吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着 床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着 色調灰色 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1缶(1kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。 耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。 木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。 硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。 シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
用途内装用途の壁材、床材などの接着。 巾木、戸当り、胴縁、サッシ回り、回り縁、付け枠、カーテンボックスの接着。 木レンガ、プラ木レンガの接着。 アンカーピン・金具等小物部品の接着。パネル補強材(金属フレーム等)の接着。 片面速乾、パネルの接着。発泡ポリスチレンの接着。 店舗、デパート、病院等改装用途。リフォームの造作用途。建築現場造作用途。 建築部材の工場生産用途、住宅造作材の工場内接着での生産性向上に。 JIS規格JIS A 5538 成分変成シリコーン樹脂 白色 主成分変性シリコーン樹脂 主な用途壁材、床材の接着、巾木や胴縁の接着、発泡ポリスチレンの接着 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間10分以内(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。 特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品 主なワークパーツ
1本(135mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コニシTMテープ
低温時の施工用。
用途ボンドTM工法専用一次接着テープ。 無機質化粧板・装飾ガラス・大型ガラス・石材などの壁面への施工。
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途アクリル樹脂の他に、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、スチロール樹脂にも使えます。 付属品注入器 主成分二塩化メチレン 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(30mL)
679 税込747
当日出荷

1液性で常温硬化、弾力性に富んだエポキシ系の接着剤です。 耐水性もあります。 日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
用途コンクリートおよび内装石材・内装タイルの接着。 成分変成シリコーンエポキシ樹脂系 質量(g)532 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.473kg 特性耐水性 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパーツ
1本(333mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比
用途一般建築の内外装目地。 モルタル・コンクリートの目地。 塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。 各種屋根材のシール。 車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 仕様【推奨プライマー】MP1000 タイプ防カビタイプ 主成分変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 特性高耐久性、塗装可
1本(333mL)ほか
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(100個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)