58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性にすぐれた顔料を厳選使用していますから、外部でも変退色がおこりにくいです。 着色力が強く、少量の添加で調色できます。 保存、安定性がよく、分離や沈殿がほとんどありません。 鉛やクロムなどの有害物を含むものは、原料として使用していません。
種別溶剤型塗料着色剤 使用量ベースホワイト塗料100に対して10%(重量)以内
1缶(300mL)
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低VOC、低臭水性塗料用着色剤 VOC(揮発性有機化合物)を使用せず、においもほとんどありませんから、低VOC・低臭型水性ペイントの調色に使用しても特長を損ないません。 耐候性にすぐれた顔料を厳選使用していますから、外部でも変退色がおこりにくいです。 着色力が強く、少量の添加で調色できます。 保存、安定性がよく、分離や沈殿がほとんどなく、低温時の粘度上昇も少なくなっています。 鉛やクロムなどの有害物を含むものは、原料として使用していません。
特性耐候 種別水性塗料着色剤 使用量ベースホワイト塗料100に対して10%(重量)以内 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1缶(300mL)
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)カラーマックスFA
弱溶剤塗料専用の現場調色用着色剤 優れた耐候性と濃縮着色剤
用途弱溶剤塗料専用着色剤 特性耐候 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 添加量3%を上限(重量比)
1本(400mL)
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

逆さにしても吹きつけできますので、大変塗りやすくなっています。 乾燥が早い上塗り兼用のさび止め塗料です。 1回塗りで仕上がり、作業時間が短縮できます。 防錆顔料配合で防錆力に優れます。(鉛、クロム等は含まれておりません) 耐候性に優れ、長期間鉄を保護します。
用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品に 主な用途鉄部 使用場所屋外用 特性速乾、耐候、さび止め 危険等級 乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.5 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キシラデコールは木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 塗膜を作らないから木が呼吸できて、内部から保護します。雨が浸みこんでも、自然と蒸発するから、塗料が割れない。 日光や風雨の影響を最小限にとどめる耐候性顔料を使っているため、塗装時の鮮明な色が長持ちし、木部を美しく保ちます。 木目や木の風合いを活かした仕上がりはキシラデコールならでは!塗布することで木材の持つ色調のバラつきを補い、美しさを引き出します。 塗膜のはがれ、はげ落ち、割れなどがおこらないので、塗りかえの時には、ほこりや泥土、ごみなどを落とすだけで塗ることができます。 刷毛さばきが良く、塗りムラができにくいつくりなのでペイントが初めてでもきれいに仕上がります。 一度塗ってしまえば安心です。1回目の塗りかえは2~3年後、その後は5年に1回が目安になります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。 使用場所屋外 成分アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤 種別非水溶性 主な用途屋外木部 標準使用量0.15~0.20L/m2(5~7m2/L) 有効成分木材防虫剤/0.05%、木材防腐・防カビ剤/1.0% 危険等級 労働安全衛生法の表示危険物(引火性の物)、有機則(第三種有機溶剤) 乾燥時間(時間)約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 塗り重ね可能時間(時間)約12以上(気温20度、湿度65%) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

耐候性のよい顔料を使用していますので日光に強く、色あせしにくくなっています。色のブリード(接着物への色移り)がありませんから、安心して使用できます。
用途木部、木製の建具・家具・工作品など。(高級家具には不適です。) 仕様ツヤなし 種別水性 タイプ顔料系木部着色剤 分類非危険物 主な用途屋内木部・木製品 希釈剤 乾燥時間(時間)約1(20℃)で上塗り可能 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0(通常不要) 特性耐候
1缶(100mL)ほか
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

乾燥が早い上塗り兼用のさび止め塗料です。 1回塗りで仕上がり、作業時間が短縮できます。 防錆顔料配合で防錆力に優れます。(鉛、クロム等は含まれておりません) 耐候性に優れ、長期間鉄を保護します。
用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品に 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 主な用途鉄部 危険等級その他のもの 乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃) 使用場所屋外用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 油性 or 水性油性 特性速乾、耐候、さび止め
1缶(0.2L)ほか
特価
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

■[トップブランド] 発売以来45年以上の実績を持つトップブランド「キシラデコール」の水性タイプ。 ■[色々なダメージからガード!] 木材の内部に浸透。 内側から防腐・防虫・防カビ効果を発揮します。 ■[長持ちする色合い] 日光や雨風に強い耐候性顔料の効果で、鮮明な色が長持ち。 長期間木材を保護します。 ■[膨れや割れが起きない!] 表面に余分な塗膜を作らないので、木の通気性・呼吸が保てます。 その為、塗膜の膨れ、割れが起りません。 ■[使いやすいペンキ] 水性だから臭いが少なく作業性抜群。用具の後始末も水でOK ■[油性キシラデコールにも負けていない] 油性キシラデコールと同等の高い耐候性と保護性能を誇ります。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品]ラティス /プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ログハウス 【塗れないもの】■[吸い込まない素材] ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 (塗膜はサンドペーパー等により取り除いてください。) ■[常に水がかかる所] 常に水がかかる所には塗れません。 ■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所■[室内・密閉性がある場所] 木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材■[イぺ材] イぺ材へは塗装しないでください。■[動植物などにご注意] 塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。 また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。 特性耐候 主な用途屋外木部 塗布方法ハケやコテバケ(スプレー塗装不可)で2回塗り 乾燥時間(時間)約4(20℃) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
1缶(0.4L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり) カンペハピオ 動画あり
[幅広い用途に使用可能] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード] 防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。 [ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [低VOC型環境塗料]
用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
1缶(0.2L)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

耐食性のすぐれたリーフィングタイプのアルミニウム顔料と耐候性のよい特殊な油性ワニスとを組み合わせて作られたものです。 美しい銀白色で光や熱を反射します。 耐候性、防食性に優れています。 被覆力が大きく塗装作業性にすぐれています。 保存安定性に優れています。
用途鉄骨、タンク、パイプ、架台、階段など 使用場所屋外用 特性耐候 シルバー タイプアルミニウムペイント 主な用途鉄、アルミ 希釈剤塗料用シンナー 標準塗布量0.10~0.12kg/m2 標準重ね塗り回数(回)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 希釈率(%)ハケ・ローラー/0~5、エアレス/0~5 適合塗材屋外鉄部、非鉄金属など 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)3(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)16(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)20以上(20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
24,980 税込27,478
当日出荷

水性ウッディガード ニッペホームプロダクツ 動画あり
木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れています。 耐候性に優れたマイクロ粒子浸透型顔料の採用で、木目がよりくっきりキレイな仕上がりになります。 紫外線吸収剤を配合し、日光による色アセ・劣化を防止します。(UVカット) 蜜蝋成分を配合し、はっ水効果があります。微臭タイプ。
用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・ぬれ縁・門扉・板塀・雨戸・戸袋・ルーバーなど屋外の木部・木製品に 乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃) 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
1缶(0.2L)ほか
779 税込857
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

水性屋上防水遮熱塗料 アサヒペン 動画あり
特殊顔料と中空ビーズの相乗効果により太陽光照射時の赤外線を反射し、同じ色の従来の塗料に比べて陸屋根やベランダの表面温度上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りで滑りにくい。
用途コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水・防塵 各種防水面[塩ビシート、アスファルトシングル、加硫ゴムシート(EPDM)]、ウレタン塗膜防水面 仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。 主成分水性アクリル樹脂塗料 主な用途屋根、ベランダ、アスファルト、コンクリート 乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、遮熱、耐候 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
1缶(3L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

さび止め機能を併せ持つため、下塗りが不要となり工期短縮が出来ます。 チタン系黒色遮熱顔料・特殊無機顔料を使用しており優れた遮熱性能を発揮します。 ターペン可溶弱溶剤シリコン樹脂を使用耐候性に優れています。
用途工場等の金属屋根・鉄部 適合基準色(21色) 使用方法ローラー/吹付け/刷毛塗り 容量(kg)主剤13.6、硬化剤2.4 塗り面積(m2)50~66 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 光沢艶有 希釈液キクスイ 塗料用シンナーA 塗付量(kg/m2・回)0.24~0.32 危険物の性状非水溶性
1セット(16kg)
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高耐候性蛍光顔料に高級一般有機顔料を組み合わせ、特殊なイソシアネートとポリオールを使用したウレタン塗料ですから長期の屋外暴露にも黄変、チョーキング等の欠点が無く光沢性(オーバーレイ塗装)に優れ、しかも速乾性に優れた蛍光塗料です。同一塗料の塗り重ねはWet on Wetによる塗り重ねにより、より短時間で可能です。(吹付け塗装のみ)。超高層ビル(高さ45m以上)に設置されるヘリコプターの屋上緊急離発着場等に適した蛍光塗料です。ハイグレード蛍光顔料を使用しているので、従来の蛍光塗料を大幅にグレードアップ(メーカー比2~3倍)いたしました。一回塗りの膜厚が大きく、塗装効率がよい。ラッカーと同等の速乾性を持っている。又、常温乾燥、焼付乾燥共可能。肉持感がよく、タレにくい。塗膜が硬く傷がつきにくく、耐汚染性に優れている。耐アルカリ性、耐酸性、耐ガソリン性、耐油性等の耐化学薬品性に優れる。専用クリヤー(ルミノVトップ オーバーレイ)をオーバーコートする事により光沢を出し、さらに耐候性をよくします。
用途車両関係の塗装、プラスチック塗装、軽・重金属塗装、弱電・重電機器関係の塗装、船舶関係の塗装、安全防災関係のマーキング塗装 特性耐油、耐アルカリ、耐酸、耐薬品、速乾、耐候、蛍光 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット(1kg)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高耐久蛍光塗料スプレー アサヒペン 動画あり
鮮やかな蛍光色に仕上がります。 耐候性が良好で、屋外使用でも色飛びしにくく、長期間色調を保持します。
塗り面積(m2)0.7~1.0(タタミ0.4~0.6枚分) 主な用途木部・鉄部・プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)・発泡スチロール・紙・コンクリート 標準重ね塗り回数(回)2 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 光沢ツヤ消し 油性 or 水性油性 特性耐候性 乾燥時間夏期/15分~30分・冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
1本(300mL)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密着力が高く、耐久性に優れた木部補修材です。 耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。 水を混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 補修した後、水性塗料、油性塗料が塗れます。 戸板・ウッドデッキなどの屋外木部、ログファニチャーなど木製品の隙間・ひび割れ(幅1cm、深さ1cm以下)の補修材です。
用途軒天、戸袋、ログファニチャー、ウッドデッキ こげ茶 特性耐候性 仕様必要な道具/コーキングガン、ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど 成分アクリルエマルション樹脂、無機充填材、顔料、水 施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時) 乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(320mL)
869 税込956
当日出荷

竹林化学工業タケトップ Pカラー
長期耐候性の特殊顔料(無公害顔料)を主体に配合調整した製品で、ゴムシート・アスファルト系防水層の保護塗装材です。 簡便で塗装が容易です。
特性防水、耐候 主成分特殊顔料(無公害顔料) 主な用途アスファルト 危険物の類別非危険物 塗布量30~40m2(2回塗り・15kg) 塗装間隔夏期:1時間以上、冬期:3時間以上
1缶(5kg)ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

原料にヒマシ油等の天然の植物油を使用。臭いが少なく、安全です。特殊微粒子顔料を使用し、優れた耐候性と、刷毛塗り作業性に優れ、吸い込みムラが起きにくく、木材の導管・木肌ともにキレイに着色できます。
用途住宅内・外部の木質部材。 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 特性耐候 粘度11秒±1秒(25℃) 密度0.78~0.83±0.02(25℃) 希釈剤塗料用エコうすめ液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量80~100mL/m2 乾燥時間一晩以上 危険物の性状非水溶性
1缶(3.5L)ほか
5,798 税込6,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

インターナショナルペイントIP ヨウヘキコート
水性1液事故硬化型シリカ系塗料。 通気型塗膜を形成(無機系を主体とした石垣状構造) 住宅基礎、コンクリートブロックに最適。 優れた密着性。特殊UV抑制効果。艶のない自然な仕上がり。 親水性の塗膜形成によるセルフクリーニング効果。 豊富であざやかな原色を取りそろえることにより、淡彩から濃彩色まで幅広い調色が可能(高耐候性顔料使用)
使用場所屋外用 特性耐候 主な用途コンクリート 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

白さが際立ち、色鮮やかな着色コンクリートにも幅広く対応。ホワイトセメントは、一般のポルトランドセメントの呈色成分である酸化第二鉄 (Fe203) および酸化マグネシウム (MgO) を少なくすることによって白色化したセメントであり、 基本的な性質は普通ポルトランドセメントとほぼ同等です。また、ホワイトセメントは顔料を混ぜて自由に着色できることから、 建築物の内外壁や装飾用、 コンクリート製品などに使用されています。1. 色合いが純白である。ホワイトセメントの白色度は、 CIE白色度で65程度となり、 ほぼ純白です。2. 基本的な物性はポルトランドセメントと同等。圧縮強さなどの基本的な物性は、 普通ポルトランドセメントとほぼ同等です。3. 自由に着色できる。コンクリートの骨材や顔料を変えることによって、 自由に着色ができます。4. 耐久性が大きく水に侵されない。ホワイトセメントは、 プラスター類とは異なり、 水や風雨に対して充分な耐久性、耐候性をもっています。
用途レディーミクストコンクリート(打放し仕上げ)。記念碑、 道路用製品。建築用プレキャストコンクリート。テラゾタイル、 テラゾ製品。化粧コンクリートブロック。左官用 仕様比表面積(cm2/g):3840、凝結:水量27.5%、始発2h-30min、終結3h-30min 成分強熱減量ig.loss2.27%、酸化マグネシウムMgO0.81%、三酸化硫黄SO32.90%、塩化物イオンCl-0.012%、全アルカリNa2Oeq0.23% ホワイト 密度(g/cm3)3.05 圧縮強度(N/mm2)1d:15.3、3d:33.7、 7d:49.8、28d:67.1 危険物の類別非危険物 特性耐候性 安定性
1袋
3,898 税込4,288
4日以内出荷

大谷塗料VATONプラス
人と環境に優しく、耐候性のよい水性自然系木材保護塗料です。 主原料は亜麻仁油等の植物油、顔料はベンガラ等の無機顔料、薬剤は植物由来のヒバ油等を使用した高い安全性と溶剤系塗料に劣らない耐候性を有した塗料です。 水性化した天然油性樹脂が膨潤作用を利用して木の繊維を広げ、木に深く浸透します。 今までの水性着色剤にない耐候性を有し、木材へ深く浸透するタイプのため、造膜タイプのようなフクレ、ハガレは起こしません。また浸透タイプのため、メンテナンス性に優れ、塗り替えも簡単です。 亜麻仁油と浸透効果と塗り伸び性により、油性やその他の塗料と変わらない塗りやすさを実現しました。大きな面積や複雑な塗り継ぎムラなく美しく仕上がります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ガーデンテーブル、バーゴラ、玄関柱、板塀、ベンチ、ガーデニング、雨戸、ぬれ縁、板壁、羽目板、下見板、軒天井、窓枠、門扉、小さな子供が触れる遊具、おもちゃ等、屋外木部全般。 主な用途屋外木部全般 使用場所屋外用 特性耐候 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オリエンタル塗料マイティーシリコン
環境配慮型-鉛を含まない顔料を採用し、刺激臭も少なく環境に優しい塗料です。 シーラーレス-浸透力と密着性に優れた塗料なので、下地材を必要としません。 高耐候性-シリコン樹脂を高次元で配合し、優れた耐候性・耐久性を発揮します。
用途乾式コンクリート瓦(塗り替え対象屋根材) 使用場所屋外 特性耐候性・耐久性 主成分シリコン 希釈剤ORマイルドシンナー 仕様主剤:第四類/硬化剤:第四類/主剤:第二石油類/硬化剤:第二石油類 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(4.8kg)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

キシラデコールは木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 ピグメントステイン(顔料系ステイン)で改正建築基準法の告知対象外として、居室内においても規制を受けない塗料です。 木材に染み込む「ステイン」タイプの塗料。塗膜を作らないから木が呼吸できて、内部から保護します。雨が浸みこんでも、自然と蒸発するから、塗料が割れない。 日光や風雨の影響を最小限にとどめる耐候性顔料を使っているため、塗装時の鮮明な色が長持ちし、木部を美しく保ちます。 木目や木の風合いを活かした仕上がりはキシラデコールならでは!塗布することで木材の持つ色調のバラつきを補い、美しさを引き出します。 塗膜のはがれ、はげ落ち、割れなどがおこらないので、塗りかえの時には、ほこりや泥土、ごみなどを落とすだけで塗ることができます。 刷毛さばきが良く、塗りムラができにくいつくりなのでペイントが初めてでもきれいに仕上がります。 一度塗ってしまえば安心です。1回目の塗りかえは2~3年後、その後は5年に1回が目安になります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。
1缶(0.7L)ほか
4,298 税込4,728
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚塗りタイプの簡易防水。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りですべりにくい。
用途コンクリートの陸屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面(専用シーラーが必要です)などに。 各種シート防水面。 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、水 主な用途コンクリート屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面 使用場所屋外用 特性防水、耐候 乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(8kg)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)インディフレッシュセラ
高耐候性シリコン系樹脂に1液水性反応硬化技術を組み合わせ、すぐれた耐久性を実現しました。 顔料配合技術により、高意匠塗材の質感を損なわない、つや消しの美しい仕上がりが得られます。 親水化技術により外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から外壁をまもり、美しさを長持ちさせます。 微弾性塗膜なので、下地のヘヤクラックに追従します。 塗膜には透湿性がありますので、背面からの水分影響を緩和し、膨れを抑制します。 藻やかびの発生を抑制し、建物の美観を維持します。 下塗りから上塗りまですべて水性塗料での施工が可能です。取扱いが安全で、臭気が少なく環境に配慮した塗料です。
用途戸建住宅、マンション、商業施設などの内外装砂壁状意匠塗材の既存意匠を活かした改修 一般内外壁面のつや消し仕上げでの改修。 特性耐久、耐候 主成分シリコン系樹脂 主な用途外壁 指触乾燥時間(分)40(5~10℃)、15(23℃)、10(30℃) 塗布方法はけ、ウールローラー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地新設適用下地: コンクリート・モルタル・ALC板・スレート板・けい酸カルシウム板などの各種素材改修適用下地: 上記各種素材面の各種砂壁意匠塗材・土壁状意匠塗材・その他各種旧塗膜 希釈率(%)5~10 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)8以上(5~10℃)、3以上(23℃)、2以上(30℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.30~0.50
1缶(20kg)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン 動画あり
ヒートアイランド対策に最適日射反射率アップ! 特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面温度の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。 コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。 一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(0.7L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キシラデコールの性能をそのままに低臭性を実現。 日光や風雨に強い耐候性顔料の効果で鮮明な色が長持ち、長期間木材を保護します。 木材に浸透し、表面に余分な塗膜を作りません。木の通気性を保つため木の呼吸を妨げないので塗膜のフクレ、ワレがおこりません。 ハケ捌きが良く塗りムラになりにくいので、仕上げが簡単です。また、塗膜を作らないので、塗り替えの際もごみやほこりを落とすだけで上塗りすることができるなど、メンテナンス性に優れています。 木材の内部に浸透し、内部から防腐・防カビ・防虫効果を発揮します。 外部機関の各種試験で安全性を確認しています。
用途屋外木部用。 羽目板・下見板・破風・窓枠・門扉・ウッドデッキ・戸袋・窓格子・雨戸・ヌレ縁・鼻かくし・フェンス・ルーバー・パーゴラ・ガーデンファニチャー・ログ材・木橋の高欄・ドア・軒天・ベンチ・ラティス・ウッドプランター・木柵など。
1缶(3.5L)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

インターナショナルペイントIP軟質塩ビコートSi
水系1液アクリル・シリコン樹脂塗料。塩ビ鋼板など塩ビ素地専用。独自の耐可塑剤性技術(ベタツキ解消)。優れた密着性、耐候性、耐水性。プライマーレス仕様。豊富であざやかな原色を取り揃えることにより、淡彩から濃彩色まで幅広い調色が可能(高耐候性顔料使用)。F☆☆☆☆ 低VOC。5分艶への調整可能
用途外部の塩ビ素地(塩ビ鋼板)。内部の塩ビ素地(ビニールクロスなど) イエロー艶消し 主成分アクリル・シリコン樹脂 主な用途屋内外の塩ビ素地 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性密着性、耐候性、耐水性 つや艶消し
1缶(3.5kg)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

速乾性フタル酸樹脂塗料。 環境にやさしい無鉛塗料。 乾燥が速い。すぐれた付着性。可撓性にすぐれる。耐油・耐溶剤性がよい。 耐熱性が大きい。すばらしい光沢。耐候性が良い。
用途建築機械・建材・看板・標識・建築物の内外部・工作機械・電気機器・木製及び金属製家具など。 特性耐油、耐溶剤、耐熱、速乾、耐候 塗布方法はけ、エアレススプレー 硬化時間(時間)48(5℃)、24(20℃)、15(30℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗装間隔48時間以上(5℃)、15時間以上(20℃)、15時間以上(30℃)
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)アルミ補修スプレー
アルミスタンドやアルミサッシの補修に最適なスプレー塗料。 加工中や現場で発生した傷はもちろん、金属部分のリフレッシュに も力を発揮。 高い耐候性能。
成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、顔料、ニトロセルローズ 特性耐候 容量(mL)300 主な用途金属、アルミ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 塗り面積(1回塗り)(m2)1.5~2.0 危険物の性状非水溶性
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒペン水性ニススプレー
RoHS
屋外にも使用できる水性タイプのニススプレー 着色と美しいツヤだしが同時にできる 着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります 塗膜の耐候性に優れ、屋外にも使用できます 紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を抑制します 水性で環境にやさしく、臭いが少ない 非危険物
用途屋内外の木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品など。 容量(mL)300 種類合成樹脂塗料 塗り面積(m2)0.5~0.8(タタミ約0.3~0.5枚分) 主な用途木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品 乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/3~6 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性艶だし/耐候性/低臭 塗り重ね可能時間(時間)夏期/3以上、冬期/6以上 塗回数2
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

油性超耐久 シリコンアクリルトタン用スーパー サビの上からそのまま塗れる プレミアムグレードのトタン用上塗り塗料 サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。 1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。 特殊シリコンアクリル樹脂や紫外線劣化防止剤(HALS)を配合していますので長期間高光沢を維持し、耐候性が格段に優れています。 特殊強力防サビ剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。 特殊シリコンアクリル樹脂を使用しているので、汚れがつきにくく、酸性雨・酸性雪・塩害から長期間トタン板を保護します。
用途屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部 成分合成樹脂(シリコンアクリル樹脂)、顔料、防サビ剤、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤 使用方法(うすめ方)塗りにくいときはペイントうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。 主な用途木、鉄、トタン、屋根 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、耐候 塗り重ね可能時間(時間)(夏期)1日以上、(冬期)2日以上 乾燥時間(夏期)2~3時間、(冬期)5~8時間 危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シンロイヒルミライン#100
RoHS
CPライン専用の蛍光塗料です。 高耐候性蛍光顔料に高級一般顔料を組み合わせた、アクリル樹脂系蛍光塗料です。 速乾タイプなので乾燥が早く、限られた時間内で施工が求められるCPライン塗装工事を、効率良く進めることができる、CPライン専用の蛍光塗料です。 また、耐磨耗性に優れているので、乗降量が多い駅舎ホームでも問題なくご使用いただけます。
用途鉄道駅舎ホーム先端笠石部分へのライン引き(CPライン) 特性耐摩耗、速乾、耐候、蛍光 タイプ1液性 硬化時間(分)40以内(20℃) 主な用途 指触乾燥時間(分)15以内(20℃) 希釈剤ルミラインシンナー 塗布方法刷毛、ローラー 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)0~5(重量比) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔1時間以上(20℃) 塗付量(kg/m2)0.26~0.30(2回塗)
1缶(4kg)ほか
47,980 税込52,778
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家庭化学壁パテ
粘着性に優れ、様々な材質の資材に良く付きます。 耐候性に優れた非硬化・無収縮タイプのパテです。 油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。 手にベトつかず作業が簡単です。 ヘラ付。
用途室内壁廻りの補修。 特性耐候性 仕様油性パテ 付属品ヘラ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 材質ポリオレフィン、フィラー、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30 危険物の類別非危険物 適応下地壁、モルタル、コンクリート
1個(500g)ほか
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インターナショナルペイントIPグロスE エコ 水性艶有塗料 内外部用
水性1液多機能型アクリル樹脂塗料。 豊富な艶のバリエーション。 微弾性塗膜を形成し、内部ボード面における目地部のワレやヘアークラックなどの歪みを塗膜が吸収。 抜群のレベリング性、高い隠蔽性、防カビ、防藻効果。 耐皮脂性塗膜の形成。 豊富であざやかな原色を取り揃えることにより、淡彩から濃彩色まで幅広い調色が可能(高耐候性顔料使用) 防火材料等認定。
使用場所屋内外兼用 特性防火、艶有、耐候 主成分アクリル樹脂 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(3.5kg)ほか
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン 動画あり
特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。 仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
1缶(5L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外壁用として粘着性に優れ、様々な材質の資材に良く付きます。 耐水性・耐アルカリ性・防水性・耐候性に優れた、非硬化・無収縮タイプのパテです。 手にベトつかず作業が簡単です。 ヘラ付。
用途コンクリートモルタル廻りの補修。 特性耐水性、耐アルカリ性、防水性、耐候性 仕様油性パテ 付属品ヘラ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 材質ポリオレフィン、フィラー、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート
1個(500g)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属に対する粘着性に優れ、成分が中性の為、どんな金属にも用いることができます。 耐候性・耐水性・防水性に優れた、非硬化・無収縮タイプのパテです。 手にベトつかず作業が簡単です。 ヘラ付。
用途アルミサッシ廻りの補修。 特性耐水性、耐候性 仕様油性パテ 付属品ヘラ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 材質ポリオレフィン、フィラー、顔料 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30 危険物の類別非危険物 適応下地アルミサッシ、ステンレス、スチール
1個(500g)ほか
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光に対する反射率の優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックに、メーカー独自の技術によりシリコン樹脂を融合。各種屋根材に塗装することにより、室内への熱の侵入を遮断し、室内の温度上昇を抑えることができます。エアコンなどの空調設備の省エネ効果に抜群の性能を発揮します。 従来のシリコン樹脂塗料や「パラサーモ」(ウレタン系)と比較して抜群の耐候性(高耐候性塗料)を誇り、美観を長期間維持します。 弱溶剤可溶シリコン樹脂が、クリヤー感のある平滑な塗膜を形成。光沢のある鮮やかな外観を実現します。また、色彩も豊富にラインアップ。お好みのカラーで屋根を彩ります。 弱溶剤系のため新規塗装にも塗り替えにも対応します。また、プライマ-の選択により多様な屋根材をカバーする高い拡張性を発揮。厚形スレート(セメント瓦)、新生瓦(コロニアル、フルベストなど)、スレ-ト屋根材、折板屋根、ガルバニウム鋼板など、ほとんどの屋根材に塗装が可能です。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根。体育館の屋根。戸建ての一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)。その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。 セット内容A液:14kg、B液:2kg 塗布方法ローラー、刷毛、スプレー 使用量0.12~0.15kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔2時間以上(23℃)
1セット(16kg)
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

本製品は「遮熱性能下塗りシーラー」と組み合わせて使用することで、遮熱効果を十分に発揮します。耐水性、耐アルカリ性、耐候性、耐久性にすぐれた簡易防水塗料です。赤外線を反射させ、屋上・床面の表面温度上昇を抑えます。すべり止め剤配合です。一液型の反応硬化形水性塗料で、商品の取扱いが簡単です。
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水 ライトテラコ 主な用途屋上・床面 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性遮熱、耐水、耐候、耐久
1缶
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)