サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。
密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。
シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。
サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。
ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。
主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品
使用場所屋内外兼用
特性耐候、サビドメ
主成分シリコンアクリル樹脂
乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6
危険物の類別指定可燃物
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。 [使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。 [つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部 及び アルミ製品 フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 プラスチック 発泡スチロール / プラスチック / アクリル / スチロール / 硬質塩ビ / ABS樹脂 ※上記以外は不適 屋外 コンクリート(床を除く) / スレート / モルタル 他(一時的な利用に限る) ガラス ※屋外のガラスサッシや窓ガラスなど耐久性の求められる箇所には不適 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [高温部] ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 など
[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など
乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
主成分アクリルシリコン樹脂
主な用途木、鉄、床
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
特性耐久、耐候
塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬)
危険物の性状非水溶性
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料!
フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。
水性アクリルシリコン塗料なので、耐久性・耐候性抜群です。
ホビー、工作から補修まで幅広く使えます。
小さなお子様にも扱いやすいので、工作にも最適です。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。
絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。
主な用途木部、鉄部
特性耐久、つやなし、耐候
種別半つや
乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)
ヒートアイランド対策に最適日射反射率アップ!
特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面温度の上昇を抑えます。
従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。
シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。
酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。
コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。
一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面の上昇を抑えます。
従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。
シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。
酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。
仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。
乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料!
先端がスポンジタイプで、プッシュするだけで、マジック感覚で塗れる、新しいタイプの塗料です。
水性アクリルシリコン塗料なので、耐久性・耐候性抜群です。
小さなお子様にも扱いやすいので、工作に最適です。
用途室内のかべ紙への絵や、文字描き、タッチアップなどに。
木部、鉄部、紙などにも使用できます。
主な用途木部、鉄部、紙
使用場所屋内用
特性耐久、つやなし、耐候
種別つやなし
乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)
低VOC、低臭水性塗料用着色剤
VOC(揮発性有機化合物)を使用せず、においもほとんどありませんから、低VOC・低臭型水性ペイントの調色に使用しても特長を損ないません。
耐候性にすぐれた顔料を厳選使用していますから、外部でも変退色がおこりにくいです。
着色力が強く、少量の添加で調色できます。
保存、安定性がよく、分離や沈殿がほとんどなく、低温時の粘度上昇も少なくなっています。
鉛やクロムなどの有害物を含むものは、原料として使用していません。
特性耐候
種別水性塗料着色剤
使用量ベースホワイト塗料100に対して10%(重量)以内
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
木部に浸透して内部から防虫・防カビ・防腐効果を発揮します優れた薬剤効果により、木材をカビ・腐敗・劣化から護ります特殊樹脂の使用により、撥水性と耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります作業性に優れ、均一なカラーステイン仕上げが得られますシックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス・ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です
用途屋内外の木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ ログハウス、ウッドデッキ、ラティス、トレリス、プランターなどのガーデニング用木材、焼き杉、ベンチ、ベランダ、木製物干し、羽目板、戸袋、ドア、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部など
成分合成樹脂(アクリル)
タイプ屋内外木部用塗料
■[トップブランド] 発売以来45年以上の実績を持つトップブランド「キシラデコール」の水性タイプ。 ■[色々なダメージからガード!] 木材の内部に浸透。 内側から防腐・防虫・防カビ効果を発揮します。 ■[長持ちする色合い]
日光や雨風に強い耐候性顔料の効果で、鮮明な色が長持ち。 長期間木材を保護します。 ■[膨れや割れが起きない!]
表面に余分な塗膜を作らないので、木の通気性・呼吸が保てます。 その為、塗膜の膨れ、割れが起りません。 ■[使いやすいペンキ] 水性だから臭いが少なく作業性抜群。用具の後始末も水でOK ■[油性キシラデコールにも負けていない] 油性キシラデコールと同等の高い耐候性と保護性能を誇ります。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品]ラティス /プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ログハウス 【塗れないもの】■[吸い込まない素材]
ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 (塗膜はサンドペーパー等により取り除いてください。) ■[常に水がかかる所] 常に水がかかる所には塗れません。 ■[食と関わる場所]
食品と接触する所 / 食器が置かれる所■[室内・密閉性がある場所] 木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材■[イぺ材] イぺ材へは塗装しないでください。■[動植物などにご注意] 塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。 また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。
特性耐候
主な用途屋外木部
塗布方法ハケやコテバケ(スプレー塗装不可)で2回塗り
乾燥時間(時間)約4(20℃)
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
速乾性フタル酸樹脂塗料。
環境にやさしい無鉛塗料。
乾燥が速い。すぐれた付着性。可撓性にすぐれる。耐油・耐溶剤性がよい。
耐熱性が大きい。すばらしい光沢。耐候性が良い。
用途建築機械・建材・看板・標識・建築物の内外部・工作機械・電気機器・木製及び金属製家具など。
特性耐油、耐溶剤、耐熱、速乾、耐候
塗布方法はけ、エアレススプレー
硬化時間(時間)48(5℃)、24(20℃)、15(30℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
塗装間隔48時間以上(5℃)、15時間以上(20℃)、15時間以上(30℃)
耐候性がとくに優れており、ツヤを長期間保持し、ヒビや剥がれを生じません。
色彩が鮮明。トタン板、カラートタンへの密着力も優れています。
塗りやすく刷毛さばきも軽い。短時間で乾くので作業効率が良く、天候変化による影響も少なくてすみます。
用途屋外トタン用/トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見など。
成分合成樹脂(アクリル)
主な用途トタン
使用場所屋外用
特性速乾、耐候
タイプ屋根用塗料
指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約120(冬期)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプアクリル
水性で作業性に優れ、火災の心配が無く安心。撥水性と薬剤の効果により木材をかび・腐敗・劣化から護ります。
耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります。高級感のある半ツヤのカラーステイン仕上げ。
シックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリポス、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
用途屋内外木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ
成分合成樹脂(アクリル)
主な用途屋内外木部
使用場所屋内外兼用
特性撥水、耐候
タイプ屋内外木部用塗料
指触乾燥時間(分)約3023℃、約60(冬期)
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(分)約12022℃、約180(冬期)
塗料タイプエマルション
ファインパーフェクトセラミックベストは2024年11月より商品名が「グランセラベスト 2液ファイン」に変更になります。日本ペイントの新ブランド「グランセラ シリーズ」は、ハイクラスな耐候性と美しさを兼ね備えたハイブリッド無機系塗料。塗り替えることで、家の価値も生まれ変わります。より長く続くワンランク上の満足を日本ペイントがお届けします。商品名変更に伴う、商品中身の変更はございません。グランセラベスト 2液ファインは、住まいの「美観」をまもり、「寿命」を延ばすハイグレード屋根用塗料 です。ラジカル制御技術とセラミックハイブリッド技術を融合。フッ素樹脂塗料を超える高耐候性を誇るシリーズ最高峰の屋根用塗料です。〔製品特長〕。・優れた耐候性:促進耐候性試験において優れた耐候性を示します。・幅広い対応屋根材:住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。・優れた作業性:乾燥が早く、作業性に優れています。・防藻、防かび機能:藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持します。・選びやすい標準色:ラインナップ 23色。塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根 。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え。〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンルーフデクロまたは1液ハイポンファインデクロ
仕様ポットライフ(時間/23℃):6、ターペン可溶2液セラミックハイブリッド超高耐候無機系屋根用塗料
機能防藻、防かび、超高耐候性
主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
混合比塗料液9:硬化剤1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候性、防藻・防かび機能
関連資料※製品カタログ(1.19MB)
取扱説明書(0.03MB)
乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18
塗回数2
つやつや有り
日本ペイント「スレート屋根用塗料シリーズ」は住宅用化粧スレート屋根塗り替え用塗料です。劣化し見苦しくなった住宅用化粧スレート屋根を見事に甦らせます。ファインDFベストは超耐久性のフッ素とセラミック配合技術の組み合わせにより屋根という厳しい環境に耐えることができる超耐候性塗料です。ファインDFベストは、塗膜劣化の原因となる「紫外線」や「熱」などに対し、優れた抵抗性を示します。美粧性・耐久性をより長期に持続させます。防藻・防かび性を有し、長期間にわたり藻やかびの発生を防ぎます。環境にも配慮しています。ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。優れた仕上りとつや。非常につやが良く、すぐれた美粧性です。太陽光でまぶしく輝きます。豊富な色相バリエーション ニッペスレート屋根用標準色24色をご用意しました。塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用素材〕 スレート。〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、波形スレート。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え。〔適用下塗り〕 ファイン浸透増膜シーラー、ファインパーフェクトベスト強化シーラー、1液ベストシーラー、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー
仕様ポットライフ(時間/23℃):6、ターペン可溶2液セラミック変性フッ素樹脂屋根用塗料
荷姿塗料液:石油缶
機能防藻、防かび、高耐候性
主成分フッ素樹脂
主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量7097mL
希釈率(%)0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
混合比塗料液9:硬化剤1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV性、防藻・防かび性
関連資料※製品カタログ(3.41MB)
取扱説明書(0.03MB)
乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
塗回数2
面積(m2)1セット:42~50
つやつや有り
■[臭いが少ない] 臭いが少なく、いろいろな素材に塗れる水性タイプスプレー ■[強い塗膜] アクリルシリコン樹脂配合。耐候性・耐久性に優れた強い塗膜を形成。 ■[非危険物] 消防法上の非危険物(指定可燃物)です。 ■[細かい所も塗れる] より細かな所もカンタンに塗れます。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 ■[塗料タイプのヌーロと色を合わせている]
用途■[木部・木製品] 羽目板 / 板べい / 雨戸 / 戸袋 / ドア / 窓わく / 格子 / ガーデニング用品 など ■[鉄部・鉄製品・アルミ製品] 門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など ■[プラスチック] 硬質塩ビ / アクリル / ABS / 発泡スチロール など ■[他] コンクリート / モルタル / ガラス(短期使用に限る) など 【塗れないもの】■[室内外 各場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / 床面 / ビニールクロス 等 ■[食に関する物] 食器・玩具など口に触れる危険性のある物 ■[一部のプラスチック] ポリエチレン / ポリプロピレン等 ■[ツルツルした所] タイル / 化粧板 / 陶器 等 ■[吸い込みの激しい物] 素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等 ■[特殊処理された素材] シリコン /フッ素 等
主な用途木部、鉄部、アルミ、紙、プラスチック、発泡スチロール、コンクリート、ガラス
使用場所屋内外兼用
特性耐久、耐候
使用後の手入方法用具後始末は水をお使いください。取れない場合はラッカーうすめ液をお使いください。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.033kg
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗り面積(2回塗り)(m2)0.2~0.4
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.2枚分
乾燥時間約30分(20℃)、約2時間(冬期)
日本ペイント遮熱塗料「サーモアイシリーズ」の新フッソ樹脂塗料の常備色です。日本ペイントのフッ素技術を屈指することで、長期にわたって高い耐久性を保持します。サーモアイシリーズの中では最も耐候性、光沢保持性に優れています。サーモアイDFは優れた日射反射を達成。赤外線を効率よく反射させます。夏の暑い日でも屋根面の温度上昇を抑え、快適な環境づくりに貢献します。エアコンの温度設定を緩和できるのため、省エネや電気料金の節約につながります。上塗と下塗りの「ダブル反射」で高い遮熱効果を実現します。サーモアイDFの下塗りにはサーモアイシーラーもしくはサーモアイプライマーをご使用ください。サーモアイDFには淡彩色から濃彩色まで豊富なカラーバリエーション(全40色)をご用意しております。塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用素材〕 スレート、鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板。〔適用下地〕 スレート・波形スレート屋根、金属屋根・トタン、住宅用化粧スレート屋根。〔用途〕 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根
仕様ポットライフ(時間/23℃):6、2液弱溶剤フッ素樹脂屋根用遮熱塗料
主成分フッ素樹脂
主な用途戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量6604mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候性、光沢保持性
関連資料※製品カタログ(7.15MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.03MB)
乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
塗回数2
面積(m2)1セット:42~50
トタン屋根用塗料の決定版!! 2液形シリコン系トタン屋根用塗料。ニッペ ファインルーフSiは強じんな塗膜を形成し、厳しい自然環境からお住いの屋根を保護します。ファインルーフSi《6つの特長》。1.高光沢。 「ギラつや感」があり、鮮映性の高い美しい仕上りです。2.紫外線に強い。 紫外線に強く、塗りたての美しさを長期間保ちます。3.高耐久性。 積雪や滑雪などに対して、優れた耐久性を発揮します。4.優れた速乾性。 乾燥が速い2液形なので、塗装後早期に性能を発揮します。5.豊富なカラー24色。 人気のトタンカラー24色で街並みの景観などに合わせて、個性を演出します。6.幅広い下地適正。 トタン屋根だけでなく、住宅用化粧スレート屋根や波形プレート屋根にも塗装可能です。塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 。〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面。〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファイン浸透シーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー/1液ベストシーラー
仕様ポットライフ(時間/23℃):6、2液形シリコン系屋根用塗料
荷姿塗料液:石油缶
主成分シリコン系
主な用途戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量6700mL
希釈率(%)0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
混合比塗料液9:硬化剤1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性紫外線に強い、高耐久性、速乾性
関連資料※製品カタログ(0.65MB)
取扱説明書(0.03MB)
乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18
塗回数2
面積(m2)1セット:42~63
つやつや有り
たれにくく、布で擦り込むだけで簡単に塗れるジェルタイプの着色剤。
臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。
※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。
木目を生かした着色仕上げ。
耐候性にも優れ、乾燥後は表面の水拭きも可能。
用途未塗装の木部・木製品(屋内) 家具・建具・木工品・インテリア品など
主な用途未塗装の木部・木製品(屋内) 家具・建具・木工品・インテリア品など
使用場所屋内
特性耐侯性
乾燥時間(時間)20℃:約1(塗り重ねる時は1以上)、冬期:約2(塗り重ねる時は2以上)
不適合高級家具、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板など)、常に水に浸かる所
適合未塗装の木部・木製品(屋内)家具・建具・木工品・インテリア品
危険物の類別非危険物
日本ペイント「スレート屋根用塗料シリーズ」のファインシリコンベストは、住宅用化粧スレート屋根の塗替え用塗料です。弱溶剤タイプの1液形ですので臭気がマイルドで下地を選ばず塗装ができ、塗料ロスも少なくすみます。耐UV性機能を強化、耐候性がさらに向上しました。「ニッペ 1液ベストシーラー」を下塗とする仕様を採用することで、弱溶剤系ならではの密着力が、脆弱な下地に浸透し素地を強化します。防藻・防かび性を有し、長期間にわたり藻やかびの発生を防ぎます。
用途〔適用素材〕 スレート。〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、波形スレート。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、スレート屋根塗り替え。〔適用下塗り〕 ファイン浸透増膜シーラー、ファインパーフェクトベスト強化シーラー、1液ベストシーラー、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー
仕様1液ターペン可溶シリコン樹脂屋根用塗料
荷姿塗料液:石油缶
機能防藻、防かび、高耐候性
主成分シリコン樹脂
主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、スレート屋根塗り替え
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量7890mL
希釈率(%)10~15 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV性、防藻・防かび性
関連資料※製品カタログ(3.41MB)
取扱説明書(0.02MB)
乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
塗回数2
面積(m2)1缶当たり塗装(2回塗り)44
つやつや有り
ファインパーフェクトセラミックベストは2024年11月より商品名が「グランセラベスト 2液ファイン」に変更になります。日本ペイントの新ブランド「グランセラ シリーズ」は、ハイクラスな耐候性と美しさを兼ね備えたハイブリッド無機系塗料。塗り替えることで、家の価値も生まれ変わります。より長く続くワンランク上の満足を日本ペイントがお届けします。商品名変更に伴う、商品中身の変更はございません。グランセラベスト 2液ファインは、住まいの「美観」をまもり、「寿命」を延ばすハイグレード屋根用塗料 です。ラジカル制御技術とセラミックハイブリッド技術を融合。フッ素樹脂塗料を超える高耐候性を誇るシリーズ最高峰の屋根用塗料です。〔製品特長〕。・優れた耐候性:促進耐候性試験において優れた耐候性を示します。・幅広い対応屋根材:住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。・優れた作業性:乾燥が早く、作業性に優れています。・防藻、防かび機能:藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持します。・選びやすい標準色:ラインナップ 23色。塗料液13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット、塗料液2.7kg、硬化剤0.3kg 3kgのセット販売品です。 硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根 。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え。〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンルーフデクロまたは1液ハイポンファインデクロ
仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA
機能防藻、防かび、超高耐候性
主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
混合比塗料液9:硬化剤1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候性、防藻・防かび機能
関連資料※製品カタログ(1.19MB)
取扱説明書(0.03MB)
乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18
塗回数2
つやつや有り
乾燥性と塗装作業性にすぐれています。
密着が良く可撓性も良好です。
耐油、耐溶剤性にすぐれています。
光沢、隠ぺい力、肉持感、耐候性がすぐれています。
環境対応型です。
用途建築物、建設機材、鋼製機器、電気機器、農業機械、車両、一般工作機械、木工品等。
使用場所屋内外兼用
特性耐油、耐溶剤、耐候
主な用途木、鋼
指触乾燥時間(分)20(23℃膜厚25μm)
希釈剤ダイレックスシンナー
塗布方法はけ塗り、スプレー塗り、エアレス塗り、浸漬塗り、静電塗装
危険等級Ⅲ
塗布面積(m2/kg)8~10(1回塗り)
乾燥時間(時間)(表面)4以内(23℃膜厚25μm)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)はけ塗り/5~15スプレー塗り/15~30エアレス塗り/10~25
危険物の性状非水溶性
日本ペイント「スレート屋根用塗料シリーズ」は住宅用化粧スレート屋根塗り替え用塗料です。劣化し見苦しくなった住宅用化粧スレート屋根を見事に甦らせます。ファインDFベストは超耐久性のフッ素とセラミック配合技術の組み合わせにより屋根という厳しい環境に耐えることができる超耐候性塗料です。ファインDFベストは、塗膜劣化の原因となる「紫外線」や「熱」などに対し、優れた抵抗性を示します。美粧性・耐久性をより長期に持続させます。防藻・防かび性を有し、長期間にわたり藻やかびの発生を防ぎます。環境にも配慮しています。ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。優れた仕上りとつや。非常につやが良く、すぐれた美粧性です。太陽光でまぶしく輝きます。豊富な色相バリエーション ニッペスレート屋根用標準色24色をご用意しました。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途〔適用素材〕 スレート。〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、波形スレート。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え。〔適用下塗り〕 ファイン浸透増膜シーラー、ファインパーフェクトベスト強化シーラー、1液ベストシーラー、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー
仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA
セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg
荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶
機能防藻、防かび、高耐候性
主成分フッ素樹脂
主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量8643mL
希釈率(%)0~10:はけウールローラーエアレススプレー
混合比塗料液9:硬化剤1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV性、防藻・防かび性
関連資料※製品カタログ(3.41MB)
取扱説明書(0.03MB)
乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
塗回数2
面積(m2)1セット:42~50
つやつや有り
日本ペイント遮熱塗料「サーモアイシリーズ」の新フッソ樹脂塗料の常備色です。日本ペイントのフッ素技術を屈指することで、長期にわたって高い耐久性を保持します。サーモアイシリーズの中では最も耐候性、光沢保持性に優れています。サーモアイDFは優れた日射反射を達成。赤外線を効率よく反射させます。夏の暑い日でも屋根面の温度上昇を抑え、快適な環境づくりに貢献します。エアコンの温度設定を緩和できるのため、省エネや電気料金の節約につながります。上塗と下塗りの「ダブル反射」で高い遮熱効果を実現します。サーモアイDFの下塗りにはサーモアイシーラーもしくはサーモアイプライマーをご使用ください。サーモアイDFには淡彩色から濃彩色まで豊富なカラーバリエーション(全40色)をご用意しております。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途〔適用素材〕 スレート、鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板。〔適用下地〕 スレート・波形スレート屋根、金属屋根・トタン、住宅用化粧スレート屋根。〔用途〕 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根
仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA
適合スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマー
セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg
規格JIS K5675 屋根用高日射反射率塗料 2種1級
荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶
機能高耐候性、遮熱
主成分フッ素樹脂
主な用途戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量8075mL
希釈率(%)はけ、ウールローラー:0~5、エアレススプレー:0~10
混合比塗料液9:硬化剤1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候性、光沢保持性
関連資料※製品カタログ(7.15MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.03MB)
乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
塗回数2
面積(m2)1セット:42~50
天然ヒバ油を配合した安全な植物油脂系着色剤です。シックハウスに係るホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどの化学物質は一切配合していません。
塗り延びが非常によく、塗り易さは抜群です。低臭で速乾性タイプなので、作業効率がよく、手早く塗装ができます。
従来VATON同様、木材への浸透型のため今までの水性着色剤にはない耐候性を有しております。
油の浸透効果を利用し、白くぼけず、しっとりとした仕上がりになります。塗り継ぎ性に非常に優れており、塗りムラ、色ムラなく美しく仕上がります。多彩な色のバリエーションが可能です。
使用場所屋内外兼用
特性速乾、耐候
主成分天然ヒバ油配合植物油脂
主な用途木
乾燥時間(時間)4以上
危険物の類別非危険物
標準塗布量(g/m2)50以下
超速乾性です。
密着がよく可撓性も良好です。
隠ぺい力、肉持感が優れています。
耐候性が優れています。
耐油、耐溶剤性に優れています。
環境対応型です。
用途建築物、建設機械、鉄鋼機器、農業機械、一般工作機械等、あらゆる分野にご利用頂けます。
使用場所屋内外兼用
特性耐油、耐溶剤、超速乾、耐候
乾燥時間(分)(表面)60(23℃)
主な用途鋼、鉄
指触乾燥時間(分)3(23℃)
希釈剤速乾シンナー又はダイレックスシンナー
塗布方法スプレー塗り
危険等級Ⅲ
塗布面積(m2/kg)7~9(1回塗り)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)スプレー塗り/20~35エアレス塗り/10~25
危険物の性状非水溶性
水性1液多機能型アクリル樹脂塗料。
豊富な艶のバリエーション。
微弾性塗膜を形成し、内部ボード面における目地部のワレやヘアークラックなどの歪みを塗膜が吸収。
抜群のレベリング性、高い隠蔽性、防カビ、防藻効果。
耐皮脂性塗膜の形成。
豊富であざやかな原色を取り揃えることにより、淡彩から濃彩色まで幅広い調色が可能(高耐候性顔料使用)
防火材料等認定。
使用場所屋内外兼用
特性防火、艶有、耐候
主成分アクリル樹脂
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
トタン屋根用塗料の決定版!! 2液形シリコン系トタン屋根用塗料。ニッペ ファインルーフSiは強じんな塗膜を形成し、厳しい自然環境からお住いの屋根を保護します。ファインルーフSi《6つの特長》。1.高光沢。 「ギラつや感」があり、鮮映性の高い美しい仕上りです。2.紫外線に強い。 紫外線に強く、塗りたての美しさを長期間保ちます。3.高耐久性。 積雪や滑雪などに対して、優れた耐久性を発揮します。4.優れた速乾性。 乾燥が速い2液形なので、塗装後早期に性能を発揮します。5.豊富なカラー24色。 人気のトタンカラー24色で街並みの景観などに合わせて、個性を演出します。6.幅広い下地適正。 トタン屋根だけでなく、住宅用化粧スレート屋根や波形プレート屋根にも塗装可能です。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 。〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面。〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファイン浸透シーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー/1液ベストシーラー
仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA
セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg
荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶
主成分シリコン系
主な用途戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量8240mL
希釈率(%)0~10:はけウールローラーエアレススプレー
混合比塗料液9:硬化剤1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性紫外線に強い、高耐久性、速乾性
関連資料※製品カタログ(0.65MB)
取扱説明書(0.03MB)
乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18
塗回数2
面積(m2)1セット:42~63
つやつや有り
超速乾性です。
リコートフリー(RF)です。
隠ぺい力、肉持ち感、光沢が優れています。
耐候性が良好です。
スプレーミストの粘着性がありません。
自然発火の危険性がありません。
ホルムアルデヒドの放散量が少ない。
環境対応型です。
特性超速乾、耐候
乾燥時間(分)(表面)30~40(23℃、50%RH)
膜厚(μm)20~30
指触乾燥時間(分)4~7(23℃、50%RH)
希釈剤超速乾ダイレックスRF専用シンナー(超速乾ダイレックスRFシンナーS(遅乾)、超速乾ダイレックスRFシンナーSW、超速乾ダイレックスRFシンナーW(速乾))
塗布方法スプレー塗り
危険等級Ⅲ
塗布面積(m2/kg)8~10(1回塗り)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)スプレー塗り/35~50エアレス塗り/20~40
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量0.1~0.13kg/m3
危険物の性状非水溶性
プロ仕様最高級耐熱塗料(半ツヤ・硬化剤付2液タイプ)です。シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性が特徴です。耐熱温度300℃。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.903」を塗装することで屋外にも使用できます。
用途特に優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性を必要とする加熱設備・プラント・焼却炉等
色黒
特性耐熱、半ツヤ、耐候
仕様半ツヤ
耐熱温度(℃)300
主な用途屋外
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
人と環境に優しく、耐候性のよい水性自然系木材保護塗料です。
主原料は亜麻仁油等の植物油、顔料はベンガラ等の無機顔料、薬剤は植物由来のヒバ油等を使用した高い安全性と溶剤系塗料に劣らない耐候性を有した塗料です。
水性化した天然油性樹脂が膨潤作用を利用して木の繊維を広げ、木に深く浸透します。
今までの水性着色剤にない耐候性を有し、木材へ深く浸透するタイプのため、造膜タイプのようなフクレ、ハガレは起こしません。また浸透タイプのため、メンテナンス性に優れ、塗り替えも簡単です。
亜麻仁油と浸透効果と塗り伸び性により、油性やその他の塗料と変わらない塗りやすさを実現しました。大きな面積や複雑な塗り継ぎムラなく美しく仕上がります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ガーデンテーブル、バーゴラ、玄関柱、板塀、ベンチ、ガーデニング、雨戸、ぬれ縁、板壁、羽目板、下見板、軒天井、窓枠、門扉、小さな子供が触れる遊具、おもちゃ等、屋外木部全般。
主な用途屋外木部全般
使用場所屋外用
特性耐候
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
完全水系仕様ですので、安全性が高いだけでなく大幅なVOC低減が図れます。
1液形水系さび止め塗料を塗装することにより、金属面にも塗装が可能です。
1液形水系低汚染ふっ素高日射反射率塗料を上塗りすることにより、遮熱性・耐候性・低汚染性を持続し、長期間美観を保ちます。
1液形水系高日射反射率塗料を塗装することで、高い赤外線反射効果が得られます。
厚膜塗装が可能な1液形水系遮熱塗料を塗装することにより、遮熱効果が更に向上します。
はけ・ローラー・エアレススプレーなどさまざまな塗装方法が可能です。
使用場所屋外用
主な用途金属
危険物の類別非危険物
特性遮熱、耐候、さび止め
アクリルポリオール(基剤)とイソシアネート化合物(硬化剤)の反応によってウレタン結合を形成する高耐候性ポリウレタン樹脂塗料です。厳しい環境やLCC低減に有効な重防食塗装系の上塗り塗料として、安定した品質を保持します。
種別ポリウレタン樹脂塗料
規格JIS K 5659
主成分ポリウレタン樹脂
膜厚(μm)25
密度1.2g/mL
使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2
使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)エアレス:15~20、はけ:5~15
特性耐候
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間(指触)5~10℃:2時間、20~30℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(歩行可能)5~30℃:1日、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日
危険物の性状非水溶性
つや艶有
JIS K 5516 1種 規格品
合成樹脂塗料の光沢・耐候性・速乾性と一般調合ペイントの作業性の良さを併せ持つ。
鉛クリムフリー。塗りやすい。
用途建築その他一般塗装用、屋内外の木部、金属部。合成樹脂調合ペイント。
使用場所屋内外兼用
特性速乾、耐候
種別油性つやあり多目的塗料
主な用途木、金属
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
希釈率(%)5~15
油性 or 水性油性
指触乾燥時間(時間)3
半硬化乾燥時間(時間)12
RoHS指令(10物質対応)対応
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
環境配慮型-鉛を含まない顔料を採用し、刺激臭も少なく環境に優しい塗料です。
シーラーレス-浸透力と密着性に優れた塗料なので、下地材を必要としません。
高耐候性-シリコン樹脂を高次元で配合し、優れた耐候性・耐久性を発揮します。
用途乾式コンクリート瓦(塗り替え対象屋根材)
使用場所屋外
特性耐候性・耐久性
主成分シリコン
希釈剤ORマイルドシンナー
仕様主剤:第四類/硬化剤:第四類/主剤:第二石油類/硬化剤:第二石油類
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
・VOCフリー塗料(TVOCは0.1%以下)で、臭気がほとんど感じられない。
・ホルムアルデヒド等級はF☆☆☆☆であり、トルエン・キシレンも含有していない。
・地球環境にやさしい水性塗料
・タバコのヤニのブリードを防止する。
・耐汚染性・耐候性にすぐれている。
・防カビ・防藻・抗菌・がすぐれている。
・塩ビクロスにそのまま塗装が可能。
・塗装作業性がよい
・シーラーレス
用途・一般建築物内外部新設及び塗り替え用
・モルタル部・木部・塩ビクロス部
主な用途モルタル、木部
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防藻、防カビ、耐候、耐汚染性
塗装間隔2時間以上(20℃)
標準塗布量(kg/m2)0.13
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。
密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。
シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。
エアゾールタイプなので、シャッターやフェンス等の細かな部分にも塗りやすくきれいに仕上がります。
使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。
ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3
主成分シリコンアクリル樹脂
主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6
使用場所屋内外兼用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
特性耐候、サビドメ
危険物の性状非水溶性
太陽光に対する反射率の優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックに、メーカー独自の技術によりシリコン樹脂を融合。各種屋根材に塗装することにより、室内への熱の侵入を遮断し、室内の温度上昇を抑えることができます。エアコンなどの空調設備の省エネ効果に抜群の性能を発揮します。
従来のシリコン樹脂塗料や「パラサーモ」(ウレタン系)と比較して抜群の耐候性(高耐候性塗料)を誇り、美観を長期間維持します。
弱溶剤可溶シリコン樹脂が、クリヤー感のある平滑な塗膜を形成。光沢のある鮮やかな外観を実現します。また、色彩も豊富にラインアップ。お好みのカラーで屋根を彩ります。
弱溶剤系のため新規塗装にも塗り替えにも対応します。また、プライマ-の選択により多様な屋根材をカバーする高い拡張性を発揮。厚形スレート(セメント瓦)、新生瓦(コロニアル、フルベストなど)、スレ-ト屋根材、折板屋根、ガルバニウム鋼板など、ほとんどの屋根材に塗装が可能です。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根。体育館の屋根。戸建ての一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)。その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。
セット内容A液:14kg、B液:2kg
塗布方法ローラー、刷毛、スプレー
使用量0.12~0.15kg/m2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
可使時間(時間)6以内(23℃)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔2時間以上(23℃)
優れた耐候性
シリコン変性したウレタン反応基導入アクリル系ラテックスを主剤とし、水分散イソシアネートとの組み合わせによってシリコン~ウレタンの複合化をし、優れた耐候性を発揮します。
優れた柔軟性と耐汚染性
エマルション粒子の中心部(コア)を柔らかく、外殻部(シェル)を硬くする「コア・シェル構造」にすることで、基材に対しての柔軟性と耐汚染性を両立させました。
優れた浸透力と密着性
エマルション粒子を小径化することにより、脆弱な基材に対して優れた浸透力を発揮し、補強・固着することで密着性を向上させました。
防カビ・防藻効果
ダイレクトコートは防藻・防カビ機能を付加させており、藻類、カビの育成による美観の低下や衛生面の悪化を長期にわたり、防止します。
用途新旧セメント瓦の塗り変え塗装・薄形化粧スレート(カラーベスト・コロニアル等)の塗り変え塗装・波形スレート等の塗り変え塗装・アスファルトシングル等の塗り変え塗装
使用場所屋外
特性耐候性・柔軟性・耐汚染性・浸透性・密着性・防カビ・防藻効果
主成分アクリル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
乾燥が速く、かつしまりがよく、短時間でしん乾きする。
塗膜は硬く、耐候性に優れている。
作業性に優れている。
鉛化合物を含有しない。
主成分フタル酸樹脂エナメル
粘度70~95KU
密度(23℃)塗料 1.10~1.30(白・淡彩色) 揮発分 0.80
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)刷毛 5~10% エアレス10~20%
特性耐候
膜厚標準膜厚 25μm/回 ウエット管理膜厚 50μm/回
乾燥時間5℃ 指触 3時間 半硬化 8時間 20℃ 指触 30分 半硬化 3時間 30℃ 指触 25分 半硬化 1時間
危険物の性状非水溶性
塗装間隔5℃ 最小 24時間 最大 1ヶ月 20℃ 最小 12時間 最大 1ヶ月 30℃ 最小 10時間 最大 1ヶ月
加熱残分(%)50以上(白・淡彩色)
標準塗布量(kg/m2)刷毛:0.11、エアレス:0.13
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ