木レンガ・下地木工事用接着剤 コンクリメントVセメダイン(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
衝撃に強く、耐久性良好なアスベストを含まない、木レンガ・下地木工事・床束用の接着剤です。
適度な弾性被膜を持っており、耐衝撃・耐剥離性に優れます。
耐水・耐熱・耐油性にも優れます。
住宅環境対策品で、厚生労働省指針14物質を使用していません。
使いやすい一液・無溶剤タイプです。
用途※コンクリート・モルタル下地に、木レンガ・巾木・胴縁の接着。
※繊維セメント板・石膏ボード・発泡スチロール板などの取り付け接着。
※木質床材・床タイル(小口現場)の接着。
※金属と木の接着
※鋼製束・プラスチック束の接着。(ポリプロピレン製は接着しません)特性弾力性、耐衝撃性、耐久性、耐剥離性成分一液特殊変成ポリマー系弾性型色灰色規格JAIA 4VOC基準適合容量(kg)1JIS規格JIS A 5537主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合密度(g/cm3)1.5粘度(Pa・s)390危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類関連資料接着剤を選ぶ早見表適合用途低VOC、耐衝撃主なワークパーツ