30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合成樹脂系トタンペイントです。 日光や雨・雪に強く、悪条件下でも長期間トタン板を護ります。 変質しにくく、ツヤも長持ちします。 なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。
用途トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見等の屋外トタン部の塗装 仕様艶あり エスコ品番EA942EJ-84 質量(g)8120 耐熱温度(℃)80 主な用途屋根、塀、トタン 塗布方法刷毛・ローラー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)20℃:約3、冬期:約6 半硬化乾燥時間(時間)約9、冬期:約16 特性速乾 塗り面積(2回塗り)(m2)約40~50 塗り面積(1回塗り)(m2)約80~100
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

アロンアルフアだから、高速・強力接着できる 付属ライトの照射で、硬化時間をさらに短縮 付属ライトの照射で、白化を防止 付属ライトの照射で硬化時間を速めるから、盛り上げ接着や充填接着も可能 通常のアロンアルフアとしても使用できます 付属ライトは硬化時間短縮に最も効果的な青色光を採用 付属ライトはUVライトと比較すると目に優しく、電池交換も可能な仕様
用途位置決めが必要な小さな部品、白化を防止しながら接着したい用途 コーティング用途やパーツ作り 補修用途にも 付属品専用LEDライト×1個(CR2016×2個テスト用付属) 適合プラスチック、合成ゴム、金属、軟質ビニール 主成分エチルα-シアノアクリレート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(4g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久ラッカースプレー アサヒペン 動画あり
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。 乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など 屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに 成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリル タイプ硝化綿ラッカースプレー 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 主な用途木、鉄、マーキング 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー
1本(300mL)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

酸性雨、排気ガス、塩害から長期間にわたり、強い塗膜を維持します。 速乾で低温時も塗装可能です。 下地を隠す力が優れているので、1回塗りで美しく仕上がります。
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など。 木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓ワク、木工工作品など。 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 成分合成樹脂(変性アルキド) 種別油性多目的塗料 主な用途鉄部、木部 希釈剤ペイントうすめ液(用具洗いも) 使用場所屋外用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 塗料タイプアルキド
1缶(80mL)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり) カンペハピオ 動画あり
[幅広い用途に使用可能] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード] 防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。 [ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [低VOC型環境塗料]
用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
1缶(0.2L)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの密着がよく、美しいつやを長期間保ちます。 水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので汚れがつきにくく、一液反応形の速乾タイプなので作業性抜群。
用途船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリートなど 成分水性ウレタン樹脂 タイプFRP・プラスチック用塗料 指触乾燥時間(分)約15(冬期:約30)(20℃) 半硬化乾燥時間(分)約25(冬期:約60)(20℃) 主な用途木、鉄、コンクリート、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 塗料タイプエマルション
1缶(200mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

BIGPRO アクリルスプレー アサヒペン 動画あり
マーキングしやすい丸吹きタイプのスプレーです。 超速乾タイプです。 有害な鉛化合物、トルエン、メタノール、酢酸エチルは使用していません。 使用後は安全にガスと残った塗料を捨てられるガス抜きキャップが付属しています。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.1 乾燥時間夏期/20~30分 冬期/40分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

油性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 動画あり
さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。
用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。 タイプつや有 主成分シリコン樹脂 主な用途木部、トタン、鉄部 塗布方法はけ、ウールローラー 危険等級その他のもの 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 希釈率(%)0~5(ペイントうすめ液) 油性 or 水性油性 特性耐久、速乾、防さび 塗り重ね可能時間(時間)夏:約3以上、冬:約6以上 乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間 塗回数1回
1缶(0.08L)ほか
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

サビの上から直接塗れる上塗り兼用サビ止め。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。 サビ止めと上塗りが同時にできる、速乾性の一回塗り塗料なので、塗装時間を大幅に短縮します。 シリコンアクリル樹脂が成分なので、耐候性に優れています。
用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。 主な用途鉄部全般 使用場所屋外用 特性速乾、耐候、サビ止め 主成分シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/5~6 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

■[長期間風合い・ツヤを保つ] ウレタン樹脂配合だから紫外線・排ガス・雪・酸性雨など外敵から建物を守り、長期間風合い・ツヤを保ちます。 ■[なめらかな塗膜] ベタつきの少ないサラッとしたなめらかな塗膜になります。 ■[ペイントしやすい] 臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。 ※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。 ■[カビの発生をガード] 防カビ剤配合だから外壁・水まわりなどをカビの発生から守ります。 ■[鉄をサビから守る!] 防サビ配合だから鉄部をサビの発生から守ります。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。
用途■[屋内外の木部・木製品] 窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 / ラティス / デッキ など ■[屋内外の鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / ドア / 農機具 など ■[室内かべ・及び 天井] 浴室 / 台所 / 洗面所 / トイレ など ■[屋外かべ] 外かべ:サンディング / ブロック塀 など 材質:外カベ/コンクリート・モルタル面・サイディング など ■[プラスチック] 発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS ■[屋根] 瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル等) 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等 ■[屋根材] 釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦、コンクリート瓦・乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 ■[各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 / ステンレス板 / 樹脂版 ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[プラスチック] ポリエチレン / ポリプロピレン等 ■[摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣類や物が接する椅子や棚 特性速乾 主成分水ウレタン樹脂 主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、トタン、かわら屋根、浴室、外カベ 希釈剤 乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期) 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)
1缶(0.2L)ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

カラーサビ鉄用スプレー アサヒペン 動画あり
サビの上に吹きつけるだけで仕上がる。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。 サビ止めと上塗りが同時にできる速乾タイプスプレーなので、簡単・手軽に塗装できます。 シリコンアクリル樹脂なので、耐候性に優れ、美しいツヤに仕上がります。 使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。
用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。 主な用途鉄部全般 使用場所屋外用 危険等級 乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/5~6 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防錆、耐候、速乾 塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。耐候性が極めて優れています。
用途鉄・木・コンクリート 電気器具、おもちゃ、工作品、模型など 油、薬品、水のかかりやすいところ(エンジン付模型飛行機、水まわりの木部、植木鉢の台など) 成分合成樹脂(ビニル樹脂) 使用場所屋内用 特性速乾、耐候 タイプ合成樹脂万能塗料 塗り面積(m2)約0.5(2回塗り) 主な用途木、鉄、コンクリート 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ塩化ビニル
1缶(80mL)
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RoHS指令やPRTR制度に該当する有害物質(鉛、クロム、トルエン、キシレン)を含まず環境に配慮したアクリルラッカー塗料です。レベリング、ハケさばきがよい作業性に優れた超速乾タイプ。 隠ぺい力、光沢がよく、鮮やかな仕上がり。安心の2石タイプ。
用途屋内外の鉄部・木部・工作用 自転車・三輪車・電気器具や家具、木工品・模型・手芸品など 成分アクリルラッカー 主な用途屋内外鉄部、木部 使用場所屋内外兼用 特性超速乾 タイプ合成樹脂塗料 塗り面積(m2)約0.5(2回塗り) 表面乾燥時間(min)約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリルラッカー
1缶(80mL)
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一液反応硬化形で超速乾(20℃指触15分)タイプ。 厚みのある強靭な塗膜は、用途が広く美しいつやを長時間保ちます。 水性塗料がもつ特有の粘着性が少ないので、汚れが付きにくく美しい塗膜を保ちます。 さび止め剤、かび止め剤配合で建物などを長時間美しく護ります。
用途鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル・ブロック、コンクリート、ストレートかわら、プラスチックなど(軟質塩ビ、ポリエチ、ポリプロピレンは避けてください) 種別水性多目的塗料 タイプ水性ウレタン樹脂塗料 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約25(20℃)、約60(冬期) 成分合成樹脂(アクリルウレタン) 主な用途鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル・ブロック、コンクリート、ストレートかわら、プラスチック 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超速乾、さび止め 塗料タイプエマルション
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

油性の超速乾タイプで冬場(5℃くらい)の低温時でも塗装ができ、1回塗りで塗装作業が短縮できます。 高性能アクリル樹脂の採用で、さびの発生を抑え、初期のつやを長期間保ちます。(一部つやなし色もあります)
用途屋内外の鉄部・トタンに(門扉、フェンス、階段、手すり、シャッター、物置、カラートタン、トタン板の屋根、ひさし、金属系サイディング、外板、羽目板、雨戸、ドア、窓ワク、木製品) 主成分特殊アクリル樹脂 主な用途屋内外の鉄部、トタン、木製品 使用場所屋内外兼用 油性 or 水性油性 特性超速乾、防さび
1缶(83.3mL)ほか
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

イサムエアゾールスプレーカラー
超速乾性で美しい光沢!木工品、金属製品、紙工作他、多用途にご使用になれます。
タイプ油性(エアーラッカー) 内容素材 乾燥時間(分)10~15 主な用途木、金属、紙 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 特性速乾 塗り面積(2回塗り)(m2)1 危険物の性状非水溶性 科目図工
1個(300mL)
1,300 税込1,430
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など トラスコ品番364-6190 セット内容A剤300g/B剤300g 種別2液混合型 A剤:淡黄色、B剤:青色 質量(g)750 容量(g)600 主成分変成アクリル樹脂 可使時間(分)0.5 硬化時間(分)3(23℃) セットタイム(分)3 引張剪断強度(N/mm2)23.2(SPCC板) T型剥離強度(N/mm)5(SPCC板) 粘度(mPa・s)4000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.6L 特性高強度、速硬化、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)68 ガラス転移点(℃)83 弾性率(N/mm2)767 被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(600g)
4,698 税込5,168
当日出荷

水性ハードラインカラー アトミクス 動画あり
駐車場の区分け(色分け)や路面案内のための色分けができます。 水性・低臭タイプなので、だれでも簡単にローラーで塗れます。 速乾性なので交通開放も30分(気温23℃・湿度50%時)で可能です。
用途商業施設、マンション、工場、病院などの区画線色分けに。 白・黄・黒は水性ハードラインW-100シリーズをご利用ください。 主な用途アスファルト、コンクリート 希釈剤水道水(5%以内) 使用場所屋外、屋内 使用後の手入方法(用具の手入れ)水 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト、コンクリート 油性 or 水性水性 特性速乾 塗回数2
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フロンガスやトルエン、鉛、クロム等の有害物質を使用しない安心の日本製アクリルラッカースプレー。乾燥が速く高耐久・高光沢
用途屋内外の木部・鉄部用 自転車、農機具、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、鉄柵、工作品など 使用場所屋内外兼用 特性耐久、速乾 主成分アクリルラッカー 主な用途木、鉄 指触乾燥時間(分)(20℃)約20、(冬季)約40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.4~0.6枚分 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 シリーズ1は自然の色合いをたいせつに、暮らしのなかに息づく日本の色。伝統的な色調は心をなごませるとともに、モダンでクールな雰囲気をプラスします。 シリーズ2は衣装や調度など、古くから暮らしに取り入れられてきた伝統の色。ぬくもりのある自然の色を生かした微妙な色調が現代の暮らしにはとても新鮮です。
特性速乾 主成分合成樹脂エマルション 主な用途木、金属、モルタル 危険物の類別非危険物 塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
1缶(500mL)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ビニル変性エポキシ樹脂塗料です。 1液形塗料でありながら、耐薬品性や防食性に優れており、速乾性であるため施工性にも優れています。 酸性、アルカリ性雰囲気での化学プラント、機器類、工場建屋などに最適の美装防食用塗料です。
用途工場、プラントの機器施設、建築資材など 種別1液常乾形ビニル変形エポキシ樹脂塗料 主成分ビニル変性エポキシ樹脂 主な用途工場 膜厚(μm)スプレー:30、はけ:25 密度1.2g/mL 塗布方法はけ・スプレー 使用量スプレー:120g/m2、はけ:90g/m2 使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)エアレス:10~20、はけ:10~20 特性防食性、耐薬品、速乾 乾燥時間(指触)5℃:40分、10℃:30分、20℃:20分、30℃:10分、(歩行可能)5℃:7時間、10℃:5時間、20℃:3時間、30℃:2時間、(完全硬化)5℃:7日、10~20℃:5日、30℃:5日 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1177種類の商品があります)

30分で手につかない超速乾形タイプ。 風雨、積雪、汚染に強い強靭な塗膜。 紫外線から色あせを防ぐ高光沢。
用途トタン屋根・トイ・ひさし・カラートタン・トタン塀・トタンサイディング・トタン下見 成分合成樹脂(アクリル・シリコン) タイプ屋外トタン用塗料 主な用途トタン 指触乾燥時間(分)約30(20℃)(冬期/約2時間) 使用場所屋外用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(時間)約6(20℃)、約12(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性超速乾 塗料タイプシリコン
1缶(7kg)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

神東塗料SPワイド
カラー速乾60は、一般鉄骨塗装などに適した超速乾厚膜形さび止めペイントです(JIS K 5621-2種・3種)。 その日の内に上塗り可能なため省工程、コスト低減に有効です。
用途一般環境用新設塗装 種別省工程形合成樹脂調合ペイントシステム(鉛・クロムフリー) 規格JIS K 5516 2 種 主成分厚膜形合成樹脂 主な用途 膜厚(μm)50 塗布方法スプレー・はけ 使用量エアレス:280g/m2、はけ:220g/m2 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~10 特性速乾、さび止 つや艶有
1缶(4kg)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1105種類の商品があります)

サンデーペイント水性エナメル
エコ商品
エナメル特有のなめらかで美しいツヤに仕上がります。乾燥が速く塗りやすい。耐候性に優れたポスターカラーとしても使えます。
用途プラスチック・画材として/プラスチックモデル、装飾、表示、ポスター 成分合成樹脂(アクリル) 使用場所屋内用 特性速乾、耐候 タイプ水性エナメル 主な用途ポスター、プラスチック 指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(分)約120(20℃)、約180(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプエマルション
1缶(80mL)
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾 JIS安全色
JIS(日本工業規格)が安全を確保するために決めた色です。交通標識や公共の場の案内などで使われています。安全色は日塗工の色番号で検索できます。塗料はフタル酸系速乾塗料です。
用途建築機材、鉄骨、鉄素材、上塗り用 常乾形 短時間で塗り重ねが可能 特性速乾 主成分短油性フタル酸樹脂系 主な用途 膜厚(μm)25~30 指触乾燥時間(分)5~10(23℃) 希釈剤ユニパックシンナーより選択 硬化時間(時間)3以上(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(4kg)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉄部用汎用品として最も基本的な要因である。バランスのとれた性能、安定した品質、使い易い作業性と同時に、乾燥時間の短縮、優れた着色力なども実現した高品質のアルキド樹脂塗料です。
用途重電機器(モーター・トランス・配電盤等)、建設機械・産業機械等、建築(鋼製建具・鉄扉・手すり・木部一般) 種別建設機械・車輛・一般機器類の上塗り用(速乾形) 主成分アルキド樹脂 主な用途木、鉄 塗布方法スプレー 使用量0.10~0.13kg/m2(約123~160m2/石油缶) 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)はけ:5~10%、スプレー:10~20、エアレス:5~15 特性着色力、隠ぺい性、速乾性、鉛クロムフリー 乾燥時間(半硬化)90分 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1182種類の商品があります)

耐候性がとくに優れており、ツヤを長期間保持し、ヒビや剥がれを生じません。 色彩が鮮明。トタン板、カラートタンへの密着力も優れています。 塗りやすく刷毛さばきも軽い。短時間で乾くので作業効率が良く、天候変化による影響も少なくてすみます。
用途屋外トタン用/トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見など。 成分合成樹脂(アクリル) 主な用途トタン 使用場所屋外用 特性速乾、耐候 タイプ屋根用塗料 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約120(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリル
1缶(3L)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

溶剤系可はく塗料です。ポリウレタン樹脂を主成分とし、非常に強い皮膜を形成します。金属面、ガラス面、塗装面 (焼付) およびプラスチック製品 (一部のプラスチックは使用不可) 等、広範囲な材料に塗布できます。 速乾性であり、皮膜は非常に強く伸びがあり、耐ブロッキング性にすぐれています。各種材料表面の一時保護剤としてお試し下さい。 特に、保護フィルム貼付の困難な形状の製品の一時保護に適します。
指触乾燥時間(分)10~15 外観青色液体 標準塗布量130~150g/m2 塗布方法ハケ塗り、ディッピング 粘度(mPa・s)代表値300(20℃) 危険等級 乾燥時間(時間)1 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.5L)ほか
8,498 税込9,348
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さび止め塗料とポリウレタン樹脂塗料を一つに合わせた塗料で、防食性と耐候性を兼ね備えた新しいタイプの省工程塗料です。塗料用シンナーで希釈できますので、改修時に旧塗膜を浸しにくく、臭気も抑えられます。また速乾性で2工程での仕上げができるため、たとえば集合住宅の鉄扉等に使用すれば在宅時間を1日に短縮できるなど、工期が取りにくい場合に最適です
用途建築用鉄部(鉄扉・手すり等) 工場内のラック 設備等のメンテナンス 種別2液ターペン可溶形ポリウレタン樹脂系鉄部用高耐候性さび止め兼用省工程塗料 主成分ポリウレタン樹脂 主な用途 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.12~0.13kg/m2 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~10 特性防食性、耐候、速乾、さび止 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)10℃:60分、20℃:40分、(半硬化)10℃:8時間、20℃:3時間、(完全硬化)10℃:24時間、20℃:16時間 危険物の性状非水溶性 つや艶有
1セット(4kg)ほか
25,980 税込28,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1166種類の商品があります)

関連キーワード