181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッション性の高い素材と凹凸が靴内での足のズレをホールドし疲労を軽減します。抗菌防臭加工で快適です。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。 材質合成材、エチレン酢酸、ビニール(EVA) 機能クッション性、抗菌防臭加工 質量(g/足組)80
1足
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約0.5mm厚のステンレス鋼板が入っていますので靴底からの釘やガラス片などの貫通を防止します。(JIS T8101 耐踏貫性P 1100N(112.2kgf))。さらにインソール本体を合成樹脂(EVA)で立体成型することで足裏にフィットし、作業時に靴中で足がズレるのを防ぎます。かかと部分のヒールクッションの効果により作業時の足への負担を和らげます。表面生地には抗菌加工を施してあります。
材質合成樹脂(EVA)+ステンレス鋼板 機能カカト部ヒールクッション、抗菌加工 材質(表面)ポリエステル 踏抜き耐性(N(kgf))1100(112.2)
1足
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

抗菌・防臭に優れた通気性メッシュインソールです。 かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
1足
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つま先部とかかと部に導電材があるため、つま先が浮いた姿勢でも体内の静電気を体外へ逃がします。抗菌防臭加工です。
用途静電気帯電防止仕様靴の中敷。 材質合成材、EVA 機能静電
1足
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

踵部に衝撃吸収パッドが付いたカップインソール成型が歩行を優しくしっかりサポートします。通気穴が足ムレを軽減し、爽やかさを持続させます。
用途運輸、倉庫、その他一般作業。 材質エチレン酢酸ビニール(EVA) メーカー商品コード2216930
1組
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無機イオン交換体に銀イオンを担持させた抗菌材「ノバロン」をインソール素材自体へ練り込んでおり、物理的、化学的安定性が高く、雑菌の繁殖を抑えニオイを防止する効果があります。安全性は非常に高く、米国FDA(食品医薬品局)で認可されています。全体にエアーホールを設け、裏側を凸凹形状にしてリフトアップ構造にすることで、靴中の空気を循環させ、足ムレ感を解消します。
サイズ(cm)22~28 材質ポリエチレン サイズフリー
1足
399 税込439
当日出荷

JIS規格の耐滑性(F)安全靴・作業靴技術指針の等級(区分4)をクリアした耐滑性、履き始めから耐滑性を発揮し効果が持続。 柔軟性に優れ軽やかなフットワークを実現。 甲周りのホールド感が特長の新設計のアッパーデザイン。起伏に富む足の裏をバランスよくサポートする、クレイドル・インソール。
仕様耐熱性・高温耐熱性能、耐油・耐薬品性能、床面への防汚性能 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革+メッシュ 材質(ソール)SX高機能樹脂、新開発素材 標準質量(g/片足)400 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格 靴底3層底 材質(先芯)ワイドACM樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F2/HI/H合格 耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F2)をクリア 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
機能制電、耐滑性、クッション性 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(アッパー)牛本革(型押ソフト)+メッシュ 標準質量(g)800(26.0cm/両足) 形状ローカット JIS規格JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F2/HI/H 材質(底部)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー) 材質(インソール)クレイドル・インソール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

透湿性性の良い銀付牛革を採用。内側に革当て付。 軽量・耐滑性・屈曲性に優れたSX3層底Fソールを搭載したこだわりの高性能安全靴。 歩行時の引っ掛かりを防ぐ「ヒールカット」とつまずきを防止する「トゥスプリング」で歩きやすい。
足幅3E 形状ハイカット 種類安全靴 長さ(cm)約23.6(26cm) 材質(アッパー)銀付牛革 材質(ソール)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー) 標準質量(g/片足)535(26.0cm) 機能軽量、耐油性、耐滑性 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格 材質(先芯)ワイドACM樹脂 材質(インソール)クレイドル・インソール 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ長編上靴
1足
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIST8101CⅠ/S/P1合格品、フィット感に優れる内羽根式デザイン。
材質(先芯)ワイドACM樹脂 JIS規格JIS規格合格 材質(甲被)牛革(型押しソフト) 靴底発泡ポリウレタン2層底 中敷カップインソール 質量(g)770(26.0cm/両足) ブラック 形状ローカット 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2) 足幅EEE
1足
8,498 税込9,348
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

JIS規格合格の静電靴にこのインソールを使用すれば、不快で危険な静電気を逃がす効果を発揮。 JIS T 8103合格静電靴の交換用インソールとしてもお使いいただけます。 足の横アーチを低下から守り、適正な状態で支え、足の踏んばりがきく。 土踏まずを中心に、足裏をしっかりサポートし圧力を分散。 かかとを包み込み、高い衝撃吸収性とホールド感を実現。 インソールには抗菌・防臭加工を施しています。
メーカー商品コード2229130
1足
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴。 従来品に比べ、ワイドになって足当たりを軽減。接地面積が大きい。さらに軽量化。 着脱はスムーズに、着用時はソフトな足あたり。 甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐ「プロテクトライン」 2層構造の発泡ポリウレタンの絶妙なバランスによりクッション性を活かしつつ耐摩耗性にも優れた靴底。 屈曲性と柔軟性に富み、軽快なフットワークを実現。
形状ローカット 材質(アッパー)牛革(ベロア) 材質(ソール)発泡ポリウレタン 標準質量(g/片足)780(26cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格 靴底2層底 材質(先芯)ワイドACM樹脂 中敷カップインソール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

抜群のクッション性があり疲労軽減できます。 通気性に優れているのでムレにくいです。
用途作業靴、安全靴などムレ対策、疲労軽減。 サイズ(cm)20~28 トラスコ品番344-9696 質量(g)35
1足
949 税込1,044
当日出荷

JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格。 耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア。 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム。
種別短靴 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)ハイブリッドソール:SX3層底SX発泡ポリウレタン+SX2層ラバー 材質(甲被)牛本革(型押ソフト) 標準質量(g/片足)420(26.0cm) 標準質量(g)840(26.0cm/両足) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格 靴底SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層) 材質(先芯)樹脂 中敷カップインソール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

土踏まずをサポートするアーチクッション付です。 踵部には衝撃吸収パット付です。 通気穴で足ムレを軽減します。 表面に凹凸をつけ足ズレを防止します。
用途静電安全靴取り替え用中敷。 材質ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)、不織布、導電糸 メーカー商品コード2228030
1足
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏全面に通気穴を施し通気性を高めています。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています) 材質合成材/EVA グレー
1足
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F1)をクリア 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム つま先部分を上げた形状のつまずき防止設計
質量(g)840(26.0cm/両足) 足幅3E 機能静電気防止、耐滑性、クッション性 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(甲被)牛本革(型押ソフト) 形状ローカット 材質(ソール)SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー) JIS規格JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F1/HI/H合格 材質(インソール)カップインソール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

抗菌防臭加工で雑菌の繁殖をおさえ、汗のいやなニオイを防ぎ靴の中をいつも清潔に保ちます。通気性がよく足のムレを防ぎます。優れた保温力で、靴底からの冷えをおさえます。
オレンジ サイズ(cm)21.5~27 サイズフリー 機能抗菌防臭加工、通気性、冷え防止
1足
439 税込483
当日出荷

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 形状ローカット 種類安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

保温力・吸湿力・通気性に優れています。丸洗いができ、いつでも清潔です。サイズ23cm~28cmまで対応できます。靴に合わせて自由にカットできます。労働で蒸れやすい長靴や安全靴の下敷きに最適です。
サイズ(cm)23~28 混率(%)ポリエステル100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3足)
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鈴木産業FUJI MARK カラーインソール
エコ商品
保温力・吸湿力・通気性に優れています。丸洗いができ、いつでも清潔です。サイズ23cm~28cmまで対応できます。靴に合わせて自由にカットできます。労働で蒸れやすい長靴や安全靴の下敷きに最適です。
サイズ(cm)23~28 混率(%)ポリエステル100 RoHS指令(10物質対応)対応
1足
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格。耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア。障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
材質(先芯)樹脂 材質(アッパー)牛本革(型押ソフト) 質量(g)930(26/両足) 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(ソール)SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格 中敷カップインソール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

裏全面に通気穴を施し通気性を高めています。 体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています) 材質合成材/EVA グレー
1足
1,098 税込1,208
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

縦横無尽のフットワーク。ジーンズにも合わせやすい安全靴。履きやすくシンプルなデザイン。ACM樹脂先芯搭載。ノンマーキング底。液体の侵入を防ぐ設計。耐油、耐薬品性。耐滑性に優れる靴底。着脱時はスムーズに。着用時はソフトな足あたりを実現。
形状ローカット 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに 材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鋭利な物から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板が内装されています。
用途鋭利な物を踏んだ際の踏抜き事故の防止。 厚さ(mm)約0.5 材質芯材:ステンレス板、合成材、不織布 機能踏抜き防止
1組
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。
用途復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。 ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格 仕様反射材付 形状ローカット 種類安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格 耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
形状ローカット 機能耐滑性 赤/黒 甲被タイプマジックタイプ 材質(先芯)樹脂 規格JIS T8101 革製S種 材質(アッパー)牛革(スムース仕上) 種類セーフティーシューズ 靴タイプスニーカー 材質(ソール)SX3層底(SX高機能樹脂+2層SXラバー) 標準質量(g/片足)450(26.0cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格 中敷クレイドル・インソール
1足
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格。 耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア。 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム。
形状ハイカット 種類安全靴 長さ(cm)23.2(26cm) 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー) 材質(甲被)牛本革(型押ソフト) 標準質量(g/片足)527.5(26cm) 標準質量(g)1095(26.0cm/両足) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格 材質(先芯)ワイドACM樹脂 材質(インソール)カップインソール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ長編上靴
1足
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格。耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア。障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
材質(先芯)樹脂 材質(アッパー)牛本革(型押ソフト) 形状ミドルカット 質量(g)1005(26/両足) 種類安全靴 材質(ソール)SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格 中敷カップインソール 靴タイプ半長靴
1足
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソールです。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
種類安全靴 規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 足幅3E 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
1足
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アスファルトの熱が伝わりにくい構造と、靴底にアスファルトがくっつきにくい底意匠の舗装工事用安全靴です。
用途建設業。 ブラック 形状ハイカット 質量(kg)2 種類安全靴 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 標準質量(g/片足)1730 機能耐熱 JIS規格JIS T 8101 革製L種<軽作業用>合格 靴底合成ゴム1層底 材質(先芯) 材質(インソール)EVAカップインソール 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
1足
19,980 税込21,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟性に優れた高級感のあるベロア牛革を採用。 軽量・耐滑性・屈曲性に優れたSX3層底Fソールを搭載したこだわりの高性能安全靴。 歩行時の引っ掛かりを防ぐ「ヒールカット」とつまずきを防止する「トゥスプリング」で歩きやすい。
足幅3E 形状ミドルカット ブラック 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(ベロア) 材質(ソール)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー) 標準質量(g/片足)497.5(26.0cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格 材質(先芯)ワイドACM樹脂 メーカー商品コード1701040 材質(インソール)クレイドル・インソール 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
1足
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内側にロック機能付きファスナー搭載。かんたん着脱可能。引き手を倒すとファスナーが開かないロック機能付き。 スーツにもマッチするビジネスユースなデザイン。こだわりの甲被デザイン。 ワイドACM樹脂先芯。足あたりを軽減し、軽くて強い。 加水分解しないミッドソール。長期間の保存に強い「SX高機能樹脂」を使用。 ゆりかごの様な快適さ。クッション性とホールド感に優れ、足圧を分散「クレイドル・インソール」。(抗菌防臭加工) 耐久性・通気性に優れた甲被。銀付牛革を採用。 液体の侵入を防ぐ設計。甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐ「プロテクトライン」。 耐滑性と安心の安全性能。耐滑性に優れ、JIS規格の耐滑性(F)、安全靴・作業靴技術指針(区分4)をクリア。(JIS T 8101革製S種EF合格品)
形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)銀付牛革 材質(ソール)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー) 標準質量(g)855(両足/26cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格 材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯 メーカー商品コード1702410 材質(インソール)クレイドル・インソール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴紐部分が長いデザインになりますので、より足にフィットします。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 形状ローカット 種類安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バランスフィットインソールは、かかとの傾きを改善し、靴の中で足を安定させ姿勢を良くします。肩こり・腰痛・猫背・O脚でお困りの方に最適です。銀座てつじ屋靴職人上田哲司代表監修意匠登録済
用途お使いの革靴、安全靴、ウォーキングシューズ等のかかと部分に装着するだけ。カットの必要はありません。 サイズ(cm)22~24 ピンク 材質ポリエステル、EVAスポンジ 幅(cm)7 全長(cm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 性別女性用
1袋(1足)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押) 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足)400(26.0cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)PEカップインソール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格 特殊ウレタン加工:甲被の縫製部分・靴底との接合部分に特殊ウレタン加工を施し、水や油の浸透を防ぐ 耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
形状ローカット 材質(甲被)牛本革(型押ソフト) 標準質量(g)840(26.0cm/両足) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格 靴底SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層) 材質(先芯)樹脂 中敷カップインソール
1足
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。 JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 ブラック 材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(ソフト型押)、中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底 形状ミドルカット 質量(kg)1 種類安全靴 標準質量(g/片足)1030 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
1足
17,980 税込19,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)