さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴
JIS T 8101革製S種<普通作業用>E合格
ワイドACM樹脂先芯で、ワイドになってより足あたりを軽減
接地面積が大きくなり安定性向上
メーカー製AAシリーズからさらに軽量化
トップラインクッションで着脱はスムーズに
甲被と靴底の接合部からの液体の侵入を防ぐ設計「プロテクトライン」
クッション性・耐久性に優れた2重底
機能クッション性、耐久性
長さ(cm)約22.9(26cm)
足幅3E
形状ミドルカット
種類安全靴
規格JIS T 8101/S種
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
材質(ソール)発泡ウレタン
標準質量(g/片足)500(26.0cm)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格
材質(先芯)ワイドACM樹脂
メーカー商品コード1000060
靴タイプ半長靴
足指の当りを軽減する、ワイドなACM樹脂先芯(S種)を使用。
足になじみやすい牛革製で、優れた通気性、快適性を実現。
より耐滑性に優れた発泡ポリウレタン2層底で、歩行時の安全を確保。
(独立行政法人産業安全研究所の「安全靴の技術指針」耐滑性能区分4をクリアー)
機能通気性、耐滑性
色ブラック
足幅3E
長さ(cm)約22.7(26cm)
種別半長靴
形状ミドルカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
材質(ソール)発泡ポリウレタン
標準質量(g/片足)490(25.5cm)
靴底二重底
材質(先芯)ワイドACM樹脂
靴タイプ半長靴
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格。耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア。障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
色黒
材質(先芯)樹脂
材質(アッパー)牛本革(型押ソフト)
形状ミドルカット
質量(g)1005(26/両足)
種類安全靴
材質(ソール)SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格
中敷カップインソール
靴タイプ半長靴
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
形状ミドル
色黒
材質(甲被)牛革(型押ソフト)
先芯ワイドACM樹脂先芯
機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性
標準質量(g)1005(26.0cm/両足)
JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格
靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)
靴タイプ半長靴
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
色ブラック
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格
形状ミドルカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴タイプ半長靴
規格:JIS T 8101 C1/S/P1/M/F2/HI1/H合格
甲プロテクタ内蔵型
耐滑性に優れたソールは歩行を助けるつまづき防止設計、凹凸を吸収するサスペンションシステム。
色黒
材質(甲被)牛革(型押しソフト)
先芯樹脂
標準質量(g)1260(26.0cm/両足)
靴底SX3層底(高機能樹脂+2層SXラバー)
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。
足幅EEE
色ブラック
材質(先芯)ワイド樹脂
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
機能軽量・耐滑性・クッション性・耐摩耗性
材質(甲被)牛クロム革(型押)
材質(底部)発泡ポリウレタン2層底
材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
靴タイプ長靴
従来と比較して20%の軽量化を実現!!
裏面には吸汗ドライ生地を採用し靴内の群れを軽減します。
履き口カバー付きなので水や雪・異物の侵入を防ぎます。
反射材付きで夜間作業も安心・安全。
5mmの厚みのEVAのインソールを入れているので、衝撃を吸収して足の疲れを軽減します。
機能軽量
足幅EEE
質量(g)1580(両足L)
種類安全長靴
製法加硫製法
材質(甲被)ラバー
材質(インナー)吸汗性ドライ生地
材質(底部)ラバー
材質(先芯)樹脂
靴タイプ長靴
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
形状ミドルカット
色黒
材質(ソール)SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)
材質(甲被)牛革(型押ソフト)
機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性
標準質量(g)1125(26.0cm/両足)
JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格
足幅EEE
材質(先芯)ワイドACM樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ長靴
R2はクッション性の高い発泡ラバーをミッドソールに、丈夫なソリッドラバーをアウトソールに使用して「軽量・ソフトな足あたり」と「丈夫で長持ち」との機能を両立させました
用途土木建築・造船等の溶接作業にて
形状半長靴
質量(g)1020(26.0cm1足)
規格JIS T8101 CI/S/P1/F1/H
材質(甲被)牛クロム革(ベロア)
標準質量(g)1038(26.0cm/1足)
靴底ラバー2層底
材質(先芯)ワイド樹脂製
R2はクッション性の高い発泡ラバーをミッドソールに、丈夫なソリッドラバーをアウトソールに使用して「軽量・ソフトな足あたり」と「丈夫で長持ち」との機能を両立させました
用途官公庁・重工業・生産工場・官公庁・鉄道・自動車整備・ゼネコン・土木建築・電力事業者・ガス工事など
形状半長靴
色黒
質量(g)1160(26.0cm1足)
規格JIS T8101 CI/S/P1/F1/H
材質(甲被)牛クロム革
機能耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯
標準質量(g)1220(26.0cm/1足)
足幅3E
靴底ラバー2層底
材質(先芯)ワイド樹脂製
超軽量。めちゃ軽防寒長靴。
EVAの一体成形により「片足わずか570g(Lサイズ)」という驚きの超軽量を実現した防寒長靴。
「EVA+ウレタンインナー」の優れた保温性で暖かく足を包み込みます。寒い冬の屋外作業に「軽くて、しかも温かい」心強い味方です。
厚さ13mmのウレタンインナーソックスは保温力が高く、取り外しができるので乾きが早く手入れも簡単です。
つま先部分には軽量なプラスチックキャップを入れています(安全長靴ではありません)。
本体素材にEVAを使用することで、熱伝導率が高く冷えやすいゴムに比べ、発泡体のEVAはバツグンの保温性で足の温かさをキープします。
厚みのある防寒着でもすっぽり収納できる胴太設計の本体には、水や雪・異物などの侵入を防ぐ履き口カバーが付いています。履き口まわりには反射材を配しているので夜間作業も安全・安心です。
EVAを射出させ一体成型するインジェクション製法により、ゴム長靴のような貼り合わせ箇所がないので水漏れの心配がまったくありません。
靴底の接地面には滑りにくいラバーを貼り合わせ、耐滑性・耐摩耗性を向上させています。
機能超軽量、防寒、耐滑性、耐摩耗性
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
材質(アッパー)EVA(履き口カバーPu+反射材)
材質(ソール)EVA+ラバー
標準質量(g/片足)570
材質(インナー)ウレタン(13mm)インナーソックス
材質(先芯)プラスチックキャップ
質量(g/足組)1140(L)
靴タイプ長靴
歩きやすく疲れにくい「バランス設計」です。クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。水や油など滑りやすい現場・職場でも安心して作業ができます。
色ブラック
足幅3E
形状ハイカット
種類安全靴
長さ(cm)24(26.0cm)
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)
材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)490(26.0cm)
機能クッション性、耐滑性、耐摩耗性、かかと衝撃吸収
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール
靴タイプ半長靴
クッション性に優れたウレタン2層底で足腰への負担を軽減します。
用途一般作業向け
機能クッション性
色ブラック
足幅EEE
形状ミドルカット
質量(kg)1
質量(g)鋼
種類安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(型押しソフト)
JIS規格JIS T8101革製S種〈普通作業用〉S・E合格
材質(底部)ウレタン2層底
材質(先芯)樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
靴タイプ半長靴
軽量でクッション性に優れた発泡ポリウレタン底を採用。接地面積の広い底意匠でグリップ性も抜群。快適な履き心地で快適な職場環境を作ります。
用途主要生産工場・派遣・官公庁など
形状ハイカット
規格JIS T8101 CI/S/P1/F1
甲革牛クロム革
標準質量(g)1070(26.0cm1足)
靴底発泡ポリウレタン(2層底)
材質(先芯)ワイド樹脂製
靴タイプ革靴
ウレタン2層底+樹脂先芯で従来の安全靴よりも約20%軽量化した半長靴。
用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築
色ブラック
足幅3E
形状ハイカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛革クロム(型押ソフト)
材質(ソール)ポリウレタン2層
標準質量(g/片足)540(25.5cm)
機能軽量、衝撃吸収
JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格
材質(先芯)樹脂
靴タイプ半長靴
靴底パターンを斜めに配置する事で前後だけではなく、横・斜め方向へのグリップ力を強化。更に、硬い金属面やタイル等の凹凸のある床が混在する環境でも高い耐滑性を発揮します。(スリップサイン付)。内側底面から履き口にかけ伸びた4本のエアチャネルにより、靴内のムレを効果的に逃がします。さらに取り外し可能な通気インソールにより不快なムレを軽減します。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせてハサミで簡単にカット調整できるライン付き。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。
サイズ大
材質(甲被)PVC
機能耐滑性、軽量、耐油、耐薬品性、抗菌、通気性
標準質量(g)1720/両足(26.0cm基準)
材質(底部)PVC
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(中敷)EVA全敷(通気穴付き)
靴タイプ長靴
人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。ムレやすい長靴で嬉しい、取り外し可能な通気インソール。導電糸により体内の静電気を靴底へ流す機能を施しています。抗菌・防臭加工もあり。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整可能。一般的な低濃度の酸・アルカリ(塩酸・カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有し、更にガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油にも優れた耐油性が有ります。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地を実現。
色ブルー
サイズ大
材質(甲被)PVC
機能静電気帯電防止性、抗菌・防臭、耐薬品性、耐油性、軽量
標準質量(g)1650/両足(26.0cm基準)
材質(底部)PVC
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(中敷)EVAインソール(通気穴・抗菌防臭)
靴タイプ長靴
形状ハイカット
色黒
種類安全靴
材質(アッパー)牛革
材質(ソール)ウレタン
標準質量(g/片足)995
機能耐滑性、静電、クッション性、屈曲性
JIS規格JIS T8103(ED-P/C3) C1/S/P1/F2合格、JIS T 8101/S種
材質(先芯)樹脂
メーカー商品コード1321280
靴タイプ半長靴
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
色ブラック
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
質量(kg)1
種類静電安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止、静電
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴タイプ長靴
色ブラック
足幅3E
質量(kg)1
種類静電安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)
材質(ソール)ラバー(2層)
標準質量(g/片足)610(26.0cm)
機能静電気帯電防止、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収、耐熱
JIS規格JIS T8101 革製 S種E・F合格、T8103 AS-P 合格
材質(先芯)ワイド樹脂
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプ長靴
燃やしても有害物質が発生しないエコレザーを採用しています。エコマーク認定商品です。人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。JIS付加的性能「F」合格の滑りにくい靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色ブラック
形状ミドルカット
質量(g)970
種類静電安全靴
材質(アッパー)牛クロムフリー革(ソフト型押)
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
標準質量(g/片足)970
機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、衝撃吸収
JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(インソール)PEカップインソール
靴タイプ長靴
色ブラック
足幅3E
形状ハイカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)
材質(ソール)ラバー(2層)
標準質量(g/片足)610
機能静電、クッション性、耐久性、耐滑性、静電、かかと衝撃吸収、耐熱
JIS規格JIS T8101 革製 S種E・F合格
材質(先芯)ワイド樹脂
靴タイプ長靴
足幅EEE
色ブラック
形状ハイカット
種類静電作業靴
規格JSAA A種認定合格品
材質(アッパー)牛革+人工皮革
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃)
機能耐油底、耐滑性、静電気帯電防止性、かかと部衝撃エネルギー吸収性
材質(底部)ウレタン2層底
材質(先芯)樹脂先芯(200J対応)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1kN
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
関連キーワード