349件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジテック・ジャパンステンレス棚柱用 フック
仕様養生無 材質SUS430 厚さ(mm)0.8 タイプゴム無 仕上ヘアライン
1個
42 税込46
当日出荷

SP-35 棚柱用フック LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用のフックです。縦使い、横使いの棚柱両方に使用できます。
用途ステンレス棚柱SP型に使用できるフックです。 材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき シルバー 質量(g)15.5 仕上ニッケルめっき 耐荷重N(kgf)5 アズワン品番64-6792-30 耐荷重(N)49 棚受け金具棚柱用
1個
239 税込263
当日出荷

1パック(8個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オプションパーツでフックが5ケ付きの角バーのセットです。
奥行(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AP-SH-WT 棚柱収納システム用フック LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)棚柱収納システム用フック
エコ商品
棚柱収納システム用プレート AP-SP型に取り付けて使用するフックです。
用途収納システム 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)2 種類その他 耐荷重(N)9.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
4日以内出荷

ハイロジック棚柱用フック
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
アズワン品番64-7753-08
1個
389 税込428
3日以内出荷

ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用 種別棚受け 耐荷重N(kgf)785(80) 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)4.5 種類棚受 耐荷重(N)785
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱 耐荷重(N)785|441|980
1本
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 LAMP(スガツネ) 動画あり
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジテック・ジャパンステンレス棚柱用棚受 (P17 左右)
棚柱フック取付穴の間隔(15ピッチ 17ピッチ)どちらでも使用可能。下部プレートの取りつけにより棚受けをしっかり固定できます。
用途規格(mm) 材質SUS430 内容左右各1 耐荷重(kg)約10 仕上ヘアライン
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷


1袋(8個)
719 税込791
当日出荷

中量型用棚柱用受金具。
材質/仕上ステンレス(SUS304)電解研磨仕上 入数1個
1個
479 税込527
翌日出荷

フィット棚柱用ステンレス棚受け。 回転させて取付ける新方式の棚受です。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造です
仕上(棚受)NO.4(地色) 棚受け金具棚柱用
1箱(4個)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPE-FC20 棚受カバー LAMP(スガツネ) 動画あり
SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。
種別棚受けカバー 材質エラストマー(TPE) ライトグレー 質量(g)0.8 種類棚受 仕上- 耐荷重N(kgf)-
1個
63 税込69
当日出荷

SPS-1600 ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS430) 仕上ヘアライン仕上 寸法L(mm)1600 取付穴数9 質量(g)195 仕様保護テープなし
1本
999 税込1,099
当日出荷

棚柱収納システム用プレート LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)棚柱収納システム用プレート
エコ商品
棚柱AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレートです。取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
用途収納システム 付属品AP-SP345-SLのみ・エンドキャップ AP-SPEC-WT(L、Rセット)・ブラケット AP-SHB(2ヶ)※AP-SP1480-SLには付属していません。必要数に応じて別途ご注文ください。 種類その他 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォールシステム フック LAMP(スガツネ) 動画あり
フック部は、掛けたものが傷つきにくいラバーコーティングです。セーフティレバー付きです。レバーを押すとハングレール 79TIに簡単に固定できます。また、不意に外れることを防ぎます。柱や壁に直接取り付けもできます。
棚受け金具棚柱用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フジテック・ジャパンステンレス棚柱用棚受 (P15 左右)
棚柱フック取付穴の間隔(15ピッチ 17ピッチ)どちらでも使用可能。下部プレートの取りつけにより棚受けをしっかり固定できます。
用途規格(mm) 材質SUS430 内容左右各1 耐荷重(kg)約6 仕上ヘアライン
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷

フジテック・ジャパンステンレス棚柱用棚受 (P15 左右)
棚柱フック取付穴の間隔(15ピッチ 17ピッチ)どちらでも使用可能。下部プレートの取りつけにより棚受けをしっかり固定できます。
用途規格(mm) 材質SUS430 内容左右各1 耐荷重(kg)約10 仕上ヘアライン
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷

フジテック・ジャパンステンレス棚柱用棚受 (P17 左右)
棚柱フック取付穴の間隔(15ピッチ 17ピッチ)どちらでも使用可能。下部プレートの取りつけにより棚受けをしっかり固定できます。
用途規格(mm) 材質SUS430 内容左右各1 耐荷重(kg)約6 仕上ヘアライン
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの有孔パネルです。 市販品のフックを取付ければ、壁面を機能的に活用することができる便利な収納アイテムです。 パネルの脱着も容易で移動することが可能です。 高さ3種(298/450/602)と4色のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
セット内容有孔パネル×1枚/粘着剤付きエッジテープL=700×1本 幅(mm)887 板厚(mm)5.5 穴径(Φmm)6 ピッチ(mm)25
1枚
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。 楕円型のパイプでジャケットやコート類を手軽に収納できます。 シューズインクローゼットに使用すれば、花粉やホコリを室内に持ち込まずにすむため、居住空間を清潔に保てます。
仕様アルミ押出し 付属品受部材×2、取付ビス、S字フック×3 厚さ(mm)15 関連資料設計・施工資料(2.89MB) 側面棚柱タイププラン例(9.12MB)
1セット
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浮かせる壁面収納「ピラシェル」の支柱を1本使用して、狭いスペースを有効に活用できます。ピラシェル棚支柱に本フックをを固定して、ドライヤーを収納できます。洗面化粧台の隣などに設置して、わずかなスペースを最大限に活用できます。
用途洗面所でのドライヤーの収納等 付属品固定用クリップ1個 材質【本体】鉄【固定クリップ】ナイロン 幅(mm)117 高さ(mm)53 奥行(mm)98 耐荷重(kg)2
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など。市販の木製丸棒24Φ、ステンレスパイプ25Φのどちらかを使用して衣類掛けなどの収納ラックができます。 付属品ビス×3本 適合Φ24丸棒使用/板材15mm以上 材質 寸法(mm)76×88 内径(Φmm)28
1個
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。 お出かけ前の上着や、帰宅後すぐに、クローゼット内にしまいたくない衣服を一時的にかけておくことができます。
付属品取付ビス 耐荷重(kg)3 関連資料設計・施工資料(2.89MB) 側面棚柱タイププラン例(9.12MB) (9.77MB)
1セット
1,898 税込2,088
6日以内出荷

支柱やフレームに取り付けできるクランプ式フックです。クランプ止めなので穴をあけたりする加工が不要で簡単に取付できます。ラックやスタンドの支柱部分に取付けて余ったケーブルや予備のケーブルかけに最適です。円柱と角柱、どちらも対応できます。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 ブラック 高さ(mm)92 奥行(mm)93 間口(mm)130 使用工具プラスドライバー、手袋 クランプ挟み込みサイズ:角柱20~25mm/円柱10Φmm~35Φmm 形態ノックダウン組立式 総耐荷重(kg)1
1台
2,098 税込2,308
4日以内出荷

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用棚受です。 棚支柱からの抜けや脱落が起こりにくい(回転させて取り付ける方式)構造の棚受です。 ガラス棚板等には滑りにくい樹脂カバー付き棚受もご用意しております。
安全荷重(kg)60 幅(mm)10 棚受け金具棚柱用
1袋(4個)ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1箱(60個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK-JIG10-GN 石膏ピン取付工具 LAMP(スガツネ) 動画あり
ハンマーなどを使わずに、安全・簡単に石膏ボードに石膏ピンを押し込めます。 石膏ボード用棚柱固定パーツ SP-SK型、AP-SK型や、 PXBノルディックラバーフックの取り付けに使用できます。
質量(g)8 材質取付工具本体、取付工具カバー:ポリプロピレン(PP) グリーン
1個
349 税込384
当日出荷

多目的に使えるマグネット式ツールハンガーです。マグネット式なので作業台・機械の側面・ワゴン・柱・棚などに簡単に取付けることができます。従来品のフックも使用可能です。
用途生産工場・メンテナンス室・研究開発施設などでの、工具の保管・管理・見える化 ホワイト 材質スチール、ネオジム磁石
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面や棚などにビス止め可能な壁掛けフック。 また、ステンレスクランプバンドやタイラップを使って、テントの柱などに固定できる取付穴加工を施す。 使い方次第で様々なものを掛けられるのでガレージやパドックの整理整頓に最適。スチール製。
材質スチール ブラック
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.トールマン ダンディ
棚板は背面3段に加え、側面3段(L字)を標準装備。 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。 サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)2570 シリーズMr.トールマン ダンディ 間口(mm)3232 奥行(mm)2622 仕様基礎ブロック必要数25ヶ別途。 付属品棚(HT-05W×1、HT-10W×1、HT-12W×1、HT-07LW×1、HT-14LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(2本)アンカープレート 耐荷重(kg)(床)5080 屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 床面積(m2)8.47(2.57坪) 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1772×1850 扉形式引き戸 内部寸法(間口×奥行)(mm)3176×2452
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.トールマンJN-2515
棚板は背面3段に加え、側面3段(L字)を標準装備。 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。 サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)2570 シリーズMr.トールマン ダンディ 扉形式引き戸 間口(mm)2532 奥行(mm)1590 仕様基礎ブロック必要数15ヶ別途扉の開き方向は変更可能 付属品棚(HT-12W×2、HT-07LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(1本)アンカープレート 耐荷重(kg)(床)2420 屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 床面積(m2)4.03(1.22坪) 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1460×1850 内部寸法(間口×奥行)(mm)1420×2476
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.トールマンJN-2219
棚板は背面3段に加え、側面3段(L字)を標準装備。 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。 サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)2570 シリーズMr.トールマン ダンディ 扉形式引き戸 間口(mm)2200 奥行(mm)1922 仕様基礎ブロック必要数16ヶ別途扉の開き方向は変更可能 付属品棚(HT-07W×1、HT-14W×1、HT-12LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(1本)アンカープレート 耐荷重(kg)(床)2540 屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 床面積(m2)4.23(1.28坪) 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850 内部寸法(間口×奥行)(mm)1752×2144
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.トールマン ダンディ
棚板は背面3段に加え、側面3段(L字)を標準装備。 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。 サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)2570 シリーズMr.トールマン ダンディ 間口(mm)2900 奥行(mm)2622 仕様基礎ブロック必要数25ヶ別途。 付属品棚(HT-10W×1、HT-14W×1、HT-07LW×2)、アルミフック(3個)たて樋(2本)アンカープレート 耐荷重(kg)(床)4560 屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 床面積(m2)7.6(2.3坪) 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1542×1850 扉形式引き戸 内部寸法(間口×奥行)(mm)2844×2542
1台
339,800 税込373,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)