レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。
備品管理や資産管理用表示ラベルにぴったりです。
素材は水にも強く、アルミ銘板のようなツヤ消しシルバーフィルムです。
厚さ(mm)0.15
ラベル厚(mm)0.08
材質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
色シルバー
シートサイズ(mm)210×297
紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
標準総厚さ(mm)0.15
粘着性より強く貼れる
入数5シート
シートサイズA4
適合プリンタレーザー、コピー、手書き
1パック(1000枚)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。
自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。
サイズ(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材金属
高級感のあるフィルムのオリジナルラベルが作れます。
乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
粘着力しっかり貼れる
ラベルサイズ(mm)210×297
面付ノーカット
総厚(mm)0.15
余白なし
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料)
ラベル形状四角
透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。
窓ガラスなどの装飾としても使用できます。
裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。
用途衝突防止。装飾。
材質/仕上ポリエステル
色銀艶
質量(g)8
取付け方法粘着テープ
粘着力(N/mm)15/25
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。
グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
プライス・表示などに便利なラベルです。
いろいろなプリンタで印刷できます。
しっかり貼れてキレイにはがせる粘着剤を使用しています。
色白無地
適合手書き
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)89
紙質上質紙
粘着性キレイにはがせる
余白四辺余白付
用紙厚(g/m2)125(0.13mm)
入数10シート
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプきれいにはがせる
こんなお得な商品も!

プリンタラベル 屋外用
モノタロウ
¥899
税込¥989
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。レーザープリンタでの印字適性に優れています。
用途屋外でも使えるタイプ
余白余白なし
ラベル形状四角
強粘着を使用しているので、しっかり貼れます。
はく離紙に樹脂ラミネート加工しておりませんので、ゴミ処理安心。
シートサイズA4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ
取扱説明書(1.8MB)
縁起の良い日本の伝統文様をクレープ紙に金箔押ししたシールです。
魔除け・健康祈願を意味する麻の葉文様。
ラッピングの口留めやワンポイントにおすすめです。
材質クレープ紙
直径(Φmm)30
1袋(1袋)
¥489
税込¥538
4日以内出荷
マットな質感が使いやすい無地楕円シールです。サイズも揃えておけば安心!まずは揃えたいシリーズです。
材質紙
プレート&シートプリンター用のシートロール銀ツヤアリです。
幅(mm)50
テープ長さ(m)24
タイプ銀ツヤアリシート
対応機種PP550/PP500
厚さ(μm)200
入数2巻入り/箱
1箱(2巻)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
水・光・温度変化に強く、丈夫で破れにくい屋外での使用にも適したシルバーフィルムラベルです。-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。つや消しシルバーなので、上品で高級感のある印象を与えられます。下地が透けないのでバーコード印刷にもオススメです。
用途屋外の表示ラベルや、屋内の備品ラベルに最適です。
厚さ(mm)0.23(ラベルのみ0.07)
色シルバー
シートサイズ(mm)210×297(A4)
紙質マットPETフィルム
坪量(g/m2)233
ラベル厚(mm)0.07
入数6枚
シートサイズA4
適合プリンタカラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
メタリック調のシール
材質艶金ホイル紙
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。
裏面強粘着剤付き。
※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
寸法(Φmm)8
金箔押し加工付きが華やかな、封留めやラッピングのアクセントに使いやすい和風ギフトシールです。
水引の梅結びには、縁起物の意味のほか「固く結ばれた」「魔除け」「運命向上」の意味があり相手への思いやりを表します。
材質和紙コットン
寸法(縦×横)(mm)30×30
1袋(1袋)
¥489
税込¥538
4日以内出荷
縁起の良い日本の伝統文様をクレープ紙に金箔押ししたシールです。
魔除け・健康祈願を意味する麻の葉文様。
ラッピングの口留めやワンポイントにおすすめです。
材質クレープ紙
直径(Φmm)30
1袋(1袋)
¥489
税込¥538
4日以内出荷
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。
特殊加工なので表面はもちろん、断面にも耐水性があり、また粘着剤も水に強いタイプの糊を使用しています。
用途製品パッケージ用として
色白
タイプ水に強いタイプ
シートサイズ(mm)210×297
坪量(g/m2)145
標準総厚さ(mm)0.15
ラベル厚(mm)0.1
白色度(%)86
紙質耐水紙+レーザー専用塗工
シートサイズA4
適合プリンタレーザー、コピー
粘着タイプしっかり貼れる
飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。野菜などの作物や花を害虫から守ります。ロールで粘着面積を増やし一気に捕獲できます、小さく切って使えば経済的です。色で引き寄せ、強力な粘着力で捕虫するため、農薬に抵抗性のあるコナジラミ・アザミウマなどにも有効です。農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。銀色面はアブラムシなどの害虫忌避が期待できます。
用途害虫捕獲粘着ロール。
仕様両面粘着
幅(mm)100
色銀&黄
材質(本体)ポリエチレン
長さ(m)100
粘着剤ポリプデン
1巻
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
鳥が怖がる大型ヘビが、いやな害鳥を寄せ付けません
防鳥の3大要素の「形状」「色彩」「動き」をすべて取り入れた害鳥専用具です
従来のプラ製、木製に比べリアルに近い「動き」が当品により可能になりました
「吊下方法も、場所・環境に合わせ「タテ向き」「ヨコ向き」を選べる2方式
3枚の反射シール、3本の赤銀テープが反射威嚇で効果アップ!
用途鳥害対策に。
付属品赤銀テープ3本、取付ヒモ1本、ホログラム3枚
材質PVC・他
全長(cm)109
対象動物鳥類
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
エアコンや空気清浄機に貼るだけで、室内の浮遊ウィルスや細菌を除去。お部屋の汚れた空気をキレイに循環します!銀配合フィルターで浮遊ウイルスや細菌を除去します。粘着シール加工なので簡単・キレイに取付け、取外しが可能です。フィルターが汚れてくると、「とりかえてネ」サインが浮き出て交換時期をお知らせします。
1枚
¥689
税込¥758
当日出荷
シールフタでしっかり密閉し、食材の新鮮さをキープすることができる調味料入れです。
本体には200~1400mlまでの目盛が付いています。
計量スプーンは2.5cc(小さじ1/2) 5cc(小さじ1) 15cc(大さじ1)の3種類付いています。
しお・さとう・小麦粉・パン粉・無地の分類シールが付いています。
素材の銀イオンAg+効果により雑菌の繁殖を抑えます。
シリコーン配合されていますので油汚れなどの落としにくい汚れがつきにくい防汚効果があります。
耐熱性を備え、電子レンジにかけられます。フタを外してご使用ください。
容量(L)約1.7
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン
質量(g)約148
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×106×150
耐熱温度(℃)140(フタ60)
耐冷温度(℃)-20(フタ-30)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥599
税込¥659
当日出荷
6つの大きな目玉とホログラム乱反射で害鳥を威嚇。サルカン(回転具)付で微風でもクルクル回転し、目玉の光が四方八方へ乱反射します。3本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。
対象動物鳥類
付属品吊下ひも×1本、ホログラムシール×6枚、赤銀テープ×3本
材質PVC、PET、PE、真鍮、他
寸法(Φmm)約40(使用時)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
設置方法も場所、環境に合わせて「吊下」、「固定」を選べる2方式。両面4つの光る目が害鳥を威嚇。4本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。
対象動物鳥類
付属品赤銀テープ×4本、ホログラムシール×6枚、取付ヒモ×1本
材質PVC、他
寸法(幅W×高さH)(mm)約810×約600(使用時)
1個
¥899
税込¥989
欠品中
三層管/ドライフレックスパイプの管端の矯正と面取りに使用します。
材質(シール)ネーマー銀ケシ
適合管ドライフレックスパイプ
Phoenix Contact シライルアダプタは、アルミダイキャスト素材と銀でできています。NBR 製シールを備えています。周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:アダプタ●シリーズ:HC-M●コード番号:207-5737
アズワン品番65-7500-97
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
ENEC、UL. 標準V4マイクロスイッチ(DB3 100 mA). DB3の定格は100 mA 250 Vac、ENEC、EN61058 最大動作温度: 120 ℃ UL94V-0 ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) アクチュエータ材質: PBT (UL94V-0) T120 POM (UL94H-B) T85 銀ニッケルコンタクト SPDTコンタクト構成 シール構造アクチュエータについては、品番 ; 290-0491 290-0491 を参照。IP67等級タイプについては、品番 ; 320-506 320-506 を参照 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm
仕様アクチュエータタイプ = ボタン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 100 mA @ 30 V dc接点構成 = SPDT操作力 = 1.47 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 金, 銀合金機械的寿命 = 15000000Operations動作温度範囲 = -40 → +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
5日以内出荷
ENEC、UL. 標準V4マイクロスイッチ(DB3 100 mA). DB3の定格は100 mA 250 Vac、ENEC、EN61058 最大動作温度: 120 ℃ UL94V-0 ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) アクチュエータ材質: PBT (UL94V-0) T120 POM (UL94H-B) T85 銀ニッケルコンタクト SPDTコンタクト構成 シール構造アクチュエータについては、品番 ; 290-0491 290-0491 を参照。IP67等級タイプについては、品番 ; 320-506 320-506 を参照 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 100 mA @ 30 V dc接点構成 = SPDT操作力 = 0.54 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 金, 銀合金機械的寿命 = 15000000Operations動作温度範囲 = -40 → +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
Phoenix Contact アダプタは、ダイキャストアルミ素材と銀で製造されています。NBR 製シールを備えています。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:アダプタ●シリーズ:HC-B●コンタクト材質:アルミニウム●コード番号:207-5692
アズワン品番65-7517-64
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
Phoenix Contact アダプタは、ダイキャストアルミ素材と銀で製造されています。NBR 製シールを備えています。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:アダプタ●シリーズ: HC-B●コンタクト材質:アルミニウム●コード番号:207-5693
アズワン品番65-7518-64
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。名前シールがついているので幼稚園や学校に持っていくのにピッタリです。食洗機に対応しているのでご家庭でもお使いいただけてお手入れが簡単です。
材質ポリプロピレン、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
寸法(mm)74×74×68
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
リレー SYシリーズ。信号用1極1A開閉のスリム小型リレー 150から175mWの低消費電力 接触信頼性に優れた金張り銀合金の双子接点を採用 耐環境性に優れたプラスチックシール形
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:3.29 kΩ●長さ:12.5mm●高さ:9.5mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:371-6304
アズワン品番65-8068-70
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
。Phoenix Contact アダプタは、ダイキャストアルミ素材と銀で製造されています。NBR 製シールを備えています。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:アダプタ●シリーズ:HC-B●コンタクト材質:アルミニウム●コード番号:207-5694
アズワン品番65-7517-96
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
。Phoenix Contact アダプタは、ダイキャストアルミ素材と銀で製造されています。NBR 製シールを備えています。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:アダプタ●シリーズ:HC-B●コンタクト材質:アルミニウム●ねじサイズ:PG16●コード番号:207-5689
アズワン品番65-7517-95
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。名前シールがついているので幼稚園や学校に持っていくのにピッタリです。食洗機に対応しているのでご家庭でもお使いいただけてお手入れが簡単です。
材質ポリプロピレン、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
寸法(mm)74×74×68
色スーパーマリオ23
容量(mL)200
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。名前シールがついているので幼稚園や学校に持っていくのにピッタリです。食洗機に対応しているのでご家庭でもお使いいただけてお手入れが簡単です。
材質ポリプロピレン、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
高さ(mm)68
質量(g)45
縦(mm)74
横(mm)74
耐熱温度(℃)140
関連キーワード
1
2
3
4
次へ