磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。
耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。
ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
二面幅(mm)14HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
適合メーカーMMC、NISSAN
主な適合純正品番MR431025,01115-6A0A9
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
適合メーカーISUZU、MMC
主な適合純正品番8-94165-275・MH025721・MH025740・8-94169-447・8-94165-284・MH025736・8-94165-279・MH025737・8-98040-305-0・MH025739・MH025725・8-98041-301・8-94476-373-0・8-98040-305・8-94165-284-0・8-94165-279-0・8-94165-275-0・8-98041-301-0・8-98136-948-0・8-98041-353・MH025738・8-94169-44
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
車輪の中心のボルトに取り付けてあるハブを止めるためのナットです。
用途自動車用ハブロックナット
車輪の中心のボルトに取り付けてあるハブを止める為のナットです。
フロントホイールオイルシール及びリヤーホイールオイルシールに、 同時交換部品のガスケットパッキン、ロックワッシャー、ロックボルト、スプリットピン等を入れて、一つにパッケージしてあります。セットになっている為、同時交換部品の発注忘れや紛失が防げます。
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
柔軟で漏れない割れない世界初のジョイントシステム。 従来あった分割ブーツの継ぎ目は、接着剤やボルトなどでとめて固定するものが主流でした。固定をしてしまうと、ブーツが伸縮しないためにあらゆる動きに対し対応できずすぐに接合部が割れてしまうものばかりでした。 このような問題を解決し接合部がはがれず、グリスなどが漏れず、あらゆる動きにも対応でき、かつ簡単に取り付けを可能にしたのがシスナーです。
用途自動車用ドライブシャフトブーツ
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
関連キーワード