最少目盛0.01g
ポケットサイズで持ち運びが便利
一定時間操作しないと電源が切れる、オートパワーオフ機能付き
容器を差引いた重さを計量できる、便利な風袋引機能付き
液晶が光るバックライト機能付き
数量を算出できる個数計算機能付き
校正用100g分銅付き
用途最少目盛0.01gなので農薬などの測定に
ネジなどの細かいものの測定に
材質計量皿:ステンレス、フタ:ABS樹脂
質量(g)120(乾電池含む)
種類電子天秤
使用温度範囲(℃)10~30
電源単4乾電池2本(別売)
ひょう量(g)200
精度計量:±0.2
目量(g)最小表示:0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×115
表示形式デジタル
オートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分
測定値最小:0.2g
液晶表示LCD(文字高さ表示:13mm)
使用環境湿度(%)85以下
計量皿形状角
ひょう量単位g
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
材質(本体)T304ステンレス製
材質(計量皿)ステンレススチール
計量方式重量、%、比重測定
表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)
安定時間(秒)3(代表値)
電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)
保護等級非対応
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×218×77
仕様特定計量器:非対応、表示部保護カバー:不可
範囲風袋:最大ひょう量まで
単位計量:グラム;キログラム
ディスプレイLCD、白色バックライトつき
通信出力なし
作業温度範囲(℃)温度:0℃~40℃、湿度:95%、結露なきこと
ひょう量単位g
充電式バッテリー(オプション)により、屋外でも使用可能です。個数・%換算機能付き。比重測定セット(オプション)を付加することにより比重測定可能。
ひょう量単位g
コンパクトスケール。高精度10mg計量。ステンレス製計量皿(SUS304)。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量
表示形式デジタル
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)70
付属品取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用)
材質ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ)
質量(kg)約0.5(電池含む)
電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)
ひょう量120g、600ct、32mom
最小表示(g)0.01g、0.05ct、0.005mom
表示7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き
再現性0.01g
外形寸法D(mm)150
外形寸法W(mm)136
外形寸法H(mm)57.5
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
直線性±0.02g
電池寿命約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能無
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
校正分銅100g(出荷時設定)
ひょう量単位g、ct、mon
最大風袋量120g
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
材質T304ステンレス
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)
表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186.1×218×76.9
測定モード重量、%、比重測定
防塵防水性能非対応
安定時間(秒)3
校正証明書一般校正
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
材質T304ステンレス
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)
表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186.1×218×76.9
測定モード重量、%、比重測定
防塵防水性能非対応
安定時間(秒)3
校正証明書一般校正
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
最小表示0.001gモデルが追加されました。
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。
IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。
乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。
NV123JP、NV223JP、NV323JPは校正用分銅および簡易風防を同梱。
種類電子天秤
電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)
表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)
表示形式デジタル
測定単位g、kg
材質(計量皿)ステンレス
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量
仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ
電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本
温度範囲(℃)5~35
表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
防塵防水性能IP65
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。
薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。
様々な計量アプリケーションあよびインターフェイスを搭載
0.001gモデルは風防を標準搭載
校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
種類ポータブル天びん
表示形式デジタル
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
質量(kg)1
ひょう量単位g
人気機種TAシリーズの後継機です。
種類電子天秤
表示形式デジタル
ひょう量単位g、kg
校正証明書一般校正(英語)
高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を各段にUP
防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適
重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能
高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載
個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)
表示サイズ(mm)267×118×72
表示部4.3インチTFTグラフィックLCD
表示形式デジタル
校正自動校正
測定モード重量、個数、%、チェック、動物(表示値ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定
防塵防水性能IP54
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス
安定時間(秒)1以内(代表値)
バッテリー稼動時間約9時間
計量皿形状角
材質(計量皿)ダイカスト製ハウジング、ステンレス製計量皿
校正証明書一般校正
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用
薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております
様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
本体寸法(mm)202×224×54
表示部フルカラーVGAタッチパネル
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)
測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
計量皿形状角
校正証明書一般校正
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用
薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております
様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
本体寸法(mm)202×224×54
表示部フルカラーVGAタッチパネル
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)
測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
計量皿形状角
校正証明書一般校正
本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書JCSS校正
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量
仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ
電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本
温度範囲(℃)5~35
表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
防塵防水性能IP65
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群。高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上。ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載。重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
仕様繰り返し性(標準偏差):0.02g●直線性:±0.03g●安定時間(代表値):1.5秒●計量モード:重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル●通信出力:RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)●表示部:フルカラーVGAタッチパネル●本体寸法:202×224×54mm●本体重量:1kg●電源:ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)●電池寿命:アルカリ乾電池使用時にて約7時間
種類電子天秤
ひょう量(g)2200
最小表示(g)0.01
計量皿寸法(mm)170×140
表示形式デジタル
アズワン品番62-1362-42-56
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥119,800
税込¥131,780
14日以内出荷
高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を各段にUP
防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適
重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能
高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載
個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)
表示サイズ(mm)267×118×72
表示部4.3インチTFTグラフィックLCD
表示形式デジタル
校正自動校正
測定モード重量、個数、%、チェック、動物(表示値ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定
防塵防水性能IP54
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス
安定時間(秒)1以内(代表値)
バッテリー稼動時間約9時間
計量皿形状角
材質(計量皿)ダイカスト製ハウジング、ステンレス製計量皿
校正証明書一般校正
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用
薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております
様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
本体寸法(mm)202×224×54
表示部フルカラーVGAタッチパネル
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)
測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
安定時間(秒)1(代表値)
校正証明書一般校正
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用
薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております
様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
本体寸法(mm)202×224×54
表示部フルカラーVGAタッチパネル
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)
測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
安定時間(秒)1(代表値)
校正証明書一般校正
高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を格段にUP
防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適
重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能
高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載
個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載
種類卓上型はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
通信出力RS232,USBデバイス、USBホスト
材質(本体)ダイカスト
材質(計量皿)ステンレス
計量方式重量、個数、%、チェック、動物(表示地ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定
表示部4.3インチTFTグラフィックLCD
安定時間(秒)1以内
電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)
保護等級IP54
表示寸法(mm)267(W)X118(D)X72(H)
ひょう量単位kg
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。
はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種
音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応
バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部
RS-232C標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり
表示形式デジタル
調整方式外部校正分銅による手動スパン調整
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
機能液晶表示、バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、スタンバイ機能、コンパレータ(リミット)機能、バーグラフ表示、RS出力、RTS無償ダウンロード
使用温度範囲(℃)5~35
使用環境湿度(%)80%rh以下
出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値)
質量(kg)約2.5
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
表示形式デジタル
音叉式力センサ搭載のハイスペック
最小表示1mgのミドルクラス機
ガラス風防付「RJ-3200S」
(ひょう量 3200g 最小表示 0.01g)
使い勝手と汎用性を追求したラインナップ
同クラスでは大型の計量皿を採用
大きく見やすいバックライト液晶表示
RS-232C標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。
【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。
ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。
重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。
パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。
小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。
大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
表示形式デジタル
調整方式外部校正分銅による手動スパン調整
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
仕様バックライト液晶表示、専用風防
センサー音叉式力センサ
使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
保証期間5年保証
校正は外部分銅使用です。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
種類電子天びん
電源ACアダプター(付属)
センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)
表示形式デジタル
ひょう量単位g
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、
電源ACアダプタ(標準付属)
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備
タイプ分銅内蔵型
種類電子天秤
表示形式デジタル
表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS316
生産ライン組込み用の高精度計量センサー。EM-DLC/電磁セル(電磁式デジタルロードセル)(R)、高精度・高速・コンパクト。C-SHS(R)搭載、0.5秒の高速応答、毎秒50回の高速出力(ボーレート9600以上選択時)。パネコン・PLC・PC等に計量データを直接送信可能(標準付属ケーブル10m)。コンパクト計量部59mm幅、自由なレイアウトが可能。防塵・防水計量部IP65。RS-232Cインタフェース標準装備。データ通信ソフトウェア WinCT-AD4212C標準添付(天びんの校正や計量スピードの調整が可能)。外部コントローラ・計量ライン用コントローラにより、計量値の確認や天びんの校正、計量スピードの調整が行えます。BCD出力可能。CC-Link接続可能。LAN対応可能。耐薬性に優れた計量部ケース
用途二次電池、電子部品、医薬品、レジストインキ、コーティング剤、オイルの生産工程などに最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状角
校正用分銅内蔵型。防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単。計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。時計機能、データメモリ機能付き
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
タイプ分銅内蔵型
種類電子天びん
電源ACアダプタ(標準付属)
計量皿寸法W(mm)270
計量皿寸法D(mm)210
本体質量(kg)約9.3
外形寸法D(mm)355
外形寸法W(mm)300
外形寸法H(mm)111
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備
安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS316
取引証明用(検定済品) 精度等級2級
校正用分銅内蔵型
生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】※検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備
統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き
オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
用途取引・証明用、生産ラインの組込、ポンプ流量など液体の計量に、粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
ひょう量単位g(グラム)
計量皿形状角
表示形式デジタル
種類電子天秤
材質(計量皿)SUS316
電源ACアダプター(付属)
精度等級2級
測定方式電磁平衡式
使用地区全国
検定検定付
取扱説明書(3.54MB)
防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
質量(kg)約5
タイプ分銅内蔵型
種類電子天びん
電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)
電源ACアダプタ(標準付属):TB248
外形寸法D(mm)317
外形寸法W(mm)212
サンプル数(個)登録サンプル数5、10、25、50、または100個
表示形式デジタル
消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)
表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒
通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備
安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS316
ひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
付属品ACアダプター
質量(kg)約3.5
種類電子天秤
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)
表示LCD、バーグラフ、バックライト付き
機能個数・風袋引き・日時表示・%・CAL EXT
表示形式デジタル
インターフェースRS232
反応速度(秒)約2
風袋引方法あり
校正分銅外部(別売)
ひょう量単位g
新開発のMMTS音叉センサーを搭載しています。5年間保証付です。(センサのみ)各種ノイズに強い。選べる測定モード付です。(個数モード、パーセントモードなど)校正は外部分銅です。
表示形式デジタル
本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能。塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍
付属品取扱説明書、六角レンチ
種類電子天秤
電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個
表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)
表示形式デジタル
動作時間約250時間(バックライトオフ時)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.23MB)
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
高精度低価格を実現。パーセント、カラット単位への切替可能。使いやすい角ざら
仕様アナログバー表示個数測定機能プリンタ直結機能
付属品ACアダプタ
質量(kg)2.2
種類電子天びん
表示形式デジタル
消費電力(VA)12以下
計量皿形状角皿
ひょう量単位g
校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
質量(kg)約4.2
種類電子天びん
電源ACアダプター(付属)
最小表示(g)0.001
センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)
表示形式デジタル
ハウジングあり
計量皿寸法(Φmm)約110
計量皿形状丸皿
ひょう量単位g
関連キーワード
1
2
3
4
次へ