商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
用途水平天井取付専用
適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T)
材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス
厚さ(mm)材:化粧枠/1
区分直付/埋込:埋込
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70)
対応断熱施工:不可
仕上化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)
定格消費電力1.5W(100V)1.8W(200V)2.0W(242V)
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
光束(Lm)器具:1020
認定番号型式:LALE-025
調光方式不可
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用
適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T)
材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス
幅(mm)器具:Φ170
厚さ(mm)材:化粧枠/1
寸法(mm)埋込:Φ150
質量(kg)1
区分直付/埋込:埋込
タイプ電池内蔵専用形・中天井用(~6m)、電池:7HR-AH-SLN
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70)
対応断熱施工:不可
仕上化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)
定格消費電力1.5W(100V)1.8W(200V)2.0W(242V)
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
エネルギー消費効率(Lm/W)680(100V) 566.6(200V) 510(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
光束(Lm)器具:1020
認定番号型式:LALE-025
調光方式不可
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード