商品豆知識
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより中角の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し)
幅(mm)38
高さ(mm)39
演色指数(Ra)82
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより斜光の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し)
幅(mm)38
高さ(mm)39
演色指数(Ra)82
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。光をより拡散させることにより光のグラデーションを実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(乳白色)
幅(mm)38
高さ(mm)39
演色指数(Ra)82
取付直付型
種類器具:LED一体型
電圧(V)100/200/242
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
演色指数(Ra)70
取付面位置天井面取付専用
取付埋込型
種類器具:LED一体型
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
演色指数(Ra)70
長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
材質(本体)ポリカーボネート(白色)
長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
消費電力(W)2.7
質量(kg)1.3
材質(本体)ポリカーボネート(白色)
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可
取付直付形
定格電圧(V)100~242
本体亜鉛メッキ鋼板
レンズガラス
色温度(K)5000
電池内蔵形
ランプの種類LED
光源色昼白色
演色指数(Ra)70
枠鋼板(白色塗装)
耐震性S2
調光不可 水平天井取付専用 断熱施工使用不可
幅(mm)器具:Φ196
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
平均演色評価数Ra:70
保護等級保護等級:IP23
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付
埋め込み寸法(mm)Φ:150
光色昼白色
適合周波数50/60Hz
従来品と比べ枠幅サイズの大幅ダウンにより、スッキリした外観を実現しました。
LEDとガラスの間に重填材を施すことにより、結露の発生を抑えています。
器具埋込深さ77mmの薄型設計で取付場所が広がります。
質量(kg)0.5
取付歩道取付可能
タイプ輝度タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)2.2
寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス:□200×52
構造防雨型
保護等級IP23
適合ケーブル2.0mm2 3芯
ランプの種類LED
材質(枠)ステンレス
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
適合ボックス埋込:NNY28080C(別売)
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)全面:強化ガラス(乳白)
浅い水盤にも設置できるコンパクトサイズ
一般屋外環境でも使用可能
水がない場所でも使用できます。
質量(kg)0.6
取付壁直付・据置取付用(器具単体での埋込み不可)
材質(本体)ステンレス
タイプ水中・屋外兼用
電圧(V)DC3~4
消費電力(W)1
構造水中型・耐塵型
全光束(Lm)40
保護等級IP68
色温度(K)2700
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)40
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0(3芯)×10
適合ボックス専用電源ボックス:YYY90159(別売)、埋込:YYY90155(別売)
光色電球色
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
材質(パネル)全面:ガラス(透明)
1台
¥64,980
税込¥71,478
31日以内出荷
LED中天井用(~6m)。点検スイッチ付。ハロゲン電球30形1灯器具相当。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。Ra70。非常灯評定番号:LALE-004。【交換電池】FK705。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合パイプ吊具】LK93000J。水平天井取付専用。配光番号:K0143775。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、蓄電池:ニッケル水素電池
質量(g)800
消費電力(W)1.3
電源100~242V
光源LED球
色温度5000K
サイズ(mm)155×75
光色昼白色
公共施設型番K1-LSS11-3
高さ(m)取付天井高さ目安:LED中天井用(~6)ハロゲン電球30形相当
1台
¥35,100
税込¥38,610
8日以内出荷
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。スタイリッシュな黒枠タイプをご用意。従来の白枠タイプに加え、半艶仕上げで高級感を演出する黒枠タイプをラインナップ。暗めの天井やスケルトン天井におすすめです。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可
取付直付形
タイプ黒枠タイプ
定格電圧(V)100~242
本体亜鉛メッキ鋼板
レンズガラス
色温度(K)5000
使用電池2H15DD(Ni-MH)
電池内蔵形
ランプの種類LED
光源色昼白色
演色指数(Ra)70
非常灯評定番号LALE-013
枠鋼板(黒色塗装)
耐震性S2
平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形
質量(kg)0.5
材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
定格電圧(V)AC/DC100
レンズガラス
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)70
枠鋼板 白色仕様
耐震性A
平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形
光源色昼白色
色温度(K)5000
材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
枠鋼板 白色仕様
レンズガラス
質量(kg)0.4
定格電圧(V)AC/DC100
耐震性A
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)60
LED非常用照明器具 電池内蔵形
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ
耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
取付傾斜天井:不可
材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
定格電圧(V)AC100~242
レンズガラス
耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
調光の可否不可
LED非常用照明器具 電池内蔵形
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ
耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
仕様断熱施工:不可
取付傾斜天井:不可
定格電圧(V)AC100~242
レンズガラス
耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
調光の可否不可
平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形
質量(kg)0.2
材質(本体)鋼板 電気亜鉛メッキ
タイプ低天井用(~3m)
消費電力(W)3.6
定格電圧(V)AC/DC100
レンズガラス
色温度(K)5000
光源色昼白色
入力電流(A)0.038
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)60
枠鋼板 白色仕様
耐震性A
器具相当ハロゲン45形/白熱電球100形
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。電池内蔵形。リモコン自己点検機能タイプ。平常時 LEDライトユニット点灯・非常時 本体組込LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能
用途非常用照明器具
種別LEDライトユニット形 Myシリーズ
取付直付形
種類LED非常用照明器具 電池内蔵形
消費電力(W)1.7(100V)/2.0(200V)/2.1(242V)
定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%)
定格電圧(V)100~242
大きさ40形
使用電池7H15DB(Ni-MH蓄電池)
出力仕様(非常時/LED)高出力
入数1台
点灯時間(非常時)30分
耐震性(クラス)S2
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) HACCP向け(防噴流形・防湿形)。食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。電池内蔵形。天井直付専用。高天井用(~10m)
用途常に清潔さを維持する必要がある空間へ
種別防災照明 非常用照明器具
材質(本体パッキン)シリコーン
質量(kg)1
取付直付形
タイプHACCP向け(防噴流形・防湿形)
種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)
定格電圧(V)AC100~242
構造30分間定格形、HACCP向け(防噴流形・防湿形) IPX5、リモコン自己点検機能タイプ
本体亜鉛メッキ鋼板
定格消費電力(W)1.4
レンズガラス
平均演色評価数(Ra)Ra70
電池6H15DD(Ni-MH)
認定番号LALE-044
入数1台
光色昼白色(5000K)
明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当
高さ(m)(高天井用)取付目安~10
枠鋼板 白色仕上(N9.3)
耐震性(クラス)S2
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
壁・天井直付形・吊下兼用形
適合吊具(別売):C172PWA(i=500 2本1組)、表示板(両面灯):S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W
カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
厚さ(mm)本体 鋼板:0.8
質量(kg)6.1
取付天井直付形・吊下兼用
材質(本体)鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類誘導音付点滅形誘導灯
等級B級 BL形(20B形)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)4.7
表示両面灯
構成本体(KSD2962VA)+表示板2枚
型式認可番号1AM221-3512
電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)、4H30DA(キセノン点滅誘導音用)(Ni-MH蓄電池)
光源寿命60000時間
LEDLE20504S3W-A×2
梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包
形名公共施設用:SH1-FSF21AF-BL
リモコンRZB02(別売)
点灯時間非常時:一般形(20分間)
誘導音付
1台
¥92,980
税込¥102,278
4日以内出荷
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 油煙対応。機械工場などの油煙が発生する空間に適した油煙対応のLED非常用照明器具。油煙対応。電池内蔵形。天井直付専用。中天井用(~6m)
用途機械工場などの油煙が発生する空間へ
種別防災照明 非常用照明器具
材質(本体パッキン)シリコーン
質量(kg)1
取付直付形
タイプ油煙対応
種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)
定格電圧(V)AC100~242
構造30分間定格形、油煙対応、リモコン自己点検機能タイプ
本体亜鉛メッキ鋼板
定格消費電力(W)1.4
レンズガラス
平均演色評価数(Ra)Ra70
電池6H15DD(Ni-MH)
認定番号LALE-014
入数1台
光色昼白色(5000K)
明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当
高さ(m)(中天井用)取付目安~6
枠鋼板 フッ素樹脂塗装(N9.3)
耐震性(クラス)S2
1台
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
一般形誘導灯 自己点検タイプ
仕様断熱施工:不可
取付壁埋込形
材質(本体)プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類一般形誘導灯
定格電圧(V)AC100
表示片面灯
電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
光源寿命60000時間
梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包
リモコンRZB02(別売)
点灯時間非常時:一般形(20分間)
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
仕様断熱施工:不可
適合表示板(片面灯):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W
寸法(mm)埋込穴:263×216
質量(kg)1.5
取付壁埋込形
材質(本体)プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
種類電源別置形
等級B級 BL形(20B形)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)1.6
表示片面灯
構成本体(KYT2951B 1EL)+表示板1枚
型式認可番号1CM111-3422
光源寿命60000時間
LEDL20404S3W-B
梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包
別売品番【埋込ボックス】BOX2161
点灯時間非常時:一般形(20分間)
1台
¥24,980
税込¥27,478
31日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
仕様断熱施工:不可
カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
厚さ(mm)本体 鋼板:0.6
取付天井埋込形
材質(本体)鋼板・亜鉛メッキ仕上
種類電源別置形
定格電圧(V)AC100
光源寿命60000時間
梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包
点灯時間非常時:一般形(20分間)
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) HACCP向け(防噴流形・防湿形)。食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。電池内蔵形。埋込穴Φ150。中天井用(~6m)
用途常に清潔さを維持する必要がある空間へ
種別防災照明 非常用照明器具
質量(kg)0.9
取付埋込形 Φ150
タイプHACCP向け(防噴流形・防湿形)
種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)
定格電圧(V)AC100~242
構造30分間定格形、HACCP向け(防噴流形・防湿形) IPX5、リモコン自己点検機能タイプ
本体鋼板 白色仕上(N9.3)
定格消費電力(W)1.4
レンズガラス
平均演色評価数(Ra)Ra70
電池6H15DD(Ni-MH)
材質(パッキン)(本体)シリコーン
認定番号LALE-044
入数1台
光色昼白色(5000K)
明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当
高さ(m)(中天井用)取付天井目安~6
埋込穴(Φmm)150
枠鋼板 白色仕上(N9.3)
耐震性(クラス)S2
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 防雨・防湿形。雨の吹き込みやすい軒下や廊下、上記のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形 IP44。電池内蔵形。天井直付専用。高天井用(~10m)。平常時消灯・非常時LED点灯
用途雨の吹き込みやすい軒下などに
種別防災照明 非常用照明器具
材質(本体パッキン)シリコーン
質量(kg)1
取付直付形
タイプ防雨・防湿形
種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)
定格電圧(V)AC100~242
構造30分間定格形、防雨防湿形 IP44、リモコン自己点検機能タイプ
本体亜鉛メッキ鋼板
定格消費電力(W)1.4
レンズガラス
平均演色評価数(Ra)Ra70
電池6H15DD(Ni-MH)
認定番号LALE-044
入数1台
光色昼白色(5000K)
明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当
高さ(m)(高天井用)取付目安~10
枠鋼板 白色仕上(N9.3)
耐震性(クラス)S2
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 防雨・防湿形。雨の吹き込みやすい軒下や廊下、上記のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形 IP44。電池内蔵形。埋込穴Φ150。高天井用(~10m)。平常時消灯・非常時LED点灯
用途雨の吹き込みやすい軒下などに
種別防災照明 非常用照明器具
質量(kg)0.9
取付埋込形 Φ150
タイプ防雨・防湿形
種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)
定格電圧(V)AC100~242
構造30分間定格形、防雨防湿形 IP44、リモコン自己点検機能タイプ
本体鋼板 白色仕上(N9.3)
定格消費電力(W)1.4
レンズガラス
平均演色評価数(Ra)Ra70
電池6H15DD(Ni-MH)
材質(パッキン)(本体)シリコーン
認定番号LALE-044
入数1台
光色昼白色(5000K)
明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当
高さ(m)(高天井用)取付天井目安~10
埋込穴(Φmm)150
枠鋼板 白色仕上(N9.3)
耐震性(クラス)S2
1台
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
ベースダウンライト 一体形ダウンライト SB形高気密断熱施工用
リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化
仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)+C4466
質量(kg)0.3
材質(本体)アルミダイカスト
定格固定出力
定格電圧(V)AC100
保護等級IP43
色温度(K)2700
使用可能温度範囲5~35℃
光源色電球色
材質(枠)アルミダイカスト ファインホワイト塗装仕上
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)125
パネルアクリル 乳白色
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55まで
電源ユニット鋼板
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
一般形誘導灯 自己点検タイプ
取付壁・天井直付形・吊下兼用
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類一般形誘導灯
定格電圧(V)AC100
梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包
リモコンRZB02(別売)
点灯時間非常時:一般形(20分間)
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
幅(Φmm)155
高さ(mm)75
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)74
質量(kg)0.5
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
幅(Φmm)155
高さ(mm)75
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)155
埋込高(mm)75
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)74
質量(kg)0.6
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)155
埋込高(mm)75
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)80
質量(kg)0.7
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)155
埋込高(mm)75
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ