17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。 50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。 SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ ◆クリアー 2色 ◆ソリッドカラー 17色 ◆メタリックカラー 12色 ◆キャンディーカラー7色 ◆パールカラー6色 ◆レインボーホログラムカラー 1色 ◆ネオンカラー 5色 計50色 各50g
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

・防藻性に特にすぐれている ・安全・無公害な塗料 ・耐久性にすぐれている ・作業性にすぐれている ・乾燥が速い
用途セメント瓦・薄型スレート瓦(カラーベスト、コロニアル等)・古いカラートタン・シングル材・波型スレート板 などの塗り替え 荷姿15kg 塗布面積(m2/缶)42 ~ 50 (2回塗り) 主な用途スレート、瓦、トタン 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 特性防藻、耐久 標準塗布量(kg/m2)0.15~0.18
1缶(15kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ホログラムを使用し通常のフレークよりも発色が非常に優れたシルバーレインボーフレーク
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY シルバーレインボー 質量(g)60 主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 危険物の類別非危険物
1個(60g)
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホログラムを使用し通常のフレークよりも発色も非常に優れ細長くカットされたシルバーロングレインボーフレーク
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY シルバーレインボー 質量(g)60 主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 危険物の類別非危険物
1個(60g)
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リペアカラースプレー エイベスト 動画あり
シルバー系アルミ製サッシ・シャッターのリペア補修に!。アルミ部材特有のアルマイト・メタリック調の質感を極力再現したアルミ建材専用のカラースプレーです。OE-S系カラーは3色展開となっております。エイベスト社独自の発想による調色技術で、電解発色アルミ建材の色に極限まで近付けたスプレーですので、色はもちろんアルミ特有のメタリックやアルマイトの質感も再現することが可能です。各建材メーカーの様々な商品に対応できるよう、色も豊富に揃えてあります。
用途アルミ製品の着色・仕上げ塗装用 内容量(mL)300 主な用途アルミ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHOW UP エアゾール SHOW UP 動画あり
SHOW UPエアゾールシリーズ。SHOW UP エアゾール マジョーラ コスモコレクションおよびベースカラー リアルブラック エアゾールは、スプレー缶形式で手軽に使用できる塗料です。マジョーラは、光の角度によって色が変わる偏光性を持ち、異なる色彩を楽しめるため、アート作品やファッションアイテムのデザインに適しています。創造性を発揮したいあらゆる場面で、その魅力を引き出せます。マジョーラ塗料は、プロフェッショナルから趣味のユーザーまで幅広く支持されており、高品質で美しい仕上がりが特徴です。均一な仕上がりを得るためには、適切な下地処理と塗装方法を守ることが重要です。この特別な塗料を次のプロジェクトに取り入れ、個性的なカラーリングを実現しましょう。プラモデルなどの表面塗装に使用する場合、トップコートとして**PCバインダーエアゾール【AS303/クリアーエアゾール】**を使用することを推奨します。SHOW UP エアゾールPCバインダーは、ポリカーボネート製品などに塗装する際に塗料の密着性を高める下地塗料です。不織布研磨剤やSHOW UPプロップクリーナーを併用することで、さらに強力な密着力が得られます。また、ブラックやホワイトタイプのバインダーを使用し、塗料を使用した後に裏打ちすることで、さらなる密着性を向上させることが可能です。この製品はスプレー缶タイプで、手間をかけずに使用できるため、ポリカーボネート以外にも、フィギュア、家庭用品、プラモデル、ホビー、ラジコン、DIYなど幅広い素材に対応しています。ベースカラーとしても使用可能です。◆マジョーラコスモコレクション 6色。 【ベースカラーにエアゾールリアルブラック又はエアゾールPCバインダーブラック必須】。◆PCバインダーブラック・ホワイト・クリアー 3色。◆ベースカラーリアルブラック 。全10色・各100ml
用途ラジコン・ ホビー・DIYプロジェクトやカスタムペイントなど様々な作業に最適です。 ポリカーボネート、フィギア、家庭用品、プラモなどさまざまな素材に使用できるエアゾールです。 内容量(mL)100 危険物の類別第四類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チタンを使用した人工合成機材(シリカフレーク)の偏光性塗料。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g)180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状非水溶性
1本(180g)
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マジョーラ ミニボトル SHOW UP 動画あり
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g)190 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量190mL 危険物の性状非水溶性
1本(190g)
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マジョーラ マイボトル SHOW UP 動画あり
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1本(50g)
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マジョーラ マイクロボトル SHOW UP 動画あり
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(mL)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15mL 危険物の性状非水溶性
1本(15mL)
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g)180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状非水溶性
1本(180g)
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チタンを使用した人工合成機材(シリカフレーク)の偏光性塗料。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(kg)0.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量900mL 危険物の性状非水溶性
1本(0.9kg)
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マジョーラ SHOW UP 動画あり
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(kg)0.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量900mL 危険物の性状非水溶性
1本(0.9kg)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マジョーラ ブースト SHOW UP 動画あり
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(mL)30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量30mL 危険物の性状非水溶性
1本(30mL)
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マジョーラ3600 SHOW UP 動画あり
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(kg)3.6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3600mL 危険物の性状非水溶性
1本(3.6kg)
409,800 税込450,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(kg)3.6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3600mL 危険物の性状非水溶性
1本(3.6kg)
20,900 税込22,990
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(kg)0.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量900mL 危険物の性状非水溶性
1本(0.9kg)
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)