カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど
ちょう度2号
色淡黄色
商品タイプカルシウム石けんグリース
成分鉱油、カルシウム石鹸
使用温度範囲(℃)-5~80
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
リチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した非黒色の速効性のある多目的グリーススプレーです。
用途機械の軸受、歯車、チェーン、摺動面の他手差し給油箇所に。操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。ボンネット、トランク、ドアなどのロック機構やヒンジ部に。
色黄
仕様グリース状(スプレー後の状態)
使用温度範囲(℃)-15~120
主成分鉱物油、有機モリブデン化合物、リチウム石けん
危険物の類別第四類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
関連キーワード