潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
ちょう度No.2
色黄
特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性
トラスコ品番473-6435
質量(g)400
使用温度範囲(℃)-20~200
容量(g)400
主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
危険物の類別非危険物
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。
材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
色黄
使用温度範囲-20~200℃
ちょう度No.2
危険物の類別非危険物
特性潤滑性、付着性、防錆性、耐水性
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
耐熱性、耐水性、機械的せん断安定性に優れたアルミニウムコンプレックスグリースをエアゾール化したグリーススプレーです。
高荷重下の潤滑性がよく、防錆力にも優れています。
用途工場設備機械:機械の軸受・歯車、チェーン・摺動面他・手差し給油箇所に、建設機械:操作レバーのピン・ヒンジ部やキャップの蝶番類に、自動車整備:ボンネット・トランク・ドアなどのロック機構やヒンジ部に。
グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース
成分鉱油、アルミニウム複合石鹸、イソパラフィン(C13~C16)、シクロヘキサン、プロパン、ブタン
色黄褐色
使用温度範囲(℃)-15~200(目安)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥629
税込¥692
当日出荷
リチウム石けんを複合化し耐熱性を向上させたリチウム複合石けんで増ちょうしたグリース。高温下で固化しにくい耐熱グリースです。
有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリース。
潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
水と混和してもゲル構造の破壊が少なく、防錆性にも優れるため、屋外で使用される装置や水のかかる機械などにも使用可能です。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
色黄
主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
使用温度範囲(℃)-20~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑。農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター
ちょう度2号
色黄褐色
成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤
適合2-WAY 80 グリースガン(G301)
種別リチウム
使用温度範囲(℃)-25~+120
容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
使用目的潤滑、除湿
特殊ウレアを増ちょう剤とした耐熱グリース。
高温長寿命グリースで、各種機械の軸受潤滑剤として、優れた性能を発揮します。
商品タイプウレアグリース
特性耐熱性
色淡黄色
使用温度範囲(℃)-20~180
滴点(℃)271
外観淡黄色
混和ちょう度278
増ちょう剤ウレア
基油鉱油
動粘度(mm2/s)148(40℃)、14.8(100℃)
危険物の類別非危険物
グリス種類ウレアグリース
1本(220mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高温下で固化しにくい耐熱グリースです。
有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリースです。
潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなどに
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
特性耐熱性、潤滑性、付着性、防錆性、耐水性
色淡黄色
アズワン品番64-7143-85
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。
グリス種類リチウムグリース
成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン
色黄淡色
使用温度範囲(℃)-20~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
基油にエーテル、増ちょう剤にウレアを用いた長寿命・耐熱グリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
用途一般的な鉱油系グリースでは持たない耐熱・長寿命な性能が必要な軸受、ベアリングなど。ブロア・ファンやモーターの軸受など。
トラスコ品番129-0907
材質基油:エーテル・精製鉱油、増ちょう剤:ウレア
色淡黄褐色
容量(mL)420
使用温度範囲(℃)-20~200
ちょう度280~310
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
こんなお得な商品も!
リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
機械的安定性、耐熱、耐水、耐酸化性にすぐれ、高温下で潤滑性を長時間持続する。産業用、車両用として汎用性を高めたグリース。
商品タイプリチウムグリース
色淡黄褐色
基油鉱物油
使用温度範囲(℃)-20~130
外観淡褐色粘ちょう状
増ちょう剤リチウム
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
リチウムグリーススプレー
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
耐熱性・耐水性・長期潤滑を実現するリチウムグリススプレーです。
用途長期間の防錆・潤滑。
色黄淡
容量(mL)420
質量(g)350
使用温度範囲(℃)-25~120
トラスコ品番372-9711
主成分石油系溶剤、潤滑油、噴射剤
増ちょう剤脂肪族石油系溶剤
基油潤滑グリス LPG(b黄射剤)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
グリス種類リチウムグリース
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩性、長寿命(リチュームの4~5倍)です。耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。
用途自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。
ちょう度2
使用温度範囲(℃)-20~+150
色淡黄褐色
滴点(℃)270
増ちょう剤ウレア系増ちょう剤
基油鉱油
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
耐熱性、酸化安定性に優れていますので、高温時においても長寿命グリースとして給油量の削減が可能です。
潤滑性が極めて良好で、耐摩耗性に優れていますので、機械寿命の延長が期待できます。
耐水性が優れていますので、水が混入しても軟化が小さく、シール性やチャンネリング性も良好なため、外部からの異物混入を最小限におさえます。
機械的安定性が優れていますので、低温から高温まで過酷なせん断を受けても、ちょう度変化が少なく、水の存在下でのせん断安定性も極めて良好です。
圧送性が良好で、低温下でも優れた圧送性を示します。
防錆性が良好で、過酷な条件下でもさびの発生が認められません。
商品タイプウレアグリース
色淡黄色
使用温度範囲(℃)-20~180
外観淡黄色
増ちょう剤ウレア
基油鉱油
高速ベアリンググリースとして最高の性能を誇り、屋内外の器具の防錆・潤滑に最適です。耐熱、耐水、耐荷重。
用途刈払機、芝刈機、自動車、自転車、精密機器、農機具、チェーン、ワイヤー、シャッター、ドアーヒンジ、釣具等のベアリングの回転摺動部、屋外機器のサビ、キシミ止め。
容器仕様チューブ口付
使用目的サビ・キシミ止め
熱安定性の優れたウレアベースのグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した高品質の極圧グリースです。
衝撃荷重に強く、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れているほか、酸化防止及び機械安定性が良好です。
また、水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩がないので、長期間安定した潤滑が可能です。
グリース色も黄褐色のため目立ちません。
色黄褐色
使用温度範囲(℃)-20~200
ちょう度2号
主成分ウレアグリース、有機モリブデン、添加剤
危険物の類別非危険物
特性耐衝撃性、耐荷重性、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性
広範囲で使える有機モリブデン配合のリチウム複合グリースです。
有機モリブデン化合物を配合した高性能グリーススプレーです。
一般的なリチウムグリースに比べ耐熱性や油の保持性に優れ、せん断にも強い性能を示します。
特に極圧、振動下で摩耗、焼付を防止します。また、耐水性・防錆性にも優れています。
用途屋外の立体駐車装置のチェーン、摺動部、ピンに。
加熱炉、乾燥炉の軸受、摺動部など手差し給油箇所に。
色黄褐色
特性耐熱性、せん断安定性、極圧性、耐摩耗性、焼付防止、耐水性、防錆性
トラスコ品番293-0528
使用温度範囲-20~200℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.21L
グリス種類モリブデン入りリチウムグリース
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!
リチウムグリーススプレー
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
整備のプロにオススメの耐熱・耐寒・耐水・耐圧・耐候性に優れたリチウム系グリースです。過酷な条件下でも長時間性能が持続します。密着性が高く、タレや流れのロスが出ません。-15℃~130℃と使用温度範囲も広く、産業機械や農業機械、自動車とあらゆる車輌にお使いいただける万能グリースです。
用途全ての金属回転部・摺動部・ギヤー・チェーン(シールチェーンには使用できません)・ワイヤー・ヒンジ等あらゆる潤滑にご使用下さい。作業の不調やキシミ音を解消します。
グリス種類リチウムグリース
色淡黄色
使用温度範囲(℃)15以上40未満
増ちょう剤リチウム石鹸
基油炭化水素油
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。優れた生成鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑やその他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑に。
用途一般機械の軸受け
仕様NLGI-2
色黄褐色
使用温度範囲(℃)-15~130
ちょう度275
内容量(kg)2.5
危険物の類別非危険物
1缶(1缶)
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
高温にされされても油分離が少なく、耐熱性に優れるグリースです。
水で洗い流されるような条件下でのポンプやシャーシ各部に使用でき、耐水性に優れます。
グリースの金属面への付着性が強く、過酷な条件のもとでも摩耗を防止します。
酸化安定性が優れ、長時間安心して使用できます。
低温においても始動トルクが小さく、冬期寒冷地でも十分使用できます。
水分の存在下においてもベアリングの錆を抑制します。
用途自動車、建設機械、農業機械等のシャーシ、ホイルベアリング等の転がり軸受、ウォーターポンプ、スプリング、ユニバーサルジョイント等の潤滑箇所に。
色調淡褐色
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性、耐摩耗性、酸化安定性、耐寒性
滴点(℃)195
混和ちょう度280(25℃)
増ちょう剤リチウム
基油鉱油
動粘度(mm2/s)192.0(40℃)
離油度(%)0.4
蒸発量(%)0.40
危険物の類別非危険物
NLGIグレード2
酸化安定度(kPa)29
1缶(16kg)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ニグエース Uは、熱安定性の優れた精製鉱油を基油とし、摩耗防止剤・ポリマー・酸化防止剤・防錆剤を配合したウレア系グリースです。
耐熱性・耐摩耗性・酸化安定性・耐水性・防錆性・機械安定性に優れています。
用途製鉄所の熱間圧延機軸受、連鋳機軸受、テーブルローラ軸受など
建設機械・一般産業機械の軸受など
特性極圧性、耐水性、耐熱性
商品タイプウレアグリース
色淡黄褐色
使用温度範囲(℃)-20~150
ちょう度2号
滴点(℃)265
外観淡黄褐色バター状
混和ちょう度280(25℃)
増ちょう剤ウレア
基油鉱物油
チムケン式耐荷重性能(kg)12.2(10分)
蒸発量(%)0.40mass(99℃ 22h)
危険物の類別非危険物
酸化安定度(kPa)25(99℃ 100h)
混和安定度320(10万回)
1缶(16kg)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
省エネ、温度上昇抑制、張り付き性、極圧性に優れた省エネ・万能極圧グリースです。増ちょう剤にはリチウムコンプレックスを採用しているため、優れた耐熱性、耐水性も有します。
各種機械のグリース潤滑箇所に使用可能で、軸受部の温度上昇を抑制する効果を有することから、軸受寿命やグリース補給間隔の延長が図れ、保全作業の軽減に貢献します。
用途各種産業機械、各種工作機械(主軸、送り装置のボールネジ、リニアガイド)、建設機械、 農業機械、各種搬送機械、モータ(電動機)、 送風機、ポンプの玉軸受、ころがり軸受、歯車など。
商品タイプリチウムコンプレックスグリース
成分潤滑油基油、増ちょう剤、潤滑油添加剤
滴点(℃)250以上
増ちょう剤リチウムコンプレックス
危険物の類別非危険物
関連キーワード