1分(夏季)~2分で固まる。瞬結性セメントで、地下室などのキレツ部や排水溝、ヒューム管などコンクリート製品の接続部、それにコンクリートの打継ぎ部などからの漏水を止めるのに最適です。そのまま水で練ってお使いください。普通セメントの5~6倍の付着時間があり、強力に接着します。収縮キレが少なく、防水性、耐水性に優れ、鉄筋など金属が腐食しません。使用可能時間は30秒くらいです。手早く作業してください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
用途瞬結・超早強性接着材
色灰
特性防水性、耐水性
硬化時間1~2分
標準塗布量(1袋あたり)約750mL
危険物の類別非危険物
水漏れを瞬間止水!!。超速硬!約7分。コンクリートやモルタルなどのひび割れ、水もれを補修することができます。すばやく固まるので、効果的に水もれを止めることができます。
用途地下室、壁面、池や屋内外のコンクリートやモルタル、レンガなどのひび割れや水もれの補修に。
色グレー系
硬化時間(分)標準期(20℃):7、夏期(30℃):5、冬期(5℃):11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×127×128
質量(g)830
施工量約0.4L
材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂
液性アルカリ性
可使時間(分)標準期:5
アズワン品番65-2074-07
危険物の類別非危険物
特性速乾
1個(750g)
¥799
税込¥879
当日出荷
水で混練り後、水の中に入れても、分散することなく、水中でも気中と同じように作業できる大変便利なセメントです。気中で約20分(水温20度)、水中で約3時間(水温15度)で固まる超速硬性です。水抜きの出来ない貯水槽の補修、池の置石の固定、水をとめられない用水路や排水溝などの補修にお使いください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
色灰
硬化時間気中/約20分(気温20℃)・水中/約3時間(水温15℃)
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約1×28×28
ネンド状にして修理箇所につめ込むだけで、約2分位で硬化し止水等の補修がすばやくできます。
雨の日でも施工できます。
用途水もれ、湧水箇所の緊急補修。
色グレー
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)155×130×20
硬化時間(分)2
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
特性速硬
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
撥水剤配合により優れた防水効果を発揮します。
用途湿気の多い場所、透水しては困る場所や浴室、洗面所、トイレ、庭池等。
特性防水
仕様防水、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、撥水材
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×340×50
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚 約1000×1200mm(1袋)
適応下地モルタル、コンクリート面
1箱(10kg×2袋)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水中でも硬化し分散することなく、コテ作業ができます。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
用途池、U字溝、水廻りの補修。
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、増粘剤
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×200×30
硬化時間(分)水中:180、空気中:30
危険物の類別非危険物
施工面積6mm厚 約300×300mm
適応下地モルタル、コンクリート面
家庭用インスタントセメントと同じ要領で水を加え、よく練り合わせて施工することで、すばらしい防水性を発揮します。
防水、砂入りセメント
用途湿気の多い場所、透水しては困る場所 。浴室、洗面所、トイレ、庭池等。
特性防水
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
仕様防水、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、撥水剤
寸法(縦×横×厚さ)(mm)295×215×30
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚5×縦500×横500mm
適応下地モルタル、コンクリート面
無収縮で塗り易い。薄塗りしてもひび割れしません。雨の日(小雨程度)にも施工できます。すばらしい防水性を発揮します。
用途緊急工事、防水の必要な箇所にご使用下さい。 (浴室、ベランダ、土間、屋上など)
色グレー
特性防水
硬化時間(分)60
仕様防水、速乾、無収縮、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水材、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×250×30
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚10×縦300×横450mm
適応下地モルタル、コンクリート面
水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。
用途屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。
硬化時間(時間)(20℃)3~6
施工面積5mm幅で10m
主成分アクリルエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤
危険物の類別非危険物
水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。
用途流動性・コンクリート充填補修材
色灰
硬化時間30~60分
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約6×10×10
急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。
従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。
用途ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。
硬化時間(分)30
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修
硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)
形状カートリッジ
施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード