6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。 色ムラになりにくく、木目を引き立てます。 カラーバリエーションが豊富です。 「との粉」と混ぜると、着色と目止めが同時に行えます。 水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。 2回以上塗ると、塗りムラが目立ちにくくなります。 塗り重ねると色が濃くなります。 同じ製品同士であれば、混ぜて色を作ることができます。 うすい色を作りたいときは、水でうすめてください。
用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用(ニスで上塗りする必要があります) 使用場所屋内用 仕様うすめ液/水(原液のまま使うこともできます) 種別水性 主な用途木床 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(130mL)ほか
629 税込692
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

大阪塗料工業Wステイン
日光に強い水性顔料を使用していますので、変色・退色がほとんどありません。 ハケ塗り時にハケムラ、塗りつぎムラになりにくいです。 透明度の高い高級顔料を使用していますので、美しい木目が生かせます。 着色力が大きいので、濃色の木地着色が出来ます。淡色の場合は水で薄めて下さい。 目止着色に利用する場合は、Wステインにとの粉を配合しますと、目止めと着色が同時に出来ます。 上塗りにラッカー系、ウレタン系塗料を刷毛塗りができ、ブリード(にじみ)がしにくいです。 原色(レッド、イエロー、ブラック、ブルー、ホワイト)5色を調色すると、お好みの色を作ることが出来ます。
用途建築木部内装・店舗家具・その他木工家具全般。 使用方法原液か水で適量(5~30%程度)薄めて刷毛塗りを行います。刷毛塗り後すぐウエスで拭き取りすると木目が一層鮮明になります。 主な用途 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準塗布量(g/m2)30~50
1缶(0.9L)ほか
4,198 税込4,618
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

「ひとりで塗れるもん(R)」は、DIYに適した室内用塗り壁材で、壁紙の上からそのまま自分で壁を塗ることができます。 左官屋さんのようにコテを使って、材料を1mm~2mmの厚みで塗ればOK。 「ひとりで塗れるもん」はペースト状に練りこまれた状態でペール缶に入っていますので、蓋を開けてそのまま塗り始めることができます。 「ひとりで塗れるもん」は従来の塗り壁材と比較して、驚くほど軽く引き伸ばすことができますので、塗装感覚で女性やお子様でも塗ることが可能です。 ペール缶を開ければすぐ塗り始められ、約半日で20m2(およそ6帖間の壁面)を塗ることができます。 「ひとりで塗れるもん」は炭酸カルシウムを主成分とした自然素材系の材料です。 従来の塗り壁材にあるような調湿機能を持ち、また、独自製法で塗り壁材特有の服に付く粉っぽさを取り除いた材料です。 ウォークイン・クローゼットなどにもお使いいただけます。 強度を保つために天然ミネラルファイバーやEVA樹脂が若干量含まれますが、EVA樹脂はベビー用玩具などにも使われている安全性の高い樹脂ですので、安心してお使いいただけます。 「ひとりで塗れるもん」は無機質で弱アルカリ性のため、カビにくくホコリもつきにくい特徴があります。 「ひとりで塗れるもん」は、塗り壁材としては約500円/m22とコストパフォーマンスが高い、確かな品質の塗り壁材です。 従来の塗り壁材に含まれている骨材が入っていませんので、なめらかな質感で仕上がり、全12色(12キャラクター)あります。 くし引きなどのコテむらでの変化や、お好みで骨材や硅砂、藁すさを混ぜていただいたり、水性塗料でペイントしていただくことで、幅広い表情を作り出すことが可能です。
主成分石灰石(炭酸カルシュウム) 種類内装仕上げ材 塗布厚さ1~2 主な用途 塗布面積(m2)10~11 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策 ホルムアルデヒド等級告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
1缶(11kg)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

すぐ使える!天然素材使用・安心安全の日本製の珪藻土です。
用途塗壁 成分珪藻土、消化灰、海藻のり、清水、顔料 他 容量(kg)20 使用上の注意【施工前】・珪藻土は工場で良く攪拌しておりますが、水と珪藻土が分離したり、石灰が小さい粒で固まっていることがあります。また、化学のり等の化成品ではなく天然の海藻のりを使用していますので、海藻のりの繊維質があります。施工の際は、珪藻土をコテ板に乗せ、コテでよく練ってからご使用ください。練っているうちに石灰の小さい粒がつぶれ、海藻のりの繊維質が馴染み、滑らかになります。粒が残ったまま壁に塗ると、表面に石灰が浮き出て、白く粉っぽくなったり、ダマになって壁に張り付いてしまいます。ダマになった石灰が、上塗した時にコテに引っ掛かり珪藻土が削れたり剥がれたりしますので、コテの上でよく練ってからご使用ください。・顔料が分離している場合はよく練ってからご使用ください。・少し固めに製造していますので練りにくい場合は少量ずつ水を加えお好みの粘度でご使用ください。・使用する際は手袋・作業着等を着用し使用してください。【意匠仕上】・壁面の上から塗りはじめ、下の方へ塗り広げます。1mmの厚さで1回塗りが目安です。(アレンジ)模様をつける場合は、下塗りをしてから下塗が乾く前に上塗をし、模様をつけます。下塗は漆喰が下地に馴染むよう薄く塗り(塗厚1mm以内)、上塗は少し厚め(2mm以内)を目安に塗ってください。模様によって上塗の厚さを調整してください。・厚さをつけすぎるとひび割れの原因になる場合があります。・塗り厚が極端に変わると乾燥した際に色味が薄くなる箇所が出る場合があります。・下地の色、乾燥状況により色が変わる場合がございます。 危険物の類別非危険物
1個(20kg)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

すぐ使える!天然素材使用・安心安全の日本製の珪藻土です。
用途塗壁 成分珪藻土、消化灰、海藻のり、清水、顔料 他 容量(kg)4 使用上の注意【施工前】・珪藻土は工場で良く攪拌しておりますが、水と珪藻土が分離したり、石灰が小さい粒で固まっていることがあります。また、化学のり等の化成品ではなく天然の海藻のりを使用していますので、海藻のりの繊維質があります。施工の際は、珪藻土をコテ板に乗せ、コテでよく練ってからご使用ください。練っているうちに石灰の小さい粒がつぶれ、海藻のりの繊維質が馴染み、滑らかになります。粒が残ったまま壁に塗ると、表面に石灰が浮き出て、白く粉っぽくなったり、ダマになって壁に張り付いてしまいます。ダマになった石灰が、上塗した時にコテに引っ掛かり珪藻土が削れたり剥がれたりしますので、コテの上でよく練ってからご使用ください。・顔料が分離している場合はよく練ってからご使用ください。・少し固めに製造していますので練りにくい場合は少量ずつ水を加えお好みの粘度でご使用ください。・使用する際は手袋・作業着等を着用し使用してください。【意匠仕上】・壁面の上から塗りはじめ、下の方へ塗り広げます。1mmの厚さで1回塗りが目安です。(アレンジ)模様をつける場合は、下塗りをしてから下塗が乾く前に上塗をし、模様をつけます。下塗は漆喰が下地に馴染むよう薄く塗り(塗厚1mm以内)、上塗は少し厚め(2mm以内)を目安に塗ってください。模様によって上塗の厚さを調整してください。・厚さをつけすぎるとひび割れの原因になる場合があります。・塗り厚が極端に変わると乾燥した際に色味が薄くなる箇所が出る場合があります。・下地の色、乾燥状況により色が変わる場合がございます。 危険物の類別非危険物
1個(4kg)
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

すぐ使える!天然素材使用・安心安全の日本製の珪藻土です。
用途塗壁 成分珪藻土、消化灰、海藻のり、清水、顔料 他 容量(kg)10 使用上の注意【施工前】・珪藻土は工場で良く攪拌しておりますが、水と珪藻土が分離したり、石灰が小さい粒で固まっていることがあります。また、化学のり等の化成品ではなく天然の海藻のりを使用していますので、海藻のりの繊維質があります。施工の際は、珪藻土をコテ板に乗せ、コテでよく練ってからご使用ください。練っているうちに石灰の小さい粒がつぶれ、海藻のりの繊維質が馴染み、滑らかになります。粒が残ったまま壁に塗ると、表面に石灰が浮き出て、白く粉っぽくなったり、ダマになって壁に張り付いてしまいます。ダマになった石灰が、上塗した時にコテに引っ掛かり珪藻土が削れたり剥がれたりしますので、コテの上でよく練ってからご使用ください。・顔料が分離している場合はよく練ってからご使用ください。・少し固めに製造していますので練りにくい場合は少量ずつ水を加えお好みの粘度でご使用ください。・使用する際は手袋・作業着等を着用し使用してください。【意匠仕上】・壁面の上から塗りはじめ、下の方へ塗り広げます。1mmの厚さで1回塗りが目安です。(アレンジ)模様をつける場合は、下塗りをしてから下塗が乾く前に上塗をし、模様をつけます。下塗は漆喰が下地に馴染むよう薄く塗り(塗厚1mm以内)、上塗は少し厚め(2mm以内)を目安に塗ってください。模様によって上塗の厚さを調整してください。・厚さをつけすぎるとひび割れの原因になる場合があります。・塗り厚が極端に変わると乾燥した際に色味が薄くなる箇所が出る場合があります。・下地の色、乾燥状況により色が変わる場合がございます。 危険物の類別非危険物
1個(10kg)
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)