7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
《屋内用耐熱塗料》屋内熱機器に抜群の耐熱性を発揮します。下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。耐熱温度ごとに150℃~1000℃までそれぞれラインナップを取り揃えております。
用途屋内加熱機器(暖房機器、送風機、屋内プラント設備等) ブラック 耐熱温度(℃)800 希釈剤ネツゾールシンナー 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りGタイプ 標準塗布量(g/m2/回)110~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《屋内用耐熱塗料》屋内熱機器に抜群の耐熱性を発揮します。下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。耐熱温度ごとに150℃~1000℃までそれぞれラインナップを取り揃えております。
用途屋内加熱機器(暖房機器、送風機、屋内プラント設備等) ブラック 耐熱温度(℃)500 希釈剤ネツゾールシンナー 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りGタイプ 標準塗布量(g/m2/回)110~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用下塗りを使用することで素地との密着性が向上し防蝕性能が抜群によくなり、。長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器) ブラック 耐熱温度(℃)500 希釈剤GX用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りGXタイプ 標準塗布量(g/m2/回)120~140(刷毛塗装)、140~160(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《屋内用耐熱塗料》屋内熱機器に抜群の耐熱性を発揮します。下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。耐熱温度ごとに150℃~1000℃までそれぞれラインナップを取り揃えております。
用途屋内加熱機器(暖房機器、送風機、屋内プラント設備等) ブラック 耐熱温度(℃)700 使用場所屋内 適合下塗りGタイプ 希釈剤ネツゾールシンナー 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装) 標準塗布量(g/m2/回)110~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《屋内用耐熱塗料》屋内熱機器に抜群の耐熱性を発揮します。下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。耐熱温度ごとに150℃~1000℃までそれぞれラインナップを取り揃えております。
用途屋内加熱機器(暖房機器、送風機、屋内プラント設備等) ブラック 耐熱温度(℃)600 希釈剤ネツゾールシンナー 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りGタイプ 標準塗布量(g/m2/回)110~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用下塗りを使用することで素地との密着性が向上し防蝕性能が抜群によくなり、。長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器) ブラック 耐熱温度(℃)600 希釈剤GX用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りGXタイプ 標準塗布量(g/m2/回)120~140(刷毛塗装)、140~160(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《屋外用耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。耐熱温度ごとに150℃~1000℃までそれぞれラインナップを取り揃えております。
用途焼却炉や工場屋内外加熱機器等(ボイラー・加熱炉・工業タンク・熱パイプ・送風機・熱交換器等) 種別上塗用 ブラック 希釈剤ネツゾールシンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐熱 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 適合下塗りGタイプ 標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)