18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンキュア HAKE de PAINT ラッカーつやあり塗料 ニッペホームプロダクツ 動画あり
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れるラッカーつやあり塗料です。 乾燥が速く、つやがよく、塗膜が硬いのが特長です。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。 絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。 特性つやあり、速乾 種別 主な用途木、鉄 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 油性 or 水性油性 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚) 乾燥時間夏(30℃):約30分、冬(10℃):約1時間 危険物の性状非水溶性
1缶(50mL)
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。
用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに 鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く) 主な用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール 使用場所屋内用 希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈) 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25(鉄部は2回塗り) 指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2~3
1個(25mL)ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ペンキュア HAKE de PAINT 水性半つや塗料 ニッペホームプロダクツ 動画あり
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。 水性アクリルシリコン塗料なので、耐久性・耐候性抜群です。 ホビー、工作から補修まで幅広く使えます。 小さなお子様にも扱いやすいので、工作にも最適です。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。 絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。 主な用途木部、鉄部 特性耐久、つやなし、耐候 種別半つや 乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)
1缶(50mL)
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★つやのある白★合成樹脂塗料。
用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール) ホワイト 主な用途木、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 危険物の性状非水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
当日出荷

ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★つや消しの白★合成樹脂塗料。
用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール) フラットホワイト 主成分合成樹脂(アルキド変性アクリル)、顔料、有機溶剤 主な用途木、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性つや消 危険物の性状非水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
当日出荷

筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★海軍機の下面色(日本機色)★合成樹脂塗料。
用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール) 明灰白色 主成分合成樹脂(アルキド変性アクリル)、顔料、有機溶剤 主な用途木、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性つや消 危険物の性状非水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

太陽光・蛍光灯・LEDの光を蓄え、暗くなると光る塗料です。水に強い特許取得蓄光顔料(α-Vega)を使用しています。JIS規格基準を上回る発行力です。光を3~5分照射するだけで暗闇で15~20分発光します。水性ですので塗りやすくシンナー臭がありません。
用途安全対策、アート、プラモデル、釣具等に。 材質成分:合成樹脂(シリコンアクリル)、蓄光顔料、水 容量(g)20 塗布面積(m2)0.02(2回塗り) 標準重ね塗り回数(回)2 サイズ(mm)57×30 危険物の類別非危険物 乾燥時間夏1~2時間、冬5~6時間
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。 広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属 主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG 主な用途金属、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
659 税込725
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

真珠光沢に仕上げるためのホビー顔料。箔分100%粉末状で流動性は自在。耐熱度抜群。粒子の大きさで長径5~60ミクロン、平均厚さ約0.5ミクロン。半透明で下地を生かす。(下地によって色が変化し、二色に見えるパールもあります。)
用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に 使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対してパール顔料を5~10混合して使用します。パール顔料に少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)パール顔料は上塗り仕上げのみにご使用ください。なお、2~3回塗り重ねますと、より一層光沢が増します。 危険物の類別非危険物
1個(5g)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マーカータッチで気軽に塗装、筆塗り塗装になれない方はもちろん、ベテランには塗装の効率アップに欠かせません。 木や金属、ガラスにも塗れますから、各種模型、工作に幅広く使えます。
用途プラスチックモデル、木、金属、ガラスの塗装用 主な用途木、金属、プラスチック、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.008L 危険物の性状非水溶性
1本(8g)
195 税込215
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。つやのある白。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 ホワイト 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水 主な用途金属、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。海軍機の下面色(日本機色)。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 明灰白色 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水 主な用途金属、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性つや消 危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。つや消しの白。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 フラットホワイト 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水 主な用途金属、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性つや消 危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
当日出荷

サンデーペイント水性エナメル
エコ商品
エナメル特有のなめらかで美しいツヤに仕上がります。乾燥が速く塗りやすい。耐候性に優れたポスターカラーとしても使えます。
用途プラスチック・画材として/プラスチックモデル、装飾、表示、ポスター 成分合成樹脂(アクリル) 使用場所屋内用 特性速乾、耐候 タイプ水性エナメル 主な用途ポスター、プラスチック 指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(分)約120(20℃)、約180(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプエマルション
1缶(80mL)
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。 色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。 第二次大戦後半やベトナム戦争当時のアメリカ海軍機下面色。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属 インシグニアホワイト 主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤 品名AS-20 主な用途金属、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
769 税込846
9日以内出荷

微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。 色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。旧日本海軍機の全面や下面に。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属 明灰白色 主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤 品名AS-2 主な用途金属、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
769 税込846
6日以内出荷

SHOW UP エアゾール SHOW UP 動画あり
SHOW UPエアゾールシリーズ。SHOW UP エアゾール マジョーラ コスモコレクションおよびベースカラー リアルブラック エアゾールは、スプレー缶形式で手軽に使用できる塗料です。マジョーラは、光の角度によって色が変わる偏光性を持ち、異なる色彩を楽しめるため、アート作品やファッションアイテムのデザインに適しています。創造性を発揮したいあらゆる場面で、その魅力を引き出せます。マジョーラ塗料は、プロフェッショナルから趣味のユーザーまで幅広く支持されており、高品質で美しい仕上がりが特徴です。均一な仕上がりを得るためには、適切な下地処理と塗装方法を守ることが重要です。この特別な塗料を次のプロジェクトに取り入れ、個性的なカラーリングを実現しましょう。プラモデルなどの表面塗装に使用する場合、トップコートとして**PCバインダーエアゾール【AS303/クリアーエアゾール】**を使用することを推奨します。SHOW UP エアゾールPCバインダーは、ポリカーボネート製品などに塗装する際に塗料の密着性を高める下地塗料です。不織布研磨剤やSHOW UPプロップクリーナーを併用することで、さらに強力な密着力が得られます。また、ブラックやホワイトタイプのバインダーを使用し、塗料を使用した後に裏打ちすることで、さらなる密着性を向上させることが可能です。この製品はスプレー缶タイプで、手間をかけずに使用できるため、ポリカーボネート以外にも、フィギュア、家庭用品、プラモデル、ホビー、ラジコン、DIYなど幅広い素材に対応しています。ベースカラーとしても使用可能です。◆マジョーラコスモコレクション 6色。 【ベースカラーにエアゾールリアルブラック又はエアゾールPCバインダーブラック必須】。◆PCバインダーブラック・ホワイト・クリアー 3色。◆ベースカラーリアルブラック 。全10色・各100ml
用途ラジコン・ ホビー・DIYプロジェクトやカスタムペイントなど様々な作業に最適です。 ポリカーボネート、フィギア、家庭用品、プラモなどさまざまな素材に使用できるエアゾールです。 内容量(mL)100 危険物の類別第四類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)