580件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。 紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。
透明 容量(mL)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

油性 高耐久鉄部用 アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 使用場所屋内外兼用 特性耐候、サビドメ 主成分シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6 危険物の類別指定可燃物 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(80mL)ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。耐候性が極めて優れています。
用途鉄・木・コンクリート 電気器具、おもちゃ、工作品、模型など 油、薬品、水のかかりやすいところ(エンジン付模型飛行機、水まわりの木部、植木鉢の台など) 成分合成樹脂(ビニル樹脂) 使用場所屋内用 特性速乾、耐候 タイプ合成樹脂万能塗料 塗り面積(m2)約0.5(2回塗り) 主な用途木、鉄、コンクリート 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ塩化ビニル
1缶(80mL)
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり) カンペハピオ 動画あり
[幅広い用途に使用可能] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード] 防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。 [ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [低VOC型環境塗料]
用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
1缶(0.2L)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

水性スーパーコート アサヒペン 動画あり
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3 建築基準法F☆☆☆☆ 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

一液架橋型のウレタンと膜を形成し、すぐれた耐候性、耐久性を発揮します。 NAD(非水分散)樹脂の採用で塗りやすく、タレにくい上、耐アルカリ性にすぐれていますから、コンクリート面に塗装することが可能です。 においがマイルドで、従来の合成樹脂調合ペイントのような油臭がありません。 防藻、防カビ剤入りで、カビが生えにくくなっています。 有害な鉛、クロム系の化合物を原料に使用していません。
用途コンクリート、モルタル、鉄部、トタン、新屋根材、スレート瓦、木部、硬質塩ビ、FRPなど タイプ油性NADウレタン樹脂塗料 主な用途コンクリート、モルタル、鉄部、トタン、新屋根材、スレート瓦、木部、プラスチック 希釈剤ペイント薄め液 危険等級 乾燥時間(時間)夏期/約8、冬期/約24 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~15 特性耐アルカリ、耐久、つや有、耐候 塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高耐久ラッカースプレー アサヒペン 動画あり
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

水性カラースプレープレミアム ニッペホームプロダクツ 動画あり
シリコン配合により、耐候性・耐久性に優れた強靭な塗膜を形成するプロ仕様の塗料です。 高光沢(ツヤ消し色除く)で、タレにくく、きれいに仕上がります。 乾燥前は、水ぶきで落せて、乾燥後は、雨や日光に強い塗膜になります。 水性なので安全・安心・低臭で、作業性も抜群です。 使用後は、安心して捨てられるガス抜きキャップ付きです。 ノズル(だ円吹き)を回転する事で、噴射パターンを変更できるので、作業性がさらにUPします。 400MLのお特用サイズです。
用途鉄部・木部・コンクリート・スレート・発砲スチロール・プラスチック(スチール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。※ポリエチレン、ポリプロピレンは不可。) 日用大工・家具・ホビー工作・クラフト・マーキングなど。 主な用途鉄部、木部、コンクリート、スレート、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性耐久、耐候 種別水性 乾燥時間(分)夏(30℃)約30、冬(10℃)約50 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.9~1.4、木部:0.5~1.0 塗回数2回
1缶(400mL)
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

油性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 動画あり
さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。
用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。 タイプつや有 主成分シリコン樹脂 主な用途木部、トタン、鉄部 塗布方法はけ、ウールローラー 危険等級その他のもの 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 希釈率(%)0~5(ペイントうすめ液) 油性 or 水性油性 特性耐久、速乾、防さび 塗り重ね可能時間(時間)夏:約3以上、冬:約6以上 乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間 塗回数1回
1缶(0.08L)ほか
719 税込791
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

油性スーパーコート アサヒペン 動画あり
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5 使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 種類架橋反応型シリコンアクリル 主成分シリコンアクリル樹脂 主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、サビドメ
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン 動画あり
特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。 仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
1缶(5L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。日光や水、油、薬品に強い。とうめい塗膜で、塗装物を美しく護ります。 強い塗膜の透明スプレー。
用途鉄・木・コンクリート/模型、おもちゃ、工作品、電気器具、油、薬品、水のかかりやすいところ とうめい 成分合成樹脂(ビニル樹脂) 特性耐水、耐油、耐薬品、速乾、耐候 タイプ合成樹脂塗料 塗り面積(m2)約0.6~1.2(1回塗り) 主な用途鉄、コンクリート 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ合成樹脂エナメル
1缶(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

トルエン、キシレン、MIBKを含んでおらず環境に配慮した塗料です。 ソフトな霧でツヤ有り、乾きが早く、強靭な塗膜になります。 耐候性に優れています。
用途電器器具、機械器具、自転車、工作品の鉄部。 鉄部・木部・コンクリートのマーキング用に。 容量(L)0.3 質量(g)322 塗布面積(m2)0.6~1.2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋根用塗料最高レベルのつや。ファインパーフェクトルーフ。高光沢・高外観でシリコングレードを超える高耐候性を発揮。寒冷地でも使い易い弱溶剤屋根用塗料。〔製品特長〕。1.高級感のあるつや。 最先端テクノロジーにより、日本ペイント1液屋根用塗料最高レベルの高光沢を実現。2.使いやすい作業性。 硬化剤を入れる手間や、残ネタの無駄がない便利な1液タイプです。 塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、作業性に優れます。3.優れた乾燥性と強じんな塗膜。 速乾タイプなので低温時期(10℃前後)でも高い作業性、光沢感が得られます。 強じんな塗膜で積雪や滑雪に対して優れた耐久性を発揮します。4.防藻・防かび。 藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持します。5.幅広い下地適正。 住宅用化粧スレート屋根にも塗装可能です。6.選びやすい標準色 ラインナップ<12色>
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 。〔用途〕 戸建て住宅、教育施設/病院、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え。〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ/ハイポンファインプライマーⅡ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー 仕様1液ターペン可溶ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性屋根用塗料 荷姿塗料液:石油缶 機能防藻、防かび、高耐候性 主な用途戸建て住宅、教育施設/病院、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7049mL 希釈率(%)10~20 はけ・ウールローラー・エアレススプレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性高耐候性 関連資料※製品カタログ(7.34MB) 取扱説明書(0.02MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):4時間以上 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18 塗回数2 面積(m2)1缶当たり塗装(2回塗り)39~47 つやつや有り
1缶(14kg)
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

輝度の高い平滑な金属光沢を持つ、白く美しいシルバー色です微細な鱗片状のアルミニウム層が紫外線などによる塗膜の劣化を防ぎ、水分などの浸透も防止しますので、高い耐候性と防食性を発揮します
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓枠、木工工作品など 成分合成樹脂 銀色 タイプアルミニウムペイント 主な用途鉄部、木部 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ特殊アルキド
1缶(80mL)ほか
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロ仕様最高級耐熱塗料(半ツヤ・硬化剤付2液タイプ)です。シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性が特徴です。耐熱温度300℃。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.903」を塗装することで屋外にも使用できます。
用途特に優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性を必要とする加熱設備・プラント・焼却炉等 特性耐熱、半ツヤ、耐候 仕様半ツヤ 耐熱温度(℃)300 主な用途屋外 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性高耐久鉄部用 アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる!。水性で塗りやすい低臭タイプの鉄部用塗料です。特殊強力サビドメ剤の効果でサビの上から直接塗れます。(ポロポロと取れるようなサビは取り除く必要があります。)。特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により耐候性に優れています。密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスにも塗装できます。塗料タイプは、架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料です。架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料は、塗膜の乾燥過程で、架橋反応(樹脂の分子間に橋を架けたような結合を作る)するタイプの水性シリコンアクリル樹脂を用いた水性塗料です。架橋によって強度が増します。
用途屋内外用。扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具など屋内外の鉄部・鉄製品 ガルバリウム・トタン・アルミ・ステンレスの製品(屋根は除く) 木製品 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品 使用場所屋内外 特性耐久、さび止め 塗料タイプ架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料 標準重ね塗り回数(回)2 光沢ツヤあり 塗膜状態仕上がり:不透明(下地を隠す) 乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4 塗り重ね可能時間(時間)1/2以上(夏期/冬期) 主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(200mL)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

サビの上から直接塗れる上塗り兼用サビ止め。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。 サビ止めと上塗りが同時にできる、速乾性の一回塗り塗料なので、塗装時間を大幅に短縮します。 シリコンアクリル樹脂が成分なので、耐候性に優れています。
用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。 主な用途鉄部全般 使用場所屋外用 特性速乾、耐候、サビ止め 主成分シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/5~6 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

設置環境・天候、高温になる部品などにも最適な耐熱・耐候に優れた特殊塗料! 耐海水性・耐変色性も備え、船舶の外装や海岸沿いのタンクなどの補修にも利用されています。 一般的な耐熱シルバー塗料よりも防腐食性が高く、400℃まで耐えられる耐熱塗料のためエンジン部品などの補修にも利用できます。
用途産業機械や設備、配管などの耐熱耐候保護コート剤として、金属表面をはじめ木・樹脂など様々な素材の塗装、ステンレス加工品・エンジン部品の補修塗装 使用方法一般の塗料と同様に塗装の前処理・準備をします。一度に厚塗りをせず薄く塗布します。15~30分の間隔をおいて2~3度塗りします。乾燥時間は30分~1時間で触指乾燥・1~2日で完全乾燥します。(気象条件や素材により異なる) 分類炭化水素系 主な用途産業機械や設備、配管、木・樹脂、ステンレス加工品・エンジン部品 特性耐熱、耐候、耐海水性、耐変色性、防腐食性 成分合成樹脂(シリコン)・有機溶剤
1本(220mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防滴構造や耐候性塗料等で屋外設置に対応 共働きのご家庭やネット通販をよくご利用される方に
用途不在でも荷物の受け取りが可能な小型宅配ボックス 付属品南京錠、ストラップ、固定金具、認識シール 材質本体/メッキ鋼板 粉体焼付塗装 質量(kg)6.8Kg 耐荷重(kg)20 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法南京錠
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

スカイ ミニローラー 大塚刷毛製造 動画あり
マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。細かい箇所や隙間などに適しているサイズです。
形状ミニ 筒径(Φmm)10
1パック(2本)
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナカバヤシ宅配ボックス
エコ商品
宅配業者に操作方法を周知する操作説明シールを扉裏面に貼付しています。
用途不在でも荷物の受け取りが可能な宅配ボックス。防滴構造や耐候性塗料等で屋外設置に対応。 材質本体/メッキ鋼板粉体焼付塗装(耐候性塗料)、アジャスター/ABS アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)デュフロン 100 ニューファイン
土木構造物用塗料/弱溶剤形ふっ素樹脂上塗り塗料 耐候性、耐薬品性等にすぐれた鋼構造物用ふっ素樹脂上塗り塗料です。 JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料1級に合格しています。 耐候性にすぐれています。 塗料用シンナーAで希釈ができ、作業性にすぐれ、仕上りが良好です。 環境にやさしい弱溶剤タイプです。 塗料に有害重金属(鉛クロム)を配合していません。 耐薬品性(耐酸耐アルカリ)、耐水性、耐塩水性にすぐれています。
用途橋梁タンク外面集合煙突鉄塔屋外鉄骨水門扉プラントなどの高耐候性を求められる鋼構造物の上塗り。 仕様ポットライフ5時間(23℃) 規格JIS K5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料 1級 荷姿塗料液:13.5kg石油缶硬化剤:1.5kg角缶 適合塗料下塗りハイポン20ファイン/デュフロン100ファイン中塗、デュフロン100ファイン中塗U 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15kg 希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~10(エアレス) 油性 or 水性油性 混合比90:10(重量比)(塗料液:硬化剤) 乾燥時間16時間以上(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12(はけ・ローラー)、0.14(エアレス) 塗回数2回 塗料タイプ弱溶剤形フッ素樹脂上塗り塗料
1セット(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

紫外線(UV)に強い耐候性向上樹脂を表層にコートする事で、屋外用途で抜群の耐候性を発揮します。 屋外配管での塩ビ配管への耐候性塗料が不要です。 表層に紫外線に強い耐候性向上樹脂を被覆する事で、物性保持・外観維持・長寿命化を達成しました。
用途屋外配管で金属管を使用していた配管ラインからの切替え。 材質/仕上外層:耐候性向上樹脂、内層:硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 使用温度範囲(℃)60 寸法L(mm)4000 最高使用圧力(MPa)1.0
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オールワン スモールローラー 大塚刷毛製造 動画あり
大塚刷毛製造オールワン スモールローラー
エコ商品
『今注目の高耐候性塗料へのマッチング』、『塗布量と仕上がりのバランスに優れ、適正な膜厚確保』、『長時間含み・吐き出し性能をキープする優れた耐久性』、『建築塗装に限らず橋梁・防水他、多用途に対応』などなど、塗装用ローラーに求められる性能全てを1つにギュッと詰め込んだ新時代の塗装用ローラーのスタンダードです。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
用途防水塗装や橋梁塗装など多様な用途に 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 材質ポリエステル サイズスモール 適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料など 筒径(Φmm)17 適合塗材外部リシン面、凹凸面、平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スカイ レギュラーローラー 大塚刷毛製造 動画あり
マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番。サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
形状レギュラー タイプ中毛 毛丈(mm)13 芯径(mm)38
1本
619 税込681
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スズカファインワイドエポーレSi
長年にわたりご愛顧頂いているエポーレが、環境に優しく更に進化しました。 弱溶剤2液形エポキシ変性アクリルシリコン樹脂系つやあり塗料です。 耐候性塗料のJIS規格品です。 エポキシ樹脂による付着性の高い塗料です。 シリコン変性により、汚れにくく、優れた耐候性を実現します。 金属系素地・セメント系素地に適応します。 ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、既存塗膜のチヂミや溶解が少なく、幅広い旧塗膜に適応します。
用途屋根用 上塗材、屋根、鋼構造物、建築物外壁 (シルバー仕上は無機素材不可) 主成分アクリルシリコン系 JIS規格JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料2級 [シリコン系]、JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料2級 [シリコン系] 主な用途屋根、鋼、外壁 希釈剤塗料用シンナー 塗装刷毛、ウールローラー、エアレス 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地カラートタン、新生瓦、鋼板、鋼材、金属系サイディング、窯業系サイディングなど 希釈率(%)0~20 特性付着性、耐候、つやあり 耐用年数(年)屋根:7~10、外壁:8~13 塗付量(kg/m2・回)0.20~0.32・2(50~80m2/石油缶) 可使時間(時間)8以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔工程内5時間以上7日以内、最終養生24時間以上 、屋根の場合は工程内16時間以上(23℃)
1缶(3.2kg)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

スカイ ミドルローラー 大塚刷毛製造 動画あり
マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型。広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
形状ミドル サイズ(inch)7 芯径(mm)27 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
1本
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

鉄部用塗料/弱溶剤形ポリウレタン樹脂中塗り塗料 「ハイポン30ファイン中塗U」は、ポリウレタン樹脂を採用することにより、上塗りとの付着性がより一層向上した、弱溶剤形ポリウレタン樹脂中塗り塗料です。 JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 中塗り塗料に合格しています。 弱溶剤を使用しているため旧塗膜をリフティングさせたり、傷めることがほとんどありません。 塗料用シンナーAで希釈でき、塗装作業性にすぐれます。 鉛クロムを含む原材料を配合しておりません。
用途鉄部/鋼構造物中塗用 旧塗膜適正と防食性が要求される個所の中塗りに最適です。 ホワイト 塗料タイプ弱溶剤形ポリウレタン樹脂中塗り塗料 適合塗料弱溶剤形変性エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン20ファイン) 混合比9:1(重量比)(塗料液:硬化剤) 可使時間(時間)6(23℃) 希釈剤塗料用シンナーAまたは塗料用シンナーSA 塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装 希釈率(%)0~10(はけ・ローラー) 標準使用量(kg/m2/回)0.14(はけ・ローラー) 乾燥時間(時間)3時間以上10日以内(23℃) 膜厚(μm)はけ・ローラー/30、 エアレス/30 標準重ね塗り回数(回)1回 主な用途鉄部、鋼構造物 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1セット(4kg)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スカイ スモールローラー 大塚刷毛製造 動画あり
マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適。狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
芯径(mm)17 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
1本
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
用途外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。 ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。 屋根材、板金の目地シール。 配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。 浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。 車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
1本(333mL)ほか
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

塗るだけで防水補修!。高耐候のEPDM材なので塗るだけで屋外でも5年の耐久性!。塗料型なので、複雑な形状に最適。様々な素材に使用可能。幅5mm程度のクラックまで対応。硬化時間が短い(湿気硬化型)。下地処理不要。
用途屋根溝部のシーリング、トップライト廻りのシーリング、屋根下地接合部亀裂部の補修、バルコニー床部のシーリング、基礎のシーリング 使用の目安施工:厚1.5mmで0.5m2 母材レンガ、コンクリート、プラスターボード、ガラス、木材、合板、EPDM、鉄、アルミ、ステンレス、銅、ブロンズ、亜鉛 硬化時間(時間)約6 使用場所屋外 主な用途屋根 特性防水、耐久性 危険物の類別非危険物
1缶(750mL)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スズカファインワイドエポーレSi
長年にわたりご愛顧頂いているエポーレが、環境に優しく更に進化しました。 弱溶剤2液形エポキシ変性アクリルシリコン樹脂系つやあり塗料です。 耐候性塗料のJIS規格品です。 エポキシ樹脂による付着性の高い塗料です。 シリコン変性により、汚れにくく、優れた耐候性を実現します。 金属系素地・セメント系素地に適応します。 ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、既存塗膜のチヂミや溶解が少なく、幅広い旧塗膜に適応します。
シルバー タイプつやあり 主成分エポキシ樹脂 主な用途金属 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス 危険物の類別第四類/第四類 適応下地カラートタン、新生瓦、鋼板、鋼材、金属系サイディング、窯業系サイディングなど 希釈率(%)0~20 特性付着性、耐候、つやあり 耐用年数(年)屋根7~10、外壁8~13 塗付量(kg/m2・回)0.20~0.32・2回 可使時間(時間)8以内(23℃) 危険物の性状非水溶性/非水溶性 塗装間隔工程内5時間以上7日以内、最終養生24時間以上、屋根の場合は工程内16時間以上(23℃)
1缶(3.2kg)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性 高耐久鉄部用スプレー アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 エアゾールタイプなので、シャッターやフェンス等の細かな部分にも塗りやすくきれいに仕上がります。 使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3 主成分シリコンアクリル樹脂 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 危険等級 乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 特性耐候、サビドメ 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

『今注目の高耐候性塗料へのマッチング』、『塗布量と仕上がりのバランスに優れ、適正な膜厚確保』、『長時間含み・吐き出し性能をキープする優れた耐久性』、『建築塗装に限らず橋梁・防水他、多用途に対応』などなど、塗装用ローラーに求められる性能全てを1つにギュッと詰め込んだ新時代の塗装用ローラーのスタンダードです。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
用途防水塗装や橋梁塗装など多様な用途に サイズ(inch)7 筒径(Φmm)27 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 材質ポリエステル 適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料など サイズミドル 適合塗材外部リシン面、凹凸面、平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など) 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
709 税込780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)アクリルルーベン
エコ商品
耐候性がとくに優れており、ツヤを長時間保持し、ヒビやハガレを生じません。 カラートタン塗替え用、亜鉛引き鉄板塗装用。 短時間で乾くので作業効率がよく、天候変化による影響も少なくて済みます。
用途トタン屋根、トタン塀。アクリル樹脂系トタンペイント。 主な用途トタン 使用場所屋外用 特性速乾、耐候 種別油性屋根用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~15 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)1 半硬化乾燥時間(時間)3 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
1缶(14L)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

貼るだけで市販のコンテナボックスが宅配ボックスに変身!。宅配ボックスやその周辺に貼るだけで配達員を上手に誘導!。。★屋外専用素材使用で耐候性に優れた高品質ステッカー!。★デザイン性の高いハイクオリティなオリジナルステッカーが続々登場!。。今急速に普及している置き配に使用する宅配ボックス用に特化したオリジナルデザイン!。市販のコンテナボックスも、このステッカーを貼るだけで宅配ボックスに変身!。ボックス本体や宅配ポスト・ドア・壁などに貼ることで配達員に認識しやすくなります。貼り方を自宅のスペースに合わせて自由に組み合わせられる誘導用矢印付の4種1セット!。。◎使いやすいサイズのステッカーが数種類入ってとっても便利!。◎フルカラーUVカット塗料印刷だから屋外での設置もOK!。●紫外線による劣化に強い屋外耐候性塗料を使用!。●耐水性の塩ビシート製で水にも強い!。●柔軟な素材で曲面にも貼りやすい!。。■ステッカーの利点・効果。1)低コストでだれでも貼れる簡単シール。2)手軽に市販のコンテナでも宅配ボックスになります。3)配達員への視認性が高く、誘導に効果があります。
用途屋外/屋内 材質塩ビシート 加工UVカット加工(UVカット塗料印刷) サイズ(mm)1)W130mm×H130mm(1枚)、2)W60mm×H194mm(1枚)、3)W66mm×H60mm(1枚)、4)直径60mm(1枚) 計4枚
1セット
899 税込989
当日出荷

太陽光に対する反射率の優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックに、メーカー独自の技術によりシリコン樹脂を融合。各種屋根材に塗装することにより、室内への熱の侵入を遮断し、室内の温度上昇を抑えることができます。エアコンなどの空調設備の省エネ効果に抜群の性能を発揮します。 従来のシリコン樹脂塗料や「パラサーモ」(ウレタン系)と比較して抜群の耐候性(高耐候性塗料)を誇り、美観を長期間維持します。 弱溶剤可溶シリコン樹脂が、クリヤー感のある平滑な塗膜を形成。光沢のある鮮やかな外観を実現します。また、色彩も豊富にラインアップ。お好みのカラーで屋根を彩ります。 弱溶剤系のため新規塗装にも塗り替えにも対応します。また、プライマ-の選択により多様な屋根材をカバーする高い拡張性を発揮。厚形スレート(セメント瓦)、新生瓦(コロニアル、フルベストなど)、スレ-ト屋根材、折板屋根、ガルバニウム鋼板など、ほとんどの屋根材に塗装が可能です。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根。体育館の屋根。戸建ての一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)。その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。 セット内容A液:14kg、B液:2kg 塗布方法ローラー、刷毛、スプレー 使用量0.12~0.15kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔2時間以上(23℃)
1セット(16kg)
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日本ペイント「スレート屋根用塗料シリーズ」は住宅用化粧スレート屋根塗り替え用塗料です。劣化し見苦しくなった住宅用化粧スレート屋根を見事に甦らせます。ファインDFベストは超耐久性のフッ素とセラミック配合技術の組み合わせにより屋根という厳しい環境に耐えることができる超耐候性塗料です。ファインDFベストは、塗膜劣化の原因となる「紫外線」や「熱」などに対し、優れた抵抗性を示します。美粧性・耐久性をより長期に持続させます。防藻・防かび性を有し、長期間にわたり藻やかびの発生を防ぎます。環境にも配慮しています。ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。優れた仕上りとつや。非常につやが良く、すぐれた美粧性です。太陽光でまぶしく輝きます。豊富な色相バリエーション ニッペスレート屋根用標準色24色をご用意しました。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途〔適用素材〕 スレート。〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、波形スレート。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え。〔適用下塗り〕 ファイン浸透増膜シーラー、ファインパーフェクトベスト強化シーラー、1液ベストシーラー、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー 仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 機能防藻、防かび、高耐候性 主成分フッ素樹脂 主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量8643mL 希釈率(%)0~10:はけウールローラーエアレススプレー 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐UV性、防藻・防かび性 関連資料※製品カタログ(3.41MB) 取扱説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18 塗回数2 面積(m2)1セット:42~50 つやつや有り
1セット(15kg)
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)