鋼や鉄表面などのサビの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビを黒サビに転換します。ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。(2回塗りを推奨。1回でも可能です)。一回塗りで効果を発揮します。
用途赤錆を黒錆に転換します。サビた表面へのメンテナンスに。塗料などの下塗り防錆剤に、スプレーで塗布しづらい箇所に最適。
トラスコ品番698-3809
材質主成分:合成ラテックス樹脂
色透明
容量(mL)290
容器仕様スプレー
最高使用温度(℃)93
危険物の類別非危険物
1本(290mL)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
自動車、バイク、自転車、パイプ、柵、農具、除雪機、建設機器等さまざまな金属部分をサビから保護。
腐食が進行してしまう赤サビを黒サビに素早く転換
新しいサビを防止(ペイント塗装必要)
タイプエアゾール
液色透明
成分アセトン含有量約73g
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)
1個(290g)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
自動車、バイク、自転車、パイプ、柵、農具、除雪機、建設機器等さまざまな金属部分をサビから保護。
腐食が進行してしまう赤サビを黒サビに素早く転換
新しいサビを防止(ペイント塗装必要)
タイプボトル
液色透明
危険物の類別非危険物
1個(236mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
漬け込むだけで簡単に錆を落とします。
水性で中性ですので安全で20倍に希釈して使用できます。
ガソリンタンクや部品の錆落としが擦らずにでき簡単です。
材質有機酸アミン塩、安定化剤
色クリア
摘要サビ除去
容器仕様プラスチック容器
危険物の類別非危険物
水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。
下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。
鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。
材質チオグリコール酸アンモニウム、界面活性剤
色クリア
摘要サビ除去
容器仕様プラスチック容器
危険物の類別非危険物
水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。
下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。
鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。
トラスコ品番369-8558
材質チオグリコール酸アンモニウム、界面活性剤
幅(mm)115
色クリア
容量(mL)1000
摘要サビ除去
高さ(mm)297
奥行(mm)92
容量(L)1
容量(kg)1
容器仕様プラスチック容器
容量(g)1000
危険物の類別非危険物
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。
下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。
鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。
用途鉄粉除去 ボディーシャンプー サビ取り
材質鉄・ステンレス・プラスチック・コンクリート、○アルミニウム、△ゴム・大理石・布製品・メッキ製品、×高炭素鋼・焼入れ鋼・木材
色クリア
容量(mL)100
液性中性
使用環境温度(℃)塗装:5以上(湿度85%以下)
危険物の類別非危険物
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
漬け込むだけで簡単に錆を落とす事ができます。
水性で中性ですので安全で20倍に希釈して使用。
ガソリンタンクや部品の錆落としが擦らず簡単に落とせます。
用途サビ落とし
仕様漬け込み時間:5~6時間(水の代わりに40~60℃程度のお湯を使用すると効果的)
色クリア
容量(mL)1000
使用環境温度(℃)塗装:5以上(湿度85%以下)
塗布方法漬け込み
危険物の類別非危険物
1缶
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
細いスプレー粒子と浸透力により、小さな隙間、微細な彫刻部の奥まで均一に行きわたります。有色タイプは、緑色の防錆保護膜が出来ますので、目視で塗りむらが確認できます。均一に塗布した防錆保護膜は水分・湿気を寄せ付けず金型の発錆を防止します。この防錆保護膜は、成型立ち上がり時、数ショットで除去できます。
用途射出成型金型の防錆、完成機械部品、工具あるいは金属材料などの防錆、車両、産業機械などの防錆
使用方法1.金属表面の地肌が隠れる程度に、まんべんなく吹き付けて下さい。2.防錆効力の持続性は被処理物の保管環境によって左右されますので、海岸近く、屋外保管のような場合、使用回数を多くし、重ね塗りして下さい。3.金属表面から防錆保護を除去したい時は洗油、又はシンナーをご使用下さい。4.金属表面から20~30cm離して、均一に塗布して下さい。
形態スプレー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量126mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.18MB)
危険物の性状非水溶性
サビの上に直接塗れます サビキラープロRSはサビ転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。※サビキラープロRSの塗装前に浮きサビ・重層サビなどは除去してください
ケレン作業の手間・経費を大幅にカット サビキラープロRSはケレン作業の手間も経費も大幅にカット。それなのにサビの再発を防ぐことができる画期的な塗料です。
素材そのものの硬度が向上 サビに対し、特殊樹脂が深く浸透し、素材そのものの硬度が増します。
クリアカラーで作業性抜群 サビキラープロRSはクリア色です。その為、施工箇所が塗料の色で覆われる事が無い為、サビの状況を目で確認しながら作業を行う事が可能です。※本品は下塗り専用品の為、施工後は必ず上塗りを実施してください。
施工が簡単で取り扱いやすいです スプレータイプは2液性塗料にも関わらず、手間のかかる2液の混合を手を汚さず、簡単に行う事が可能です。まさに"良いトコ取り"のサビ転換プライマーの誕生です。混合手順についてはこちらの動画をご覧ください。
プライマーとしても使用可能 サビキラープロRSはサビ転換だけでなくプライマーとしてもご活用可能で、上塗りとの密着を向上させます。また、BAN-ZI AIDのプライマーとして最適です。
仕様●標準塗布量:0.1~0.15kg/m2●塗り面積:約0.95~1.42●塗装方法刷毛:エアスプレー、ローラー●塗装環境温度:5℃以上/湿度85%以下●乾燥時間:3時間●消防法分類第4類第1石油類●有機溶剤予防規則第2種有機溶剤
色クリア(イエロー)
危険等級Ⅲ
アズワン品番67-2985-26
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量16500mL
特性さび止め
危険物の性状非水溶性
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
関連キーワード