カテゴリ

  • 空調・電設資材(12)
    • ゲージマニホールド(7)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • イチネンTASCO(5)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • エスコ(2)
冷媒の種類
  • R502
  • R12(8)
  • R13(7)
  • R22(18)
  • R23(13)
  • R32(14)
  • R114(7)
  • R123(13)
  • R124(8)
  • R125(8)
  • R134a(18)
  • R290(15)
  • R401A(8)
  • R404A(17)
  • R407A(8)
  • R407C(18)
  • R408A(8)
  • R409A(8)
  • R410A(18)
  • R600a(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「r600a」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED使用環境-10~60℃ RH80%以下検知方式半導体ガスセンサ/吸引式感度調整L/M/H3段階感度切換
拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式) 寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃) 連続使用40時間の省電力エコ設計 最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載 2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400)質量(g)約370電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において表示(検知)ブザー・LEDインジケーター使用環境-10~60℃ RH80%以下検知方式半導体ガスセンサ/拡散式感度調整L/H 2段階感度切換暖気時間(秒)約90
[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定) エスコ[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定)エスコ
79,000税込86,900
1セット
8日以内出荷
セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62電源単3電池×4本(付属)使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)温度測定範囲(℃)表面:-40~125全長(cm)100(赤・青・黄)冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、適用:R407C・R404A【ミニコントロールバルブ】適用:R407C・R404Aサイズ(mm)210×121×60(H)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア)接続径ミニコントロールバルブ:UNF7/16-20×UNF7/16-20設定圧力分解能(MPa)0.001圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
リークテスター 冷媒ガス用 半導体方式 モノタロウリークテスター 冷媒ガス用 半導体方式モノタロウ(8件のレビュー)
取扱い終了
フロンガスの簡易検知作業に便利です。
用途フロンガス検知に対象ガスR32、R22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス付属品キャリングケース・取扱説明書寸法(mm)260×60×50(フレキシブルプローブ長420)質量(g)約280電源単3電池×3本(別売)表示(検知)ブザー・LEDインジケーターケース寸法(mm)320(L)x220(W)x72(H)使用環境0~50℃、RH80%以下検知方式半導体方式感度調整L/H2段階感度切換関連資料冷媒ガス用リークテスター(半導体方式)操作方法 よくある商品Q&A暖気時間(秒)約60取扱説明書取扱説明書
フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)
取扱い終了
高感度ガスセンサ&環境センサの2つのセンサを搭載 最高感度2g/年の高感度モデル(R134a他) ガス種類を選択すれば主要冷媒で感度補正 雑ガスの濃度変化がわかる環境モニター付 ブザー、バーグラフ、バイブレーター、赤色LEDでリーク表示 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーザーガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等仕様ホルスター(ラバープロテクト)ゴム製、本体に装着、強力マグネット(バンド付)取付可能付属品チェックリーク、強力マグネット(バンド付き)、ハードキャリングケース、単3電池×4、センサ用ダストフィルタ×5、ファン用ダストフィルタ×5、取扱説明書、保証書、検査成績書質量(g)約500(含むホルスタ、乾電池)プローブ長さ426mm、白色照明ランプ、赤色警報ランプ、ダストフィルタ(交換式)、PE絶縁熱収縮チューブ皮膜付表示LCD表示器、27×30mm、モノクロ感度(R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a)H/2g、M/15g、L/30g機能L/M/H 3段階感度切替、オートゼロ機能、吸引機能/インペラーポンプ使用電源単3電池×4/AC100Vアダプタ(別売)使用環境-5~40℃、40~85%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)218×50×40検知方式半導体ガスセンサ/拡散・吸引(切替式)警報の表示ブザー、バイブレータ、液晶バーグラフ、赤色警報ランプ
フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)
取扱い終了
新旧冷媒共に高感度2g/年(R410A) 高濃度ガスをカットするセンサ保護機能付 3段階切替の感度調整 マルチレイヤー半導体ガスセンサ採用 延長用フレキシブルチューブ(190mm)標準付属
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーザーガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック付属品チェックリーク、延長用フレキシブルノズル、電池、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書質量(g)約400表示ブザー、LEDランプ、アナログメーター、電池消耗表示感度(R22・R404A)H/2g、M/18g、L/32g、(R502)H/4g、M/21g、L/48g、(R134a)H/3g、M/18g、L/40g、(R407C)H/2g、M/17g、L/36g、(R410A)H/2g、M/16g、L/32g使用電源単3アルカリ電池×6/AC100Vアダプタ(別売)使用環境-5~40℃、40~85%RH寿命約40時間(20℃の環境下において)対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)173×66×56(フレキシブル長190)検知方式マルチレイヤー半導体方式
冷媒飽和圧力・飽和温度換算器 レフプレテンチャー イチネンTASCO冷媒飽和圧力・飽和温度換算器 レフプレテンチャーイチネンTASCO
取扱い終了
各種(51種類)の冷媒の飽和温度・飽和圧力が瞬時に表示できます。 温度により圧力換算ができるのでゲージマニホールドを接続しなくても空調冷凍機器などの運転圧力状態が分かります。
質量(g)約60電源リチウム電源(CR2032 3V)寸法(幅W×長さL)(mm)48×115機能オートパワーオフ表示内容冷媒種類(51種類)/圧力(MPa、BAR、PSI)/温度(℃、゜F)冷媒R11、R12、R13、R21、R22、R23、R32、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R134、R134a、R141B、R142B、R143、R143A、R152A、R218、R290、R176、R401A、R407B、R407C、R407D、R408A、A409A、R410A、R410B、R411A、R411B、R412A、R413A、R414A、R414B、R501、R502、R503、R504、R507、R508B、R509A、R600、R600A、R601、R601A、R717、R744
多機能型デジタルゲージマニホールド イチネンTASCO多機能型デジタルゲージマニホールドイチネンTASCO
取扱い終了
"R410A、R407C、R22、R134aなど、61種の冷媒の圧力、飽和温度がデジタル表示できます。 熱電対式の丈夫な真空センサー付のため、デジタルで正確な真空度確認ができます。 クランプ型温度センサー付なので、配管などの温度計測ができ、スーパーヒートなどの確認に最適です。 バックライト機能で、暗い場所柄の表示読取も安心。 オートオフ(10分間)機能付。"
冷媒(対象)R11、R12、R13、R21、R22、R23、R32、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R134、R134a、R141B、R142B、R143、R143A、R152A、R176、R218、R290、R401A、R401B、R401C、R402A、R402B、R403A、R403B、R404A、R405A、R406A、R407A、R407B、R407C、R407D、R408A、R409A、R410A、R410B、R411A、R411B、R412A、R413A、R414A、R414B、R501、R502、R503、R504、R507、R508B、R509A、R600、R600A、R601、R601A、R717、R744セット内容本体×1、真空センサー(コード付)×1、クランプ温度センサー、チャージホース(1.5m)×3(赤・青・黄)、専用ケース電源006P(9V)×1最高使用圧力(MPa)~5分解能[圧力](MPa)1/100表示(BAR)1/10表示(PSI)正数表示(kg/cm2)1/10表示連続使用時間(時間)25機能オートオフ、ELバックライト使用環境温度(℃)0~40表示単位(圧力)MPa、BAR、PSI、kg/cm2(真空度)Micron、kPa、Pa、Torr、mTorr、mmHg、mBAR(温度)℃/F゜切換温度分解能(℃)1
多機能型データロガーデジタル4バルブマニホールドキット イチネンTASCO多機能型データロガーデジタル4バルブマニホールドキットイチネンTASCO
取扱い終了
多機能型データロガーデジタル4バルブマニホールドキット 61種の冷媒の圧力、飽和温度に加え、スーパーヒート温度・真空度も表示。データロガー機能でパソコンにグラフで一発表示。 現在問題となっているフロンガスのリークの管理に使用できます。 1秒単位でのデータ取得で、急な圧力変化等をすべて把握することができます。 真空、冷媒充填の独立したバルブを持ち、真空チェック度、ホースの継ぎ換えの必要がありません。
冷媒(対象)R11、R12、R13、R21、R22、R23、R32、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R134、R134a、R141B、R142B、R143、R143A、R152A、R176、R218、R290、R401A、R401B、R401C、R402A、R402B、R403A、R403B、R404A、R405A、R406A、R407A、R407B、R407C、R407D、R408A、R409A、R410A、R410B、R411A、R411B、R412A、R413A、R414A、R414B、R501、R502、R503、R504、R507、R508B、R509A、R600、R600A、R601、R601A、R717、R744セット内容本体×1、真空センサー(コード付)×1、クランプ温度センサー、チャージホース(1.5m)×3(赤・青・黄)、ACアダプター、専用ケース電源ACアダプター、0.06P(9V)×1最高使用圧力(MPa)~5分解能[圧力](MPa)1/100表示(BAR)1/10表示(PSI)正数表示(kg/cm2)1/10表示機能オートオフ、ELバックライト使用環境温度(℃)0~40表示単位(圧力)MPa、BAR、PSI、kg/cm2(真空度)Micron、kPa、Pa、Torr、mTorr、mmHg、mBAR(温度)℃/F゜切換温度分解能(℃)1
[R32・R410A用]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定) エスコ[R32・R410A用]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定)エスコ
取扱い終了
セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62電源単3電池×4本(付属)使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)温度測定範囲(℃)表面:-40~125全長(cm)100(赤・青・黄)冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)【ミニコントロールバルブ】適用:R410A・R32サイズ(mm)210×121×60(H)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)ねじサイズUNF1/2-20(5/16”フレア)接続径ミニコントロールバルブ:UNF1/2-20×UNF1/2-20設定圧力分解能(MPa)0.001圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
2バルブデジタルマニホールドキット イチネンTASCO2バルブデジタルマニホールドキットイチネンTASCO
取扱い終了
クランプ型温度センサーが2個付いているのでスーパーヒート、サブクールの測定が同時に行えます。 特殊液晶採用でバックライトが非常に明るく、暗い場所でも問題無く使用できます。 オートパワーオフ付 付属の真空センサーを使用することで、精度の高い、真空気密確認ができます。 衝撃に強いタフボディ採用。
仕様(真空度範囲:真空センサー使用時)0~25000ミクロンセット内容デジタルマニホールド本体、温度クランプセンサー×2、真空センサー、アルミケース、150cmバルブ付チャージホース赤・青・黄×各1、真空センサー取付用チーズ電源単3アルカリ乾電池4本(バックライトオフで60時間使用可能)精度(圧力)表示の±1%または±1dig分解能(圧力)0.005MPa使用環境(温度)-20~50℃、(湿度)0~100%表示単位(圧力)Mpa・kPa・psi・bar・kg/cm2、(温度)℃/F゜、(真空度:真空センサー使用時)micro・inHg冷媒(対象)R11、R113、R114、R115、R116、R12、R123、R123A、R1234yf、R124、R125、R1270、R13、R134、R134a、R131b、R141b、R142b、R143、R143a、R152、R176、R21、R218、R22、R23、R236ea、R236fa、R245ca、R245fa、R290、R32、R401A、R401b、R401C、R402A、R402b、R403A、R403b、R404A、R405A、R406A、R407A、R407B、R422A、R407b、R407C、R407d、R407F、R408A、R409A、R41、R410A、R410B、R411A、R411b、R412A、R413A、R414A、R414d、R415A、R416A、R417A、R418A、R419A、R420A、R421A、R421b、R422b、R422C、R422d、R423A、R424A、R425A、R426A、R427A、R428A、R434A、R437A、R438A、R500、R501、R502、R503、R504、R507A、R508A、R508b、R509A、R600、R601、R601A圧力範囲(MPa)0.1~5.5
4バルブデジタルマニホールドキット イチネンTASCO4バルブデジタルマニホールドキットイチネンTASCO
取扱い終了
クランプ型温度センサーが2個付いているのでスーパーヒート、サブクールの測定が同時に行えます。 特殊液晶採用でバックライトが非常に明るく、暗い場所でも問題無く使用できます。 オートパワーオフ付。 付属の真空センサーを使用することで、精度の高い、真空気密確認ができます。 3/8”真空ポート、ホース採用で大型機器の真空引きに威力を発揮します。 真空ポートと冷媒ボンベ用ポートが分かれることにより、エアパージする必要が無く、効率的に真空充填作業が行えます。 衝撃に強いタフボディ採用。
仕様(真空度範囲:真空センサー使用時)0~25000ミクロンセット内容デジタルマニホールド本体、温度クランプセンサー×2、真空センサー、150cmバルブ付チャージホース赤・青・黄×各1、150cm3/8真空用ホース、アルミケース、真空センサー取付用チーズ、真空用ホース用1/4メス×3/8オスアダプタ電源単3アルカリ乾電池4本(バックライトオフで60時間使用可能)精度(圧力)表示の±1%または±1dig分解能(圧力)0.005MPa使用環境(温度)-20~50℃、(湿度)0~100%表示単位(圧力)Mpa・kPa・psi・bar・kg/cm2、(温度)℃/F゜、(真空度:真空センサー使用時)micro・inHg冷媒(対象)R11、R113、R114、R115、R116、R12、R123、R123A、R1234yf、R124、R125、R1270、R13、R134、R134a、R131b、R141b、R142b、R143、R143a、R152、R176、R21、R218、R22、R23、R236ea、R236fa、R245ca、R245fa、R290、R32、R401A、R401b、R401C、R402A、R402b、R403A、R403b、R404A、R405A、R406A、R407A、R407B、R422A、R407b、R407C、R407d、R407F、R408A、R409A、R41、R410A、R410B、R411A、R411b、R412A、R413A、R414A、R414d、R415A、R416A、R417A、R418A、R419A、R420A、R421A、R421b、R422b、R422C、R422d、R423A、R424A、R425A、R426A、R427A、R428A、R434A、R437A、R438A、R500、R501、R502、R503、R504、R507A、R508A、R508b、R509A、R600、R601、R601A圧力範囲(MPa)0.1~5.5